絞り込み
種類
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・オンダ製作所・リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・前澤化成工業・未来工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・ベンカン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 継手・パイプ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

13,639件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • HIチーズ セキスイ

    HIチーズ

    セキスイ(9件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 4M

    モノタロウ(4件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン

    フジトク(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • ヘルールガスケット PTFE モノタロウ

    ヘルールガスケット PTFE

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
    用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 溶接フランジ 5K 村部フランヂ

    溶接フランジ 5K

    村部フランヂ(3件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー

    PTFE ヘルールガスケットB型

    大阪サニタリー
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質PTFE形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • TS継手異径ソケット 東栄管機

    TS継手異径ソケット

    東栄管機(2件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS
  • プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    プラグ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • インクリーザー DV モノタロウ

    インクリーザー DV

    モノタロウ(5件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプDV
  • ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド

    ストラブ・グリップ GXタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
    種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
  • TS給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS給水栓用チーズ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格株式会社クボタケミックス規格接続ねじ種類Rp
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    649税込714
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド

    【オーダー】白両ネジ長ニップル

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
    用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
  • 316L ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー

    316L ヘルール管用ネジアダプタ

    大阪サニタリー
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    材質SUS316L形状アダプタ種類ヘルール管用ネジアダプタ
  • 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド

    【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,758税込1,934
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
    用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
  • TSソケット 給水栓用 インサート付 モノタロウ

    TSソケット 給水栓用 インサート付

    モノタロウ(8件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法W(mm)4.3
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ホースニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット シリコン トーステ

    ガスケット シリコン

    トーステ(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質シリコン形状ガスケット
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(11件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • テーパーねじ 鉄ソケット(黒) イシジマ

    テーパーねじ 鉄ソケット(黒)

    イシジマ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー

    3Kクランプ SCS13

    大阪サニタリー(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
  • ステンレス製 変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 変換内外ソケット

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)20.6材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
  • 三方接手(メッキ付) アソー

    三方接手(メッキ付)

    アソー(16件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
  • VUパイプ セキスイ

    VUパイプ

    セキスイ(4件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
    用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色管種VU仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
  • ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業

    圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L

    児玉工業(15件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
    形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • HI給水栓用ソケット セキスイ

    HI給水栓用ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
  • HIキャップ セキスイ

    HIキャップ

    セキスイ(18件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • 両ナットアダプター リビラック

    両ナットアダプター

    リビラック(14件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質黄銅形状アダプター呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • 六角ソケット イノック

    六角ソケット

    イノック(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0材質304(SUS 304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ