継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)7日以内出荷
・1軸モデルは水平方向360°回転・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転・配管にストレスを与えず方向を変えられる・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利
用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロムめっき適合流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~
エルボ中部ビニール工業税込¥857~¥779~