継手・パイプ :「ヤマト」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。 トラスコ品番252-1384 材質鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 接続ねじG1/4 使用流体空気 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズG1/4 適合カプラ高圧
1個
429 税込472
当日出荷

ヤマトエンジニアリングBLA型小型軽量カップリング
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
249 税込274
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質ステンレス(SUS304) 使用流体空気、水、作動油他
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
1個
349 税込384
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。 仕様取入口:BLY型プラグ トラスコ品番252-1392 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 相手側取付サイズ20型ソケット 分岐数3 適合カプラ20型 取出口BLK型ソケット
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
材質シール材質:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングブレードホース用アダプタ
ブレードホース用アダプタ
材質真鍮
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。 材質真鍮 使用流体空気・水・油など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
929 税込1,022
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングSPYカップリング ソケット(真鍮)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質真鍮 使用流体空気、水、作動油他
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(真鍮)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質真鍮 使用流体空気、水、作動油他
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。 材質鋼鉄 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。 仕様取入口:BHY型プラグ トラスコ品番252-2863 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズ高圧用ソケット 分岐数6 適合カプラ高圧 取出口BHY型ソケット
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。 材質真鍮 使用流体空気・水・油など
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。 材質鋼鉄(クロム) 使用流体空気
1個
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。 使用流体空気、水、作動油他
1個
379 税込417
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(ステンレス)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質ステンレス(SUS304) 使用流体空気、水、作動油他
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリング
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。 仕様取入口:BLY型プラグ トラスコ品番252-2860 材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 分岐数6 取出口BLY型ソケット
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグ
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
1個
379 税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケット
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります