継手・パイプ :「排水弁」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HJ50型 吸気弁アダプター オンダ製作所HJ50型 吸気弁アダプターオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口を吸気弁に変換可能。・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水可能。・二重の弁構造で漏水を防止。・上向き、横向き取付け可能。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのをお知らせ。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80呼び径さし込み側13A使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75
排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50関連資料(0.05MB)
防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手 前澤化成工業防臭逆止弁(VU管用) 排水特殊継手前澤化成工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
呼び径150関連資料(0.11MB)
通気スイスイ(正負圧) 未来工業通気スイスイ(正負圧)未来工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50)使用場所屋外用
通気スイスイpocket 未来工業通気スイスイpocket未来工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。排水継手の受口部に奥まで差し込むだけの簡単施工。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。又、45°の傾きまでの設置も可能です。
適合DV継手(50)・VU継手(50)ミルキーホワイト使用場所屋内用
IVL イージーベント イシグロIVL イージーベントイシグロ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
材質PVCアイボリー種類排水用通気弁動作マグネット式関連資料(0.23MB)
エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30) イチネンTASCOエアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ) KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22寸法H1(mm)22呼び径(A)40関連資料(0.11MB) (1.24MB)
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
逆流防止マス Aron(アロン化成)逆流防止マスAron(アロン化成)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
排水管への逆流を抑止(逆流時は弁体が閉口し抑止効果を発揮します) 通常排水を考慮(通常排水時は弁体が常時開口状態です) 維持管理も容易(上下スライドで逆流抑止弁を脱着可能です)
材質PVC管径(Φmm)150使用流体排水
排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業排水特殊継手 防臭弁 LB前澤化成工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU 前澤化成工業排水特殊継手 防臭逆止弁(VU用) BGU前澤化成工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質PVCタイプVU使用流体排水
排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ前澤化成工業
9,298税込10,228
1個
当日出荷
継手受口にすっぽり収まる次世代吸気弁です。
呼び径50型番70734アズワン品番64-5115-11
排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL前澤化成工業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。
呼び径50型番70718アズワン品番64-5113-49
排水特殊継手 器具用低位吸気弁 HBVLK 前澤化成工業排水特殊継手 器具用低位吸気弁 HBVLK前澤化成工業
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
台所(40mm)、洗面・手洗い(32mm)の器具下で通気が可能です。
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型前澤化成工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
排水特殊継手 カプラー付スリム吸気弁 HBVUK 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付スリム吸気弁 HBVUK前澤化成工業
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水をスムースにします。本体がスリムなので仕切壁内(65mm)以内に設置が出来ます。
型番70685アズワン品番64-5113-47
低位通気弁(受口用) カクダイ低位通気弁(受口用)カクダイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。逆止弁付きですので、あふれ縁より低い場所に設置できます。取付けはカプラー式で接着が必要ありません。
仕様取付けはカプラー式で接着が必要ありません。付属品逆止弁付きのため呼び径50アズワン品番64-6507-11
ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (壁排水) GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (壁排水)GAONA(ガオナ)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-26
ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水) GAONA(ガオナ)ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水)GAONA(ガオナ)
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。 空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。 排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。 逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-25
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型) 未来工業通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9
通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業通気スイスイ<R>mini 横配管用未来工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)グレー
通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業通気スイスイ<R>接着タイプ未来工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ) 未来工業通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ)未来工業(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。 ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
適合呼び外径25・32
通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用 未来工業通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用未来工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
適合呼び外径25・32
通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) 未来工業通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)未来工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業通気スイスイ(40・50兼用サイズ)未来工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)
排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番KITZ(キッツ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ソケット)PVC材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)コバード通気弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン寸法D(Φmm)132
排水用通気弁 洗面 Pトラップ用32 KVK排水用通気弁 洗面 Pトラップ用32KVK
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、Pトラップ用材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 洗面 Sトラップ用32 KVK排水用通気弁 洗面 Sトラップ用32KVK
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
用途洗面、手洗器用材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 キッチン流し用40 KVK排水用通気弁 キッチン流し用40KVK
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し用材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 キッチン流し・横管用40 KVK排水用通気弁 キッチン流し・横管用40KVK
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
通気弁が高い吸気性能を発揮。不快な「ゴボゴボ音」や「不良排水」を防ぎ、スムーズな排水を可能にします。また逆止弁が吸気時以外は常に「閉」状態にあり、通気弁とダブルシールにより、外部への臭気・水漏れを防ぎます。
用途キッチン流し、横管用材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 立て取出しVU用40 KVK排水用通気弁 立て取出しVU用40KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 立て取出しVP用40 KVK排水用通気弁 立て取出しVP用40KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 水平取出し用40 KVK排水用通気弁 水平取出し用40KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200
排水用通気弁 水平取出しVP用40 KVK排水用通気弁 水平取出しVP用40KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
通気弁と逆止弁ダブルシールで臭い・水漏れをブロック。 設置環境に合わせて「立て取出し型」をご用意しました。 通気分岐継手との組み合わせで設置場所も自由自在です。
材質樹脂製仕様省スペース設計回転角度(°)最大200

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら