継手・パイプ :「継手 l字」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
築地製作所L型ホースニップル 鉄
エコ商品
材質 形状L型ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ) 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります