継手・パイプ :「黒管」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
形状エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)1
形状チーズ
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ガスケット付
形状ユニオン
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
形状ニップル
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状キャップ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SGP
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質FSGP
種別GS
RoHS指令(10物質対応)対応
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)1
形状径違いソケット
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)1
形状ブッシング
規格JIS B2301相当品
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH40
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ45°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状ブッシング
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
材質黒心可鍛鋳鉄
形状組みフランジ
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
材質炭素鋼
形状同心レジューサー
色黒
種類溶接継手
形状径違いチーズ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状径違いエルボ
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状径違いソケット
表面処理鋳放し
1
2
3
4
次へ
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。