継手・パイプ :「20mm」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様ネジ部先端ローレット加工
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
寸法D(mm)12
接続ねじ種類PJ
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(ガスケット)EPDM
材質(継手)可鍛鋳鉄製
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズ
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法L2(mm)12
寸法W(mm)12.3
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、メッキ仕様、六角対辺12mm
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ×Rp
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。
材質C3771B
形状エルボ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ
材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法W(mm)12.5
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ×Rp
めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-22
材質真鍮
径(Φmm)20(タケノコ)
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。