継手・パイプ :「M22」の検索結果
継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
形状平面座閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316L
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
防振性能抜群
EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類伸縮管継手
適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体海水・工業用水・冷却水など
JIS規格JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)15
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体水、冷水、温水、海水
材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400
使用流体給水、上水
材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類伸縮管継手
適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体海水・工業用水・冷却水
JIS規格JIS10K、JISK6353
偏角(取付時寸法許容値)(°)10
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
使用流体上水、水、冷水、温水、海水
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316L
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F316L
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質SUS
使用流体上水
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体上水
継手・パイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。