継手・パイプ :「su-75」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード

商品豆知識

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス製 形状エルボ90° 種類溶接継手
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノックチーズ 304TSSU
材質ステンレス製 形状チーズ 種類溶接継手
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス製 形状エルボ90° 種類溶接継手
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス製 形状エルボ45° 種類溶接継手
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノックキャップSU
種類溶接継手 形状キャップ 材質ステンレス製
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類溶接継手 形状その他 材質ステンレス製 呼び圧力10K
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス製 形状チーズ 種類溶接継手
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス製 形状レジューサー 種類溶接継手
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス製 形状レジューサー 種類溶接継手
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。 材質SUS304 長さ(mm)4000 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3448
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 材質SCS14(SUS316相当材) 形状ねじ付きキャップ 寸法H(mm)34 寸法XRc3/4
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のオス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。メス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホースに固定して使用する差込式(町野式)のメス金具です。ステンレス製の為防錆性能に優れています。オス金具は別売りとなります。
材質ステンレス製
1個
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差込式(町野式)メス規格の吐出口に取り付けて流入出を止めるためのステンレス製のキャップ金具です。
材質ステンレス製
1個
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同径の町野式メス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
1個
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同径の町野式メス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
1個
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

同径の町野式オス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼鋼管、軽量鋼管 形状ハウジング 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)ステンレス鋼鋼管:0~2.0、軽量鋼管:1.4 寸法E(mm)1~2 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります