絞り込み
定格電圧(V)
  • AC/DC30
  • AC200/220(37)
  • AC24(1)
  • AC30(1)
  • AC85~242(1)
  • AC100(205)
  • AC100-110(1)
  • AC100~200(4)
  • AC100~240(1)
  • AC125(1)
  • AC200(236)
  • AC200~220(15)
  • AC220(13)
  • AC/DC24(1)
  • DC12(7)
  • DC18(2)
  • DC22~26(1)
  • DC24(12)
  • DC30(1)
  • その他(1)
使用液
  • 各種排水(4)
  • 土砂水・泥水(4)
  • 汚水(2)
  • 清水(1)
  • 雨水・湧水・溜水(4)
ブランド
  • 新明和工業(3)
  • 鶴見製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(37)
AC100(205)
AC100~200(4)
AC200(236)
AC200~220(15)
AC220(13)
AC/DC30
DC12(7)
DC18(2)
DC24(12)
  • 位置検出用ミニフロート MF型 鶴見製作所

    位置検出用ミニフロート MF型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    3日以内出荷
    小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
    用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
  • 位置検出用スナップフロート RF型 鶴見製作所

    位置検出用スナップフロート RF型

    鶴見製作所(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。 スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。 吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。 耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
    用途ポンプの自動運転用 増水、渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂質量(g)204(フロート単体)電流(A)AC/DC 2接点a接点動作特性(最大制御幅)3m定格容量50VA定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)2×0.5接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5耐水圧(kPa)98
  • 液面制御スイッチ ミニスイッチ 新明和工業

    液面制御スイッチ ミニスイッチ

    新明和工業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    3日以内出荷
    狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
    材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂比重0.95~1.10使用液汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点ケーブル外径(Φmm)4.7心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2最大使用電流(A)0.5接点容量(最大)AC10VA、DC10W
  • 位置検出用レベルセンサ MC型 鶴見製作所

    位置検出用レベルセンサ MC型

    鶴見製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
    フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。 配管や槽壁への衝撃にも耐える強靭な構造です。 スカムの多い汚水にも使用でき、浮遊物にもトラブルなく動作します。 電気的特性に余裕のあるスイッチを採用しており、電気的なトラブルの心配がありません。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 a接点・b接点を任意に選択できます。
    用途スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用、増水・渇水警報用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:VCT・F3心×0.75mm2、ケーブルホルダ:ABS樹脂、ボルト・ナット:SUS304、吊りチェーン:SUS316、フロート本体:ABS樹脂、リングバンパ:ABS樹脂質量(g)1087(フロート単体)使用温度範囲(℃)0~50接点c接点定格出力容量(VA)50心数×断面積(mm2)3×0.75接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)液温(℃)0~50仕上外径(Φmm)7.6耐水圧(kPa)98
  • 位置検出用ミニフロート (高温仕様) MF型 鶴見製作所

    位置検出用ミニフロート (高温仕様) MF型

    鶴見製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    特にMF-HT型は80℃耐熱の高温水仕様としておりますので、ボイラー排水、食品・精錬工場等高温水を扱う場面に適しています。
    用途増水・渇水警報用、ポンプの自動運転用材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:耐熱ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:耐熱ABS樹脂質量(g)97(フロート単体)定格出力容量(VA)10心数×断面積(mm2)2×0.3接点機構マイクロスイッチ最大使用電流(A)AC/DC0.1(誘導負荷)液温(℃)0~80仕上外径(Φmm)5.3耐水圧(kPa)98
  • オーバルフロート 新明和工業

    オーバルフロート

    新明和工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    使用温度(℃)0~60比重使用液:0.60~1.10
  • 液面制御スイッチ オーバルフロート 新明和工業

    液面制御スイッチ オーバルフロート

    新明和工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌々日出荷
    1個で上下限の液面制御ができます。 オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。 1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
    材質オモリ:FC200に塗装使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP樹脂比重0.95~1.10材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)接点仕様a接点(特注:b接点)ケーブル外径(Φmm)5.8心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5最大使用電流(A)AC,DC0.6接点容量(最大)AC50VA,DC50W
水中ポンプ