絞り込み
定格電圧(V)
  • AC85~242
  • AC200/220(33)
  • AC24(1)
  • AC30(1)
  • AC100(206)
  • AC100~240(1)
  • AC125(1)
  • AC200(217)
  • AC220(11)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC30(7)
  • DC12(7)
  • DC18(2)
  • DC22~26(1)
  • DC24(12)
  • DC30(1)
  • その他(1)
使用液
  • 汚水(1)
ブランド
  • 鶴見製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(33)
AC100(206)
AC200(217)
AC220(11)
AC/DC30(7)
DC12(7)
DC18(2)
DC24(12)
DC30(1)
その他(1)
投げ込み式水位センサ変換器 WLA型 鶴見製作所投げ込み式水位センサ変換器 WLA型鶴見製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
汚水の水位測定に適しています。 雷などによる誘導電流に対応して、耐雷機能(±10kV)と強化したタイプです。 誤動作など従来の水位計におけるさまざまな問題点をクリア。 次代の水処理に求められる高度な水位管理に対応する水位センサです。
用途FRP浄化槽や小規模合併浄化槽における水位管理・測定、汚水処理施設における水位管理・測定および一般水位測定仕様【耐雷サージ】電源部:±10kV、信号入力部:±10kV、±5kA質量(kg)約0.9(変換器本体)接点数リレー出力4点、a接点使用温度範囲(℃)-5~50測定精度非直線性誤差:±0.5%F.S.±1digit、温度影響:±0.05%F.S./℃、リレー接点出力:±1.0%F.S.入力水位センサ供給電源:DC26V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×67×120入力信号DC4~20mA最大消費電力(W)約10測定範囲(m)0~200設置方式屋内設置(壁取付形)関連資料外形寸法図(0.03MB) 仕様書(0.04MB) 接続図(0.03MB) (0.29MB)使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)接点容量(A)1/AC220V
水中ポンプ