絞り込み
定格電圧(V)
- DC18
- AC200/220(34)
- AC24(1)
- AC30(1)
- AC85~242(1)
- AC100(207)
- AC100~240(1)
- AC125(1)
- AC200(217)
- AC220(12)
- AC/DC24(1)
- AC/DC30(7)
- DC12(7)
- DC22~26(1)
- DC24(12)
- DC30(1)
- その他(1)
吐出口径(Φmm)
- 20(2)
使用液
- 水道水(1)
- 清水(2)
吐出量(L/min)
- 30(2)
揚程(m)
- 17(1)
- 17.5(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- 工進(1)
EARTH MAN・工進
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(34)
AC100(207)
AC200(217)
AC220(12)
AC/DC30(7)
DC12(7)
DC18
DC24(12)
DC30(1)
その他(1)

充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
SHARE LINK 18V充電式水中ポンプ
EARTH MAN¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷コードレスなので、電源がない所でも使用可能。 。水道圧に近い水圧で散水が可能。タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。用途清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。防災・レジャーにも。仕様(最大深さ)2m電圧(V)18口径(Φmm)20最大吐出量(L/min)約30最大揚程(m)約17取扱液清水/水道水運転水位(mm)(最低)50使用水温(℃)5~40防水性(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4