絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(4)
- AC100(51)
- AC200(48)
吐出口径(Φmm)
- 15(1)
- 25(8)
- 32(10)
- 40(27)
- 50(42)
- 65(4)
- 80(1)
- 100(2)
使用液
- 各種排水(18)
- 土砂水・泥水(18)
- 工業用水(1)
- 汚水(26)
- 汚物混入水(9)
- 河川水・農業用水(1)
- 清水(9)
- 雨水・湧水・溜水(3)
吐出量(L/min)
- 100
- 50(31)
- 80(25)
- 110(25)
- 120(35)
- 130(26)
- 140(19)
- 150(30)
- 160(20)
- 170(21)
- 180(20)
- 200(63)
- 220(27)
- 250(29)
- 300(39)
- 400(37)
- 500(46)
- 600(19)
- 800(24)
- 1000(26)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 3.5(5)
- 3.8(5)
- 3.9(7)
- 5(3)
- 5.5(6)
- 6(6)
- 8(17)
- 9.5(6)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(3)
- 13.5(3)
- 14(4)
- 14.8(2)
- 15(2)
- 16(4)
- 17(4)
- 20(2)
- 29(3)
- 35(3)
- 揚程(m)をもっと見る
出力(kW)
- 0.15(19)
- 0.2(4)
- 0.22(1)
- 0.25(12)
- 0.35(1)
- 0.4(20)
- 0.45(1)
- 0.48(2)
- 0.55(2)
- 0.75(15)
- 1.5(9)
- 2.2(6)
- 3.7(6)
- 5.5(5)
- 7.5(5)
- 11(3)
- 15(1)
- 18.5(1)
- 22(1)
0.15・0.2・0.22・0.25・0.35・0.4・0.45・0.48・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・15・18.5・22
ブランド
- 鶴見製作所(23)
- 新明和工業(22)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- 櫻川ポンプ製作所(6)
- エレポン(5)
- 川本ポンプ(川本製作所)(4)
- エスコ(3)
- 工進(3)
- 新ダイワ(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- ナカトミ(1)
- マキタ(1)
鶴見製作所・新明和工業・エバラポンプ(荏原製作所)・櫻川ポンプ製作所・エレポン・川本ポンプ(川本製作所)・エスコ・工進・新ダイワ・寺田ポンプ製作所・ナカトミ・マキタ
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(4)
AC100(51)
AC200(48)

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(8件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
一般工事排水用水中ポンプ HS型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
ドリームパワー モーターポンプ
ナカトミ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ハンディータイプの家庭用ポンプ。用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
小形水中汚泥ポンプ HSD型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から4日以内出荷ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
小型汚水用水中ポンプ OM型
鶴見製作所¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。用途農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ仕様モーター保護装置内蔵付属品ホースカップリング、ホースバンド消費電力(W)335ケーブル長(m)3異物通過径(Φmm)10
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12質量(kg)11.3長さ(m)ケーブル:5モーター乾式水中形誘導電動機・2極絶縁種別E種保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCTポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受心数×断面積(mm2)3×1.25潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)10.1
清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ
工進(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途清水の移送に
簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ
工進¥19,980税込¥21,9781台当日出荷超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途清水の移送に仕様清水用(砂混じり)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個型式非自動型質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
水中汚物ポンプ
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ
工進(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途育苗時やビニールハウスでの散水に
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1台当日出荷から3日以内出荷接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
小形水中泥水ポンプ HSDE型
鶴見製作所¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。 モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。 ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。 【電極式自動タイプ(HSDE型)】 電源を接続するだけで自動運転ができます。 連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。 自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型
鶴見製作所¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS
新明和工業¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
P707型ステンレス製水中ポンプ(PONTOS)
エバラポンプ(荏原製作所)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。 自動・非自動の2タイプを用意しています。 接液部オールステンレス製です。極数2極形式乾式水中運転方式P707異物通過径(Φmm)10ポンプ水没最大水深(m)4ケーシングSUS304配管接続方式ねじ込み式相単相
汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型
鶴見製作所¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
静電容量式自動水中ポンプUEX型
櫻川ポンプ製作所¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から4日以内出荷静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。質量(kg)12.5高さ(mm)401最大径(Φmm)194異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
清水・汚水用水中ポンプ ステンレス
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。自動・非自動の2タイプを用意しています。接液部オールステンレス製です。用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS
新明和工業¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR
新明和工業¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
小型汚水水中ポンプ ADⅡ型
エレポン¥78,980~税込¥86,878~1台6日以内出荷正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。 据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、 設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)140内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)140材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷から21日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
汚水用水中うず巻きポンプ SF型
鶴見製作所¥71,980~税込¥79,178~1台3日以内出荷から46日以内出荷2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
清水・汚水用・雑排水水中ポンプ ステンレス
エバラポンプ(荏原製作所)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。接液部オールステンレス製です。用途農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄。非常排水仕様自動形付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ軸径(Φmm)(軸封部)12質量(kg)4.7極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6200ZZ反負荷側/6000ZZ芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)18始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF残水位(mm)90内蔵保護装置巻線埋込形オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール(接液側)オイルシール(電動機側)材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式
スーパーエースS型 水中ポンプ
寺田ポンプ製作所¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から6日以内出荷土砂を含む液にも最適。耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS420J2電動機の極数2構造(軸受)玉軸受
一般工事用水中ポンプ 非自動 US形
櫻川ポンプ製作所¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から3日以内出荷詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
設備用水中ポンプ 渦巻タイプ AH
新明和工業¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)2
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR
新明和工業¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
軽量汎用水中ポンプ
新明和工業¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷から6日以内出荷土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。極数(P)2
汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”
新明和工業¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転
新明和工業¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN
新明和工業¥62,980税込¥69,2781台3日以内出荷ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト
残水用水中ポンプ
新明和工業¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷スリム&ハイパワー 軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。 逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。 耐摩耗性は3倍以上。 床を傷めません。 超軽量9.5kgでハイパワー。 水位1~2mmまで排水。 ポンプ部のメンテナンスもスピーディー用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水 各種ピットの残水排水 プールの残水排水 河川工事、地下道等の湧水、溜水排水質量(kg)9.5異物通過長(mm)4.5運転可能最低水位(mm)4極数(P)2
強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。タイプフランジタイプ電源(V)三相200ケーブル長(m)10使用液汚水・汚物水(pH5~9)