絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(16)
  • AC200(20)
吐出口径(Φmm)
  • 32(3)
  • 40(15)
  • 50(12)
使用液
  • 各種排水(6)
  • 土砂水・泥水(7)
  • 汚水(16)
  • 汚物混入水(6)
  • 海水(1)
  • 空気(1)
吐出量(L/min)
  • 130
  • 50(31)
  • 80(25)
  • 100(80)
  • 110(25)
  • 120(35)
  • 140(19)
  • 150(30)
  • 160(20)
  • 170(21)
  • 180(20)
  • 200(63)
  • 220(27)
  • 250(29)
  • 300(39)
  • 400(37)
  • 500(46)
  • 600(19)
  • 800(24)
  • 1000(26)
揚程(m)
  • 2(1)
  • 4(6)
  • 4.4(2)
  • 4.5(3)
  • 4.8(3)
  • 5.3(7)
  • 5.4(5)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
出力(kW)
  • 0.15(3)
  • 0.25(18)
  • 0.4(3)
  • 0.75(2)
0.15・0.25・0.4・0.75
ブランド
  • 新明和工業(11)
  • 鶴見製作所(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • エレポン(1)
新明和工業・鶴見製作所・エバラポンプ(荏原製作所)・エスコ・エレポン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(16)
AC200(20)
  • 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所(5件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ U型

    鶴見製作所(2件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
    用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
  • 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所

    海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型

    鶴見製作所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
    用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS

    新明和工業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS

    新明和工業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR

    新明和工業
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSN型

    鶴見製作所
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    枯葉など、軟弱異物が詰まりにくいストレーナ構造を採用。ストレーナ周囲に枯葉などが密集しても根詰まりしにくく、安定した吐出し量を持続します。
    用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR

    新明和工業
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 汚水用水中うず巻きポンプ SF型 鶴見製作所

    汚水用水中うず巻きポンプ SF型

    鶴見製作所
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
    用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
  • 汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス” 新明和工業

    汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”

    新明和工業
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
    用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
  • スカム回収用水中スカムスキマー FSP型 鶴見製作所

    スカム回収用水中スカムスキマー FSP型

    鶴見製作所
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。 スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。
    付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本ケーブル長(m)6吐出口径(Φmm)50始動方式じか入材質(ケーブル)VCT適合ケーブル仕上外径(Φmm)11.1
  • DSA型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DSA型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
  • 過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業

    過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転

    新明和工業
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷
  • 新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット 新明和工業

    新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

    新明和工業
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    62,400税込68,640
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。
    材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
  • 水中ポンプ (汚物用) エスコ

    水中ポンプ (汚物用)

    エスコ
    48,500税込53,350
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。非自動型。
    材質樹脂電源(V)単相100
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形

    鶴見製作所
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
  • DSJ型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DSJ型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
  • 過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS

    新明和工業
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR

    新明和工業
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 軽量水中ポンプ 新明和工業

    軽量水中ポンプ

    新明和工業
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
    用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法D(mm)305寸法B(mm)72寸法C(mm)125異物通過径(Φmm)20始動方式じか入材質(ケーブル)VCT材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)125
  • 小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型 エレポン

    小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型

    エレポン
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
    材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ
水中ポンプ