絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC100(13)
- AC200(13)
吐出口径(Φmm)
- 32(2)
- 40(11)
- 50(6)
- 65(3)
- 80(3)
使用液
- 各種排水(6)
- 汚水(8)
- 汚物混入水(13)
- 清水(2)
吐出量(L/min)
- 140
- 50(31)
- 80(25)
- 100(80)
- 110(25)
- 120(35)
- 130(26)
- 150(30)
- 160(20)
- 170(21)
- 180(20)
- 200(63)
- 220(27)
- 250(29)
- 300(39)
- 400(37)
- 500(46)
- 600(19)
- 800(24)
- 1000(26)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 3.8(1)
- 4(8)
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 7(3)
- 7.2(2)
- 7.5(3)
- 10.2(1)
- 10.9(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14.4(1)
- 14.8(1)
- 16.5(1)
- 16.8(1)
- 22.1(1)
- 24(1)
- 揚程(m)をもっと見る
出力(kW)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.25(12)
- 0.4(1)
- 0.75(5)
- 1.5(1)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
0.15・0.18・0.25・0.4・0.75・1.5・2.2・3.7
ブランド
- 鶴見製作所(7)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- エスコ(2)
- 工進(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
- エレポン(1)
鶴見製作所・エバラポンプ(荏原製作所)・寺田ポンプ製作所・エスコ・工進・川本ポンプ(川本製作所)・エレポン
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(13)
AC200(13)

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン
寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型
鶴見製作所(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ
工進(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途汚水の移送に仕様汚水用寸法(幅W×高さH)(mm)216×310電源コード(m)42018年トラスコ掲載ページ7 0715
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型
鶴見製作所(3件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から3日以内出荷接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
汚物用水中ハイスピンポンプ U型
鶴見製作所(2件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷から46日以内出荷ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
川本ポンプ(川本製作所)¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷から9日以内出荷異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
DVSA型セミボルテックス水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から22日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DVS型セミボルテックス水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥91,980~税込¥101,178~1台3日以内出荷から22日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から22日以内出荷セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
汚物水中ポンプ KVⅡ型
エレポン¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、 ”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。 渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
水中ポンプ (汚物用)
エスコ¥62,400税込¥68,6401台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。汚物混入水用。自動型。材質樹脂寸法(mm)236×173×374 (H)質量(kg)7.7電源(V)単相100
水中ポンプ (汚物用)
エスコ¥48,500税込¥53,3501台3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。非自動型。汚物混入水用。材質樹脂寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)7.1出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)4吐出量(L/min)140
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形
鶴見製作所¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷から8日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型
鶴見製作所¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷水中の異物も排出する強力形。フロートで自動運転が可能、波立ちや汚物による誤動作を防ぎます。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行182×高さ371質量(kg)8.1異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105
汚物用水中ハイスピンポンプ PRO型
鶴見製作所¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷水中の異物も排出する強力形。厨房雑排水の排水に。下部ポンプケーシングがリバーシブル構造のため、使用目的に合わせて組替え可能です。下部ポンプケーシングを裏がえして使用することにより、最大揚水高さを250Wのもので7m(標準仕様)を9m(リバーシブル仕様)に、400Wのもので、9m(標準仕様)を10.5m(リバーシブル仕様)に高められます。※その場合、異物通過径は各出力とも23.5mmが8mmになります。モータ保護装置を装備しております。何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。用途浄化槽の原水移送用。汚物槽排水・厨房排水用。一般雑排水の排水用。寸法(mm)幅245×奥行171×高さ357質量(kg)7.6異物通過径(Φmm)標準仕様(汚物用)23.5、リバーシブル仕様(雑排水用)8残水位(mm)105運転可能最低水位(mm)105