絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(24)
- AC200(7)
- DC24(2)
吐出口径(Φmm)
- 15(1)
- 25(4)
- 32(9)
- 40(7)
- 50(10)
- 60(1)
使用液
- 各種排水(2)
- 土砂水・泥水(2)
- 汚水(10)
- 汚物混入水(1)
- 海水(3)
- 清水(5)
吐出量(L/min)
- 80
- 50(31)
- 100(80)
- 110(26)
- 120(35)
- 130(26)
- 140(19)
- 150(30)
- 160(20)
- 170(21)
- 180(20)
- 200(63)
- 220(27)
- 250(29)
- 300(39)
- 400(37)
- 500(46)
- 600(19)
- 800(24)
- 1000(26)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 2.9(2)
- 3.2(2)
- 4(1)
- 5(7)
- 5.5(1)
- 6(5)
- 6.5(7)
- 7(1)
- 8(3)
- 8.5(2)
- 9(3)
- 9.3(4)
- 9.5(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 13(1)
出力(kW)
- 0.1(5)
- 0.115(1)
- 0.123(1)
- 0.13(1)
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.25(6)
- 0.4(11)
- 0.51(1)
- 0.57(1)
- 0.75(1)
0.1・0.115・0.123・0.13・0.15・0.2・0.25・0.4・0.51・0.57・0.75
ブランド
- エスコ(7)
- 鶴見製作所(5)
- 寺田ポンプ製作所(5)
- 工進(3)
- 新明和工業(2)
- エレポン(2)
- マキタ(1)
エスコ・鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・工進・新明和工業・エレポン・マキタ
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(24)
AC200(7)
DC24(2)

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型
鶴見製作所(5件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から10日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
小型水中ポンプ
寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水等の移送に
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型
鶴見製作所¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS
新明和工業¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
テクポン水中ポンプ(自動)
寺田ポンプ製作所¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から6日以内出荷持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
テクポン水中ポンプ(非自動)
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台当日出荷から6日以内出荷持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
清水用循環水中ポンプ FTシリーズ
工進¥36,980税込¥40,6781台当日出荷24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池の循環流水に仕様清水用(循環)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS
新明和工業¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
小型汚水水中ポンプ ADⅡ型
エレポン¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。 据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、 設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)140内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)140材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
海水用モーターポンプ MFシリーズ
工進¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷から3日以内出荷甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ
エスコ¥39,100税込¥43,0101台翌日出荷通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。材質樹脂寸法(mm)203×176×376(H)質量(kg)6.0(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型
鶴見製作所¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から7日以内出荷浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。質量(kg)5種類乾式水中形誘導電動機極数2極ケーブル長(m)10絶縁種別E種材質(フレーム)SUS304保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)3×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(メカニカルシール)SiC液温(℃)0~40配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ
汚物水中ポンプ KVⅡ型
エレポン¥57,980~税込¥63,778~1台4日以内出荷羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、 ”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。 渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
一般工事排水用水中ベビーポンプ PRO型
鶴見製作所¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷工事現場でも使用できる本格派ポンプ。 土砂等の異物の通過性に優れた設計です。 モータ保護装置を装備しております。 何らかの原因でモータ巻線が異常に発熱したり過電流が流れたりした場合、内蔵されたモータ保護装置がそれを感知して電気回路を自動的に遮断し、モータを保護します。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。タイプ非自動形電圧(V)単相100使用液工事排水
化学汚水用水中チタンポンプ (ケミカルバンクス・バンクスシリーズ) TQ型
鶴見製作所¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷薬品の混入した液の排水・移送用として、優れた耐食性を備えています。接液金属部にはチタンを、パッキンなどのシール 部には耐薬品性に優れた特殊ふっ素ゴムを採用したケミカル専用ポンプです。ポンプと取扱液との適性を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認して頂くシステムを取って万全を期しています。用途化学汚水の排水・移送用異物通過径(Φmm)10
水中ポンプSSX-500(スラッジ用)
寺田ポンプ製作所¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷から11日以内出荷・羽根車は耐摩耗性に耐久性を向上させた特殊合成ゴムを採用 ・軸封部にはダブルメカニカルシールを採用(SiC×SiC/セラミック×カーボン) ・独自の渦(ボルテックス)発生機構により、過流によってお固形物を誘導、ポンプ内で詰まることなく排出します ・Vリング取り付けにより軸封部を完全密封 ・保守点検の容易なバックプルアウト構造 ・電動機に自動焼損防止装置内蔵
水中ポンプ (海水用)
エスコ¥87,000~税込¥95,700~1台翌々日出荷から3日以内出荷海水用。接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。寸法(mm)236×162×360 (H)質量(kg)6.7電源(V)AC100吐出量(L/min)80始動方式コンデンサ運転
水中ポンプ (雑排水用)
エスコ¥57,300税込¥63,0301台翌々日出荷から3日以内出荷通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
水中ポンプ (雑排水用)
エスコ¥64,600税込¥71,0601台3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。自動型。自動型は、低水位を感知してオフになります。材質樹脂寸法(mm)236×173×374質量(g)7700出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100口径(Φmm)50全揚程(m)9.3吐出量(L/min)80
水中ポンプ (雑排水用)
エスコ¥42,600税込¥46,8601台翌々日出荷から3日以内出荷通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。軽くて強い樹脂製ポンプを実現。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。材質樹脂寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)40全揚程(m)6.5吐出量(L/min)80
水中ポンプ (雑排水用)
エスコ¥47,600税込¥52,3601台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。夾雑物を含む汚水や厨房の雑排水用。非自動型。寸法(mm)236×162×360質量(g)7100出力(W)400電源(V)単相100口径(Φmm)50吐出量(L/min)80
水中ポンプ 雑排水用 AC100V /32mm EA345PAシリーズ
エスコ¥27,700税込¥30,4701台翌日出荷通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。材質樹脂寸法(mm)203×136×376(H)質量(kg)5.3(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水