絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(20)
  • AC100(114)
  • AC200(91)
  • AC220(1)
  • DC24(1)
吐出口径(Φmm)
  • 25(6)
  • 32(2)
  • 40(19)
  • 50(120)
  • 60(1)
  • 65(10)
  • 80(1)
  • 100(1)
使用液
  • 各種排水(23)
  • 土砂水・泥水(19)
  • 工業用水(2)
  • 汚水(50)
  • 汚物混入水(39)
  • 河川水・農業用水(2)
  • 海水(6)
  • 清水(9)
  • 空気(1)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 雨水・湧水・溜水(6)
吐出量(L/min)
  • 30(4)
  • 40(6)
  • 50(18)
  • 70(5)
  • 75(4)
  • 80(11)
  • 100(20)
  • 110(7)
  • 120(7)
  • 130(3)
  • 150(17)
  • 160(9)
  • 170(4)
  • 180(5)
  • 200(9)
  • 210(3)
  • 220(5)
  • 240(7)
  • 250(6)
  • 500(7)
揚程(m)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 4.8(5)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 6.5(12)
  • 6.8(10)
  • 7(6)
  • 7.2(6)
  • 8(27)
  • 8.4(4)
  • 9(9)
  • 9.3(4)
  • 9.5(8)
  • 10(11)
  • 10.8(3)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(9)
  • 14.2(5)
出力(kW)
  • 0.4
  • 0.1(11)
  • 0.15(53)
  • 0.2(10)
  • 0.25(97)
  • 0.48(16)
  • 0.5(5)
  • 0.55(5)
  • 0.75(127)
  • 1.5(113)
  • 2.2(102)
  • 3.7(89)
  • 5.5(54)
  • 7.5(33)
  • 11(33)
  • 15(15)
  • 18.5(6)
  • 22(13)
  • 30(4)
  • 37(6)
ブランド
  • 新明和工業(38)
  • 鶴見製作所(35)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(27)
  • エスコ(11)
  • 寺田ポンプ製作所(11)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(8)
  • 櫻川ポンプ製作所(7)
  • エレポン(7)
  • エイチツー(5)
  • 工進(4)
  • PROSTYLE(2)
  • 新ダイワ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
新明和工業・鶴見製作所・エバラポンプ(荏原製作所)・エスコ・寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)・櫻川ポンプ製作所・エレポン・エイチツー・工進・PROSTYLE・新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(20)
AC100(114)
AC200(91)
AC220(1)
DC24(1)
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • 汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に仕様汚水用型式コンデンサランモーター電源コード(m)5連続使用時間8
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
  • 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所

    雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

    鶴見製作所(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
    用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
  • 一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ HS型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
    用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
  • 汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ

    寺田ポンプ製作所
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    外ネジが切ってあります。
    適合50MM用使用液汚水材質(ケーシング)ABS
  • 低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ポンプ HSR型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
    用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSE型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般土木・建築工事の排水用、雨水・湧水・溜り水の排水用、地下室・各種ピットなどの排水用、一般の揚水・排水用付属品キャプタイヤケーブル×1(単相100Vはポッキンプラグ付)、ホースカップリング×1、ホースバンド×1材質【ポンプ】羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:FCD700、軸封(メカニカシール):SiC、【モーター】ケーブル:VCT、主軸:SUS403、フレーム:ADC12質量(kg)11.3長さ(m)ケーブル:5モーター乾式水中形誘導電動機・2極絶縁種別E種保護装置サークルサーマルプロテクタ、ミニチュアプロテクタ(単相)異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCTポンプ羽根車:ハイスピン、軸封:ダブルメカニカシール(オイルリフター装備)、軸受:密封玉軸受心数×断面積(mm2)3×1.25潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)10.1
  • DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
    用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
  • 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所

    軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
    用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ U型

    鶴見製作所(2件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
    用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
  • 海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所

    海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型

    鶴見製作所
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
    用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
  • 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ 自動

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進

    汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS

    新明和工業
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)

    清水用水中ポンプ ステンレス

    エバラポンプ(荏原製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
    用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水仕様非自動形付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
  • 水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
  • 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)

    汚物混入水用水中ポンプ WUO4型

    川本ポンプ(川本製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
    用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
  • DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWS型汚水・雑排水水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)15
  • 水中ポンプ(汚物用) PSP-500S PROSTYLE

    水中ポンプ(汚物用) PSP-500S

    PROSTYLE
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
    寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5
  • DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)

    DWSA型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ(ダーウィン)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)15運転方式DWSA異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)50
  • 汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所

    汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型

    鶴見製作所
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
    用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
  • 残水用水中ポンプ 新明和工業

    残水用水中ポンプ

    新明和工業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
    用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
  • DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量、強じん、耐食性
    用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水仕様非自動形寸法L1(mm)100異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)100
  • 排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所)

    排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
    用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
  • DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVSA型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • 静電容量式自動水中ポンプUEX型 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動水中ポンプUEX型

    櫻川ポンプ製作所
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
    用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。質量(kg)12.5高さ(mm)401最大径(Φmm)194異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
  • DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型汚水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様非自動形異物通過径(Φmm)21
  • DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWV型汚水・汚物水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)35
  • 水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE

    水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S

    PROSTYLE
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
    寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
  • テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(自動)

    寺田ポンプ製作所
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
  • 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進

    残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に仕様汚水用(残水処理)付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m型式コンデンサランモーター質量(kg)11.8寸法(幅W×高さH)(mm)191×315電源コード(m)5連続使用時間8残水位(mm)1運転可能最低水位(mm)30
  • DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVS型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量、強じん、耐食性
    用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水仕様非自動形寸法L1(mm)120異物通過径(Φmm)35寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)120
  • テクポン水中ポンプ(非自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(非自動)

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
  • DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DN型雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS

    新明和工業
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
水中ポンプ