絞り込み
ブランド
- 八光電機
- モノタロウ(71)
- RS PRO(6,102)
- イマオコーポレーション(4,171)
- エスコ(3,353)
- 東京発条製作所(3,114)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,975)
- NOK(2,539)
- SUS(エスユーエス)(2,495)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,521)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,483)
- 栃木屋(940)
- ナベヤ(825)
- ジョー・プリンス竹下(818)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(808)
- 岩田製作所(674)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
- ハーフェレ(498)
- TMEHジャパン(471)
- TRUSCO(421)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
特価

ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
取付ヒーター U1型
八光電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から10日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。使用液水材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
ニューウルトラファイブ
八光電機¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から45日以内出荷保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。電圧(V)200最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
取付ヒーター U2型
八光電機¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
配管用シリコンラバーヒータ
八光電機¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷シリコンラバーヒーターは今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。Φ30以上の配管に巻くことができます。タイプ巻きタイプ構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケルークロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥5,598~税込¥6,158~1本25日以内出荷から32日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥4,398~税込¥4,838~1本5日以内出荷から32日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
取付ヒーター S2型
八光電機¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から6日以内出荷容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。材質(ヒーターシース)C1220T(銅管)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)10
サイカンヒーター W型(段付き)
八光電機¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から3日以内出荷シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。タイプシースタイプ材質(シース)SUS316許容差クラス2測温接点非接地形寸法SD(Φmm)8.0寸法SL(mm)35補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)
精密ホットプレート
八光電機¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷から47日以内出荷切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下
マイクロリングヒーター
八光電機¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷マイクロリングヒーターは、サイカンヒーター(Φ2.4)をリング状に巻装し、周囲を締付けバンドで形成したノズル加熱用ヒーターです。従来のバンドヒーターや鋳込みヒーターに比べ、薄型軽量で、熱伝導性に優れています。発熱部に使用しているサイカンヒーターはフレキシブルで、ノズルへの密着性が良く熱伝導性に優れており長寿命が得られます。電圧(V)単相220耐電圧AC600V1分
ニューウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥5,798~税込¥6,378~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ニューウルトラファイブ HL型
八光電機¥5,598~税込¥6,158~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)100シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥6,798税込¥7,4781本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。トラスコ品番643-3142電圧(V)24容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:5.4シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100電線長さ(mm)300
トリプルファイブ
八光電機¥53,980~税込¥59,378~1本26日以内出荷1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)三相200RoHS指令(10物質対応)対応
高温耐熱カートリッジヒーター
八光電機¥12,980税込¥14,2781本25日以内出荷ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。トラスコ品番643-4829電圧(V)100容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:9.1シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50電線長さ(mm)1000
高温耐熱カートリッジヒーター
八光電機¥11,980~税込¥13,178~1本25日以内出荷ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
表面温度測定熱電対キット
八光電機¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷表面温度が測定しやすいように先端のみ薄くした熱電対のセットです。仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1951セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)5温度(℃)常用限度:250被覆ガラス編組RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対 丸端子取付タイプ
八光電機¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷仕様被覆熱電対種類:ガラス編組被覆Φ0.65単線、測温接点:接地形、許容差:クラス2トラスコ品番632-8126長さ(m)3温度(℃)常用限度:200取付穴M5RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定熱電対キット
八光電機¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷先端溶接した被覆熱電対5本と固定用の粘着テープのセットです。仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1928セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)3温度(℃)常用限度:200被覆フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂成形機用熱電対
八光電機¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷ホットランナーやモールド金型、射出成形機のシリンダーに直接ねじで固定してご使用いただけます。仕様測温接点:接地形、許容差:クラス2、先端ポイント材質:SUS304、被覆熱電対線:ガラス編組被覆ステンレス外シールドΦ0.65単線、金型適正穴深さ:12トラスコ品番632-8143長さ(mm)3028六角対辺(mm)10B温度(℃)常用限度:300ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応
ニューウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥4,998~税込¥5,498~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
ニューウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,798~税込¥6,378~1本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ニューウルトラファイブ HL型
八光電機¥4,598~税込¥5,058~1本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
トリプルファイブ
八光電機¥48,980税込¥53,8781本25日以内出荷1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。トラスコ品番643-6265容量(kW)3電圧(V)三相200発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:6.8シース外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)1.25シース長(mm)800
ウルトラファイブ(端末部特殊仕様)
八光電機¥15,980税込¥17,5781本10日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。仕様端末部特殊仕様タイプ3トラスコ品番635-1949電圧(V)100容量(W)60発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:12シース外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥7,698~税込¥8,468~1本25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。シース外径(Φmm)18.95RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥6,198~税込¥6,818~1本5日以内出荷から25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M
八光電機¥9,798税込¥10,7781本5日以内出荷Kタイプの熱電対と組み合わせてご使用ください。トラスコ品番632-8138種類KCC-2-H(外径2.0×3.4)使用温度範囲(℃)0~150(被覆)全長(m)10温度(℃)補償接点温度:0~100構成芯線:0.3×7
サイカンヒーター W型(ストレート)
八光電機¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷シースサイカンの中に発熱線が2本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)
サイカンヒーター S型
八光電機¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)
ウルトラファイブ
八光電機¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から6日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
カスタムノズルヒーター
八光電機¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。電圧(V)単相200連続使用温度(℃)400寸法C(Φmm)3.2
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品