カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(3)
        • コンセント/スイッチ/プレート(105)
        • 電線/ケーブル(9)

電気材料 :「熱線」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • 熱線センサ付自動スイッチ
  • 熱線センサ
  • 電熱線
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニクロム線 5M ELPAニクロム線 5MELPA(4件のレビュー)
303税込333
1個
当日出荷
Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル全長(m)約5仕様Φ0.26mm発熱線質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
ニクロム線 600W ELPAニクロム線 600WELPA(5件のレビュー)
207税込228
1個
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.7仕様600W質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
ニクロム線 オーム電機ニクロム線オーム電機(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100
耐熱端子 丸形(R形) ニチフ耐熱端子 丸形(R形)ニチフ(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
フルカラー ナイトライト Panasonic(パナソニック)フルカラー ナイトライトPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
仕様AC100V 0.6W極数2結線方式ねじなし端子式
耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)耐熱端子 丸形(R形)JST(日本圧着端子製造)
63,980税込70,378
1箱(1000個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形 Panasonic(パナソニック)天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
熱線センサ付自動SW明るさセンサ セード Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動SW明るさセンサ セードPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ホワイト
天井取付熱線センサ付自動スイッチ用 Panasonic(パナソニック)天井取付熱線センサ付自動スイッチ用Panasonic(パナソニック)
599税込659特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100取付壁取付定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動 Panasonic(パナソニック)アドバンスS壁取付熱線センサ付自動Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関定格電圧(V)100適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付) Panasonic(パナソニック)施設向 熱線センサ付自動スイッチ用露出取付カバー(天井取付)Panasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
当日出荷
オフホワイト材質PC-AS樹脂取付ねじM4
ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.8mm×5m(±2%) サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)0.8mm×5m(±2%)サンコー電商
1,698税込1,868
1パック
5日以内出荷
ニッケルクロム電熱線1種 耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。 強じんで高温強度が大きく、非磁性です。 加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。
用途電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。長さ(m)5最高使用温度(℃)1100導体抵抗2.15Ω/m(許容差±6%)線径(mm)0.8
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関定格電圧(V)AC100仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズ サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズサンコー電商
1,598税込1,758
1パック
当日出荷
ニッケルクロム電熱線1種耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適
仕様●線径:0.8mm●長さ:5m●最高使用温度:1100℃●導体抵抗:2.15Ω/m(許容差±6%)アズワン品番67-0371-87
施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式ねじなし端子式
配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)配線器具 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ 明るさセンサ付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100ホワイト仕様明るさセンサ付取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用消費電力(W)0.8速度検出動作:0.3~1m/s使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズ サンコー電商ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズサンコー電商
1,898税込2,088
1パック
5日以内出荷
ニッケルクロム電熱線1種耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。
仕様●線径:1.0mm●長さ:5m●最高使用温度:1100℃●導体抵抗:1.38Ω/m(許容差±6%)アズワン品番67-0371-88
熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
欠品中
明るさセンサー付き
連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイト
ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
オフホワイト
電熱線コイル 鉄クロム TGK(東京硝子器械)電熱線コイル 鉄クロムTGK(東京硝子器械)
399税込439
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
電熱線コイル ニッケルクロム TGK(東京硝子器械)電熱線コイル ニッケルクロムTGK(東京硝子器械)
559税込615
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
コイル状に加工した電熱線(発熱体)です。 鋼種No.1(NCHW-1)ニッケルクロム、No.4(FCHW-2)鉄クロムをお選び下さい。 ご使用の際は、密着状態から2~3倍を目安に伸ばしてお使い下さい。伸ばさずに使用すると、ショートや著しい寿命の低下を引き起こします。 絶縁被覆処理は施されておりませんので、十分注意の上ご使用ください。
電圧(V)100
eワイヤレスシリーズ熱線センサ発信器(天井取付・広角検知形) Panasonic(パナソニック)eワイヤレスシリーズ熱線センサ発信器(天井取付・広角検知形)Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 トイレ天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形) Panasonic(パナソニック)スマート熱線センサ付自動スイッチ(親器)(壁取付・防雨形)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動定格3A100VACタイプ屋側壁取付種類親器・お出迎え点灯形連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形配線方式3線式/4線式定格電圧(V)AC100
住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニット Panasonic(パナソニック)住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 操作ユニットPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格JIS C 8304(屋内用小形スイッチ)に準拠定格15A 250V AC
ワイド壁取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)ワイド壁取付 熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
グレーシアシリーズ かってにスイッチ
連続動作時間約10秒から1分30秒可変形
ナイトライト(熱線センサ・明るさセンサ付) Panasonic(パナソニック)ナイトライト(熱線センサ・明るさセンサ付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式 Panasonic(パナソニック)ワイド21壁取付熱線センサ付自動 スイッチ2線式Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC100ホワイト仕様ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)消費電力(W)0.25定格(照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC速度検出動作:0.3~1m/s(横切り検知)使用周囲温度(℃)-10~+35検知方式熱線レベル変化分検知適合電線Φ1.6・Φ2.0mm単線専用適合プレートWTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列開閉回数(回)100000
住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
フル2線熱線センサ付自動SW親器広角・光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)フル2線熱線センサ付自動SW親器広角・光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
フル2線熱線センサ付自動SW親器・光アドレス設定式 Panasonic(パナソニック)フル2線熱線センサ付自動SW親器・光アドレス設定式Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
アドバンス熱線センサ付ナイトライト Panasonic(パナソニック)アドバンス熱線センサ付ナイトライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125消費電力(W)0.6定格電流(A)コンセント部:15定格周波数(Hz)50/60適合プレートコンセントプレート・3コ用

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電熱線特集
おすすめ人気ランキング
電気材料