差込形ピン端子(袋入)ニチフ(2件のレビュー)
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事(1件のレビュー)
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
すずめっき軟銅線 TCW 袋入協和ハーモネット
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入紺屋商事
閉端接続子(袋入) [[R1]]形JST(日本圧着端子製造)
熱収縮チューブ 収縮前 4.6mm クリア 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 200個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
コネクタ端子 圧着端子 オス アンプシールシリーズ 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ケーブルグランド 径:M16 材質:ポリアミド 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG7 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1袋 10個入ワゴジャパン
FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入AMPHENOL
スペードコネクタ 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スペードコネクタ 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
スペードコネクタ 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
パネル固定用結束バンド標準(大袋)TY-Rap
ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズアズワン
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG13.5 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG9 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 22極 4.2mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK