カテゴリ
すべてのカテゴリ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
コンセント/スイッチ/プレート
(6)
電線/ケーブル
(1)
検査・測定
(1)
絞り込み
ブランド
SUZUKID(スズキッド)
(1)
タイカツ
(1)
ハタヤリミテッド
(1)
Panasonic(パナソニック)
(1)
三菱電機
(1)
明工社
(1)
アメリカン電機
(1)
Showa
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
商品レビュー
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(4)
10,000-50,000円
(1)
50,000-100,000円
(1)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
電気材料
"200V変換"
電気材料
:「200V変換」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
200v 変換
200v変換プラグ
商品豆知識
電気のおはなし
直列回路とは
回路とは
直流回路とは
分岐回路とは
回路の種類
交流回路とは
並列回路とは
遮断回路とは
電気回路と関係のある法律とマーク
もっと見る
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント/スイッチ/プレート
(6)
電線/ケーブル
(1)
検査・測定
(1)
カテゴリ:
電気材料
すべて解除
アダプター(さし込み口変換アダプター)
アメリカン電機
(15件のレビュー)
¥
1,198
税込
¥
1,318
1個
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数
接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
極配置:引掛形→平刃形
色
白
バスケットへ
引掛転換アダプター接地2P黒
明工社
¥
1,898
税込
¥
2,088
1個
当日出荷
定格
接地2P 15A 125V
トラスコ品番
735-9713
色
黒
端子
(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
屋外用3相200V延長コード
タイカツ
(35件のレビュー)
¥
6,498~
税込
¥
7,148~
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
電線仕様-芯数
4
定格電流(A)
20
仕様
4P防雨プラグ付
定格電圧(V)
3相200
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
接地3P 20A 250V
使用場所
屋外
特性
防雨
バリエーション一覧へ(8)
変換アダプタ
Panasonic(パナソニック)
(19件のレビュー)
¥
1,198~
税込
¥
1,318~
1個
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
バリエーション一覧へ(3)
三相ベンリータップ
SUZUKID(スズキッド)
(17件のレビュー)
¥
8,898
税込
¥
9,788
1個
当日出荷
同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途
乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等
コード長さ(m)
約1
定格電圧(V)
250
コンセント個数
3
定格電流(A)
20
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×55×270
電線太さ(mm
2
)
3.5
バスケットへ
マルチタップ延長コード (200V接地付)
ハタヤリミテッド
(8件のレビュー)
¥
8,998
税込
¥
9,898
1台
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)
1
コンセント形状
接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
色
ブラック
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
トラスコ品番
370-3428
種別
屋内用
質量(kg)
1
コンセント個数
3
電線太さ(mm
2
)
3.5
電線仕様-芯数
4C
バスケットへ
LEDポータブルバルーンライト
Showa
¥
129,800
税込
¥
142,780
1台
5日以内出荷
水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能
用途
・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能
質量(kg)
【本体】1.9【三脚セット】3.5
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
100/180/250
定格電圧(V)
100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り)
使用温度(℃)
-15~45
全光束(Lm)
12000/20000/30000
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP65
ケーブル
【ACケーブル】3芯5m
配光角度(°)
≧240
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.55MB)
直径×高さ(mm)
【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150
バスケットへ
アナログユニット AJ65SBTシリーズ
三菱電機
¥
68,980
税込
¥
75,878
1個
4日以内出荷
仕様
●アナログ出力点数:4点(4チャンネル)●デジタル入力:-12288~+12287,-16384~+16383,-288~+12287●アナログ出力 電圧:DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ~1MΩ)●アナログ出力 電流:DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0~600Ω)●出力レンジ:デジタル入力値(最大分解能)●電圧出力(0~5V):0~12000(0.416mV)●電流出力(0~20mA):0~12000(1.66μA)●D/A変換速度:200μs/チャンネル●出力短絡保護:あり●占有局数:1局●ユニット電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)●ユニット電源電流:0.24A(DC24V時)●外径寸法(mm):50x122x54●質量:0.25kg
アズワン品番
67-8178-99
バスケットへ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材
電気材料
おすすめ人気ランキング
三 相 200v 単 相 200v 変換
200v 100v 変換プラグ
100v から200v 変換
三 相 200v から 単 相 200v
100v から 200v トランス
200v から 100v 変圧 器
200vから100vに変換
発電機 200v
単相200v プラグ 変換