カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 電気部品(6)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「6v 麦球」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムギ球 ELPAムギ球ELPA(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:クリア
ムギ球 緑 ELPAムギ球 緑ELPA
170税込187
1個
10日以内出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:グリーン
リード線付き透明麦球 6V パイロ電子リード線付き透明麦球 6Vパイロ電子
269税込296
1個
5日以内出荷
仕様リード線透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3コード長さ(cm)20
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
ワイヤー透明麦球 6V パイロ電子ワイヤー透明麦球 6Vパイロ電子
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様ワイヤー透明定格電圧(V)6球径(Φmm)3
ムギ球 青 ELPAムギ球 青ELPA
274税込301
1個
翌々日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:ブルー

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

6v 電球特集
おすすめ人気ランキング
電気材料