カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • ケーブル収納・配線(1)
        • 電気部品(7)
絞り込み

電気材料 :「DVI-D」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dサブ・DVIコネクタカバー DTCシリーズ タカチ電機工業Dサブ・DVIコネクタカバー DTCシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
Dコネクタ・DVIコネクタ(メス)に被せる防塵カバーです。
特性防塵材質PPグレーRoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DVI M-DVI M (24+1) Dual Link 10m ROLINEROLINE DVI M-DVI M (24+1) Dual Link 10mROLINE
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルタイプ:DVI-D DVI-D●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ タイプ:DVI-D 24+1●コネクタ ジェンダー:オス●コネクタ サイズ:DVI-D 24+1●長さ:10m●シース色:黒●Roline DVIケーブル. Roline DVIオスケーブルは、ソースとディスプレイの間でデジタルの映像信号を送信するデジタルビジュアルインターフェイスケーブルです。一般に、ノートPC、デスクトップコンピュータ、プロジェクタ、コンピュータモニタなどに使用されます。. フェライトコア付きDVIケーブルとは?. フェライトコア付きDVIケーブルを使用すれば、ノイズを軽減し、望ましくないRFI EMI干渉から保護することができます。コンピュータ、ディスプレイ機器、オーディオビジュアル機器と併用して、ノイズを除去するのに最適です。. 特長と利点. DVIデュアルリンクでは、1本のフラットピンと3列 8本のピンから構成されるピン配列を採用 25ピン フェライトコア ケーブルが柔軟なため、狭いスペースにもアクセス可能 長さ → 10 黒. シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか?. シングルリンク接続では、1つの信号トランスミッタだけを使用して、最大解像度1920 1200に対応 デュアルリンク接続では、2つのトランスミッタを使用して、最大解像度2560 1600に対応. DVIジェンダー. オス-オスデュアルリンク. 用途. デジタルビデオ機器 デジタルサイネージ PCやテレビのディスプレイ グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE DVI CABLE DVI M-M DUAL ROLINEROLINE DVI CABLE DVI M-M DUALROLINE
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DVI-D male to male 1m VAN DAMMEDVI-D male to male 1mVAN DAMME
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DVI-D male to female 5m VAN DAMMEDVI-D male to female 5mVAN DAMME
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B サイズ:DVI-D長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-DケーブルタイプDVI-D - DVI-D
DVI-D male to male 5m VAN DAMMEDVI-D male to male 5mVAN DAMME
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DVI-D長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADVI-DケーブルタイプDVI-D - DVI-D
ROLINE Monitor ROLINEROLINE MonitorROLINE
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ROLINE GOLD DVI M - DVI M (24+1) ROLINEROLINE GOLD DVI M - DVI M (24+1)ROLINE
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料