絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,188件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ヤスリ 平 #3 ツボサン

    精密ヤスリ 平 #3

    ツボサン
    5,498税込6,048
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)形状粒度3目の粗さ#3適合材鉄などの金属全般
  • アルミ用ヤスリ(GRIP付) ツボサン

    アルミ用ヤスリ(GRIP付)

    ツボサン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状厚さ(mm)4全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ単目(荒目)刃幅(mm)16適合材アルミ、ソフトメタル
  • 布バフ Φ22mm径  (2本入) サンフレックス

    布バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    659税込725
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)22
  • サンディングブロック L 6 ハンディ・クラウン

    サンディングブロック L 6

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
    幅(mm)62高さ(mm)75奥行(mm)25適合材木工製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンブラシ  曲り 3行 ハンディ・クラウン

    ナイロンブラシ 曲り 3行

    ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    材質(ブラシ部)ナイロン材質(柄部)本体寸法(縦×横×高さHmm)295×20×31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線カップブラシ Eタイプ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線カップブラシ Eタイプ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(ハイコーキ)

    サンディングディスク(ペーパ)100mm

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    砥石径(Φmm)100
  • ミニPホイル ニューレジストン

    ミニPホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • 鎌研ぎ職人ダイヤモンド 菊堂

    鎌研ぎ職人ダイヤモンド

    菊堂
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水で濡らさずそのまま使える
    用途鎌・ナタ・カット鎌に仕様荒・仕上用寸法(mm)235×70×15質量(g)115
  • エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ

    エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(3枚)
    当日出荷
    ●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●中仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です
    用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容中仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類中仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
  • ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサン

    ステンレス(切削用)ヤスリ

    ツボサン(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
    用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状平形目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
  • オートネットロール(75×10m) FUJI STAR(三共理化学)

    オートネットロール(75×10m)

    FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    高耐久性・多孔式のため抜群の吸塵力・研磨かすの目詰まりが少ないです。
    種別マジック式幅(mm)75砥材アルミナ長さ(m)10基材ナイロン寸法(mm×m)75×10
  • 布モーターロール 50mm巾(平織) モーター印

    布モーターロール 50mm巾(平織)

    モーター印(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。
    砥材AA基材Jw寸法(mm×m)50×36.5適合材金属接着剤G/G
  • サンディングネット RELIEF

    サンディングネット

    RELIEF(3件のレビュー)
    639税込703
    1セット(3枚)
    当日出荷
    網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
    用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材A材タイプ乾式/湿式兼用基材ポリエステルクロス砥粒A材適合材木材、金属、樹脂
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCO

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25粒度1000厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド SK11

    ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド

    SK11(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
    用途SK-11マジックペーパー用パッドですピッチ1.5ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10
  • ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドドレッサ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
    用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
  • 小径丸鋸 3種セット PROXXON(プロクソン)

    小径丸鋸 3種セット

    PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    用途木、アルミ、プラスチックの切断仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTドレッサー NTカッター

    NTドレッサー

    NTカッター(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具 研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
    用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ材質研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)本体部/プラスチック材質(本体)ABS樹脂タイプ替刃式、平面用<中目>目の粗さ中目適合材プラスチック、木工など
  • ピーエスペーパーPNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーPNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
    用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
  • ダイヤモンドインターナルバー(3mm) TRUSCO

    ダイヤモンドインターナルバー(3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
    軸径(Φmm)3全長(mm)50.0被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。シャンク径(Φmm)3.0
  • WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石白A

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    239税込263
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • 25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ

    25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ

    エスコ(3件のレビュー)
    545税込600
    1個
    当日出荷
    高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。 耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
    用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適していますエスコ品番EA819AJ-6軸径(Φmm)3全長(mm)46直径(Φmm)25線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 125mm フェルトバフ エスコ

    125mm フェルトバフ

    エスコ(4件のレビュー)
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途ツヤ出しにエスコ品番EA818-102材質フェルト(毛などの圧縮)厚さ(mm)約13/15(実測値)直径(Φmm)125穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4200
  • 魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所

    魚地球印精密ヤスリ

    広島ヤスリ製造所(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(5本)
    当日出荷
    非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
    用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角種別精密形状セット粒度6全長(mm)200タイプ5本組ヤスリの長さ(mm)90寸法・サイズ(mm)幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3丸の径:丸3.9Φ角 三角の1辺:角3.3 三角5.0目の粗さ#6
  • ジルレジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)

    ジルレジンクロスベルト

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(50本)
    当日出荷
    砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
    寸法(mm)10×330砥材ZA(ジルコニア)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330砥粒ジルコニア適合材金属全般
  • メガブライトホイル (直径30×幅25mm) イチグチ

    メガブライトホイル (直径30×幅25mm)

    イチグチ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)6×40直径×幅W(mm)30×25適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090 プロト

    オイルストーン #400 細目 バイク用 PGR0090

    プロト(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0090。ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。番手:400。材質[素材]:A砥粒。使用箇所:バリ取り等。内容量[数量]:1個。特記事項:ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
    用途ガスケットを剥した後の研磨等、金属部品の磨きやバリ取りに使用する砥石です。材質A砥粒適合品番品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106番手400使用箇所バリ取り等数量(個)1
  • SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm

    ベストツール
    269税込296
    1個
    当日出荷
    スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。錆取り・ペンキはがし等に最適なステンレスブラシです。
    トラスコ品番407-3930材質ブラシ部:ステンレス全長(mm)175
  • 細工用5本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用5本型 半丸 中目

    ツボサン
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
  • ブライト900 組タイプ パック入り ツボサン

    ブライト900 組タイプ パック入り

    ツボサン(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
  • 白棒NO.100 日本磨料工業

    白棒NO.100

    日本磨料工業
    1,005税込1,106
    1個
    当日出荷
    樹脂用のバフ用研磨剤(仕上げ用)です。 樹脂用万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。 70100(No.150)は70000(No.100)よりも油脂分が多く、研磨力大でバフもち良好です。
    用途樹脂の光沢仕上げにトラスコ品番857-1945高さ(mm)40質量(g)500奥行(mm)60間口(mm)163適合材樹脂
  • オフセット型研削砥石 RST レヂトン

    オフセット型研削砥石 RST

    レヂトン
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
    用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
  • 電着ダイヤモンド砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンド砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,998税込6,598
    1セット(30本)
    当日出荷
    超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
    用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に軸径(Φmm)3全長(mm)44.5対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなどセット数30本入
  • 超硬ロータリーバー タイプB ウォーターミルズ

    超硬ロータリーバー タイプB

    ウォーターミルズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    形状エンド刃付円筒形状
  • フェルトバフ軸径3.0mm ミニター

    フェルトバフ軸径3.0mm

    ミニター
    3,898税込4,288
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3
  • トルネードブラシ 鋼線 SUN UP

    トルネードブラシ 鋼線

    SUN UP
    459税込505
    1個
    当日出荷
    サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
    材質鋼線全長(mm)265質量(g)24径(Φmm)20
  • ハンディーブラシ 先曲り 鋼線 SUN UP

    ハンディーブラシ 先曲り 鋼線

    SUN UP
    479税込527
    1個
    当日出荷
    サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
    材質鋼線全長(mm)225質量(g)55ブラシ長(mm)15
  • 真鍮コンデンサーブラシ H&H

    真鍮コンデンサーブラシ

    H&H(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷付きやすい製品の洗浄に 真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    材質真鍮
  • 六角軸布バフ SK11

    六角軸布バフ

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
    用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材