カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(224)
- アルミ(3,459)
- ガラス(1,170)
- コンクリート(430)
- サイディング(98)
- ステンレス(4,266)
- セラミックス(1,189)
- タイル(170)
- チタン・ニッケル(318)
- ブロック(145)
- モルタル(97)
- レンガ(152)
- 木工(1,132)
- 樹脂(1,635)
- 瓦(87)
- 石材(512)
- 貴金属(159)
- 超硬合金(902)
- 鉄(4,750)
- 銅・真鍮(1,545)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,980)
- ミニター(1,737)
- ヤナセ(柳瀬)(1,037)
- TRUSCO(665)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(492)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(350)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(253)
- ヤマグチ(232)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(194)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

耐水研磨紙 LACS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒アルミナ適合材金属、木工など
御影石専用水アカ落とし
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚適合材御影石
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線
コンパウンド
メンツェルナ(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本(1000g)ほか当日出荷から8日以内出荷メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。 楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。 もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。 また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。 日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211パック(10枚)当日出荷取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。エスコ品番EA162KT-120A粒度#120直径(Φmm)75タイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サビ取りパット セット
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。幅(mm)200高さ(mm)260奥行(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
両頭グラインダー砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。仕様ステン用粒度#60砥材WA穴径(Φmm)12.7砥粒WA適合材ステンレス
金剛砂 ポリ容器入り
NANIWA(ナニワ研磨工業)(8件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。粒度#120砥材炭化ケイ素質質量(g)170砥石サイズ(mm)85×40×40TKG品番7-0336-0701TKG品番(2017)6-0324-1501
サイザルHGバフディスク
イチグチ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか当日出荷回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。直径(Φmm)90穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属外径(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
布モーターロール 25mm巾(平織)
モーター印(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から16日以内出荷作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。砥材AA基材Jw寸法(mm×m)25×36.5適合材金属接着剤G/G
SGサイザルディスクオレンジ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。トラスコ品番359-9043厚さ(mm)約18質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20基材布ベルト長さ(mm)520幅×長さ(mm)20×520
空研ぎペーパー(ハードタイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(50枚)ほか当日出荷目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
六角軸 ホイールブラシ(鋼線)
RELIEF(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属六角軸対辺(mm)6.35
ジルコニアベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
手研磨ロールヤスリ 極細目
3M(スリーエム)¥759税込¥8351個当日出荷用途木工家具、建具、看板、木目込人形の製作。 学校工作、スキー・サーフィンボードの補修用途。 日曜大工用。粒度#240幅×全長(mm×m)64×2.6
MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール
RELIEF(11件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
木柄3行ブラシステンレス
TRUSCO(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷毛腰が強く頑固な付着物にも対応できます。安価で使いやすい。用途サビ落とし、ペンキはがし。トラスコ品番258-9281幅(mm)21厚さ(mm)13全長(mm)270質量(g)60タイプ3行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)0.3 ステンレス毛材ステンレス(SUS304)行数3行全長×幅W×厚さ(mm)270×21×13植付(mm)80線径(mm)0.3
ラバーパット 75mm 兼用型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。付属品兼用型ロックナット仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用トラスコ品番232-5683厚さ(mm)12質量(g)63穴径(Φmm)M10×P1.5外径(Φmm)75
アストラマジックディスク(吸塵式Wアクションサンダー用)(穴有)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5枚)当日出荷パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。仕様穴あり種別マジック式砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000基材紙使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125砥粒A
フリーサンド
ニューレジストン(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
エンドレスベルト50
SK11(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(2枚)ほか当日出荷用途木、金属の研磨に寸法(mm)50×915砥材白色アルミナベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915適合材木、金属
スコーライトハンドパット
イチグチ(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用種別スコーライト寸法(mm)150×230研磨材の構造不織布適合材金属、木工、プラスチック、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロフィニッシュ丸ヤスリ
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷市販のシャーペンや専用ピンバイスPV90、PV92がホルダとして使用できます。両側使えて2倍お得です。先端がとがっているため、峡細部の加工に最適。8つのサイズをラインナップ。0.3mm~1.0mm以下の穴に入ります。強靭なボディーでロングタイプは、さらに深い箇所の加工に最適です。用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など長さ(mm)50形状丸範囲(mm)電着:21
六角軸ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。軸径(Φmm)6.35粒度100(#)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
エースゴールドRAG
日本レヂボン¥319~税込¥351~1枚ほか当日出荷レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。用途一般鋼の研削作業。材質と材:A/WA最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)