絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,188件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    真鍮軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15
  • SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色I

    FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用 SK11

    スキルタッチ オフセット形 石材、ガラス用

    SK11(12件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
    用途石材、ガラス用砥材GC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤B研削角度(°)15~30適合材石材、ガラス
  • 小判型ブラシ エスコ

    小判型ブラシ

    エスコ(5件のレビュー)
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109KC-5
  • 卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ

    卓上グラインダー用砥石(GC120)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
  • テクノディスク LL-C イチグチ

    テクノディスク LL-C

    イチグチ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
    用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • スーパーバイオSV 日本レヂボン

    スーパーバイオSV

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
    用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ(3件のレビュー)
    80税込88
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
    用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000内径(Φmm)12適合材ステンレス、鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)

    ドンホーク

    NORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
    用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材A穴径(Φmm)25.4硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
  • フェルトディスク イチグチ

    フェルトディスク

    イチグチ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトホイルM イチグチ

    スコーライトホイルM

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインには、高い評価を頂いています。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り砥材アルミナ研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトディスク M イチグチ

    スコーライトディスク M

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
    用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • BS木工サンダー イチグチ

    BS木工サンダー

    イチグチ(11件のレビュー)
    848税込933
    1枚
    当日出荷
    鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
    用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーグリーンμ ニューレジストン

    スーパーグリーンμ

    ニューレジストン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
    用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
  • バルブコンパウンド モナミ

    バルブコンパウンド

    モナミ
    2,298税込2,528
    1缶
    翌々日出荷
    バルブコンパウンド・研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です。バルブコンパウンド、カーボランダムです。
    用途研磨、擦り合わせ研磨に。バルブのすり合わせに。材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)400
  • DCチップソーシリーズ マキタ

    DCチップソーシリーズ

    マキタ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
    用途適用モデル 充電式草刈機 全種類(チップソー標準付属タイプ)。エンジン式刈払機にも対応。刃数32品番A-78689タイプDC軽快、鋭い切れ味外径(mm)230グリーン購入法適合
  • 細工用10本型 半丸 中目 ツボサン

    細工用10本型 半丸 中目

    ツボサン
    849税込934
    1本
    当日出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
  • DEERFOS ディスクペーパー DEERFOS

    DEERFOS ディスクペーパー

    DEERFOS
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。
    用途金属焼付塗装研磨作業。建築塗装研磨作業。自動車補修塗装研磨作業。金属表面の肌ならし研磨作業などに。形状ディスクタイプ砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(Φmm)125
  • 六角軸エンドワイヤーブラシ SK11

    六角軸エンドワイヤーブラシ

    SK11
    489税込538
    1本
    当日出荷
    鉄のサビ落とし・塗装はがしなどに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。
    用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。軸径(Φmm)(六角軸)6.35直径(Φmm)約15対応機種電気ドリル、インパクトドライバー適合材
  • ボアバフ コンパクトツール

    ボアバフ

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
    用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
  • 手磨き ダイヤアルファ 三和研磨工業

    手磨き ダイヤアルファ

    三和研磨工業(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
    用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。厚さ(mm)25(スポンジ)寸法(mm)105×55品種レジンダイヤ加工湿式
  • 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ)

    人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
    用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス全長(mm)100質量(g)80
  • ダイヤモンドカッティングディスク ミニター

    ダイヤモンドカッティングディスク

    ミニター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 電着ダイヤモンドシート H&H

    電着ダイヤモンドシート

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自由にカット、接着できるダイヤモンドシート! 自由にカットできるダイヤモンドシートなので使いやすい大きさにカットできます。 裏面は粘着式になっていますので貼りつけて使用できます。 基盤材に真鍮を使用しているため、従来品に比べ柔らかいので作業に応じて切りやすく貼り付けやすいです。 裏面が粘着式シートになっていますので、使いやすい大きさにカットして簡単に接着できます。
    用途刃物(ナイフ・ハサミ・のみ・カマなど)の刃研ぎ修正、スキー・スケートのエッジ研磨、工具の研磨、金型の研磨、彫刻刀・ポンチの研磨、返り取り、釣り針調整研磨・動物の爪の研磨など寸法(幅W×高さH)(mm)50×100
  • ネットマジックディスク モノタロウ

    ネットマジックディスク

    モノタロウ(5件のレビュー)
    249税込274
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。 網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。
    用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ基材ポリアミド(網状)外径(Φmm)125
  • 精密用ヤスリ金属用5本組 TAKAGI(高儀)

    精密用ヤスリ金属用5本組

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    収納ケース付
    用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。高さ(mm)(ヤスリ部)95全高(mm)140
  • リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
    仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド摘要マジック仕様質量(g)99サイズ(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0528
  • BGM-50用ベルト HiKOKI(ハイコーキ)

    BGM-50用ベルト

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(5本)
    当日出荷
  • ランダムサンダー用ペーパー SK11

    ランダムサンダー用ペーパー

    SK11(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット
    当日出荷
    木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
    用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚粒度60・120・240直径(Φmm)125適合材木材・金属
  • セーフティ強力ベベルブラシ SK11

    セーフティ強力ベベルブラシ

    SK11(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
    用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
  • 真鍮ワイヤーブラシ SK11

    真鍮ワイヤーブラシ

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
    用途真鍮・銅の磨きだし。
  • サビ取り消しゴム SK11

    サビ取り消しゴム

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。
    用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA120寸法(mm)65×25×20目の粗さ中目
  • オイルストーン SK11

    オイルストーン

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    角砥石タイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
    用途一般刃物、機械部品、スキー・スケートエッジ等の研磨作業。
  • ウレタンバフ マジック式 モノタロウ

    ウレタンバフ マジック式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
    用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。適合本体M1218、M2214、M1216寸法(Φmm)50
  • 64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール エスコ

    64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール

    エスコ(2件のレビュー)
    745税込820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366MK-240粒度240
  • 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン

    鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
    形状刃厚(mm)5
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番495-9035適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE材質ゴム質量(g)130タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
    用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • 組ヤスリ 平 中目 バラ ヤマグチ

    組ヤスリ 平 中目 バラ

    ヤマグチ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
    用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい仕様中目(目切幅110mm)トラスコ品番468-7957材質SKS8形状寸法(mm)215×11×3.5(先幅10.0)質量(g)67

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材