カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(224)
- アルミ(3,459)
- ガラス(1,170)
- コンクリート(430)
- サイディング(98)
- ステンレス(4,266)
- セラミックス(1,189)
- タイル(170)
- チタン・ニッケル(318)
- ブロック(145)
- モルタル(97)
- レンガ(152)
- 木工(1,132)
- 樹脂(1,635)
- 瓦(87)
- 石材(512)
- 貴金属(159)
- 超硬合金(902)
- 鉄(4,750)
- 銅・真鍮(1,545)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,980)
- ミニター(1,737)
- ヤナセ(柳瀬)(1,037)
- TRUSCO(665)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(492)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(350)
- ツボサン(343)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(253)
- ヤマグチ(232)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(194)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

AMCステンレスみがきクロスSP
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥539税込¥5931セット(2枚)当日出荷用途ステンレス素材の汚れ落とし材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸寸法(mm)125×195色パープル適合材ステンレス
XEBECブラシ 表面用 カップ型
ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
125Φサンダーバフ
サンフレックス(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2枚組)当日出荷ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。用途サビ取り、木目だし等材質不織布粒度#600相当厚さ(mm)10直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
軸付砥石
マキタ¥499~税込¥549~1個当日出荷焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)6粒度60直径(Φmm)19砥粒WA
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面線径(mm)ワイヤ0.3
リコ・ディスク Eシリーズ
理研コランダム(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削砥材アルミナ内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ外径(mm)100穴径(mm)15
ハイパーグリーンセブン
レヂトン(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
ファブリックシート
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥4,298~税込¥4,728~1箱(20枚)当日出荷弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
チューブブラシ スパイラル型
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
SUS304 ステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3
スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド
イチグチ(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。種別スコーライト砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール両頭グラインダー
スキルタッチR-2 CC16
日本レヂボン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
180mm 3行 ステンレスブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥820税込¥9021個当日出荷錆びません。用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。エスコ品番EA109ED-1全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ステンレス適合材金属など
ポリライトディスク L
イチグチ(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から3日以内出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式種別ポリライト厚さ(mm)15研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メガブライトホイル (直径50×幅25mm)
イチグチ¥569~税込¥626~1個当日出荷アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エメリーペーパー
ABC¥3,998~税込¥4,398~1冊(50枚)当日出荷から6日以内出荷エメリー粉末は鋭い角を持たない為、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。用途一般的な研磨紙で、主として金属の研磨に使用しますが、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。寸法(mm)230×280適合材金属
岡田ポリッシャーペーパー330Φ
尾崎亀商店¥3,498~税込¥3,848~1枚当日出荷から5日以内出荷防水材や塗床のケレン、研磨に!! 裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!用途防水材や塗床のケレンや研磨外径(Φmm)330
研削砥石76mm 2p
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥749税込¥8241箱(2枚)当日出荷コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。用途ステンレス、鋼材の研削作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に質量(g)90寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4対応材質ステンレス、鋼材砥粒A30QBF刃厚(mm)4最高周速度80m/s外径(mm)76穴径(mm)10入数2枚
マジック式紙ヤスリセット
ヤナセ(柳瀬)¥299~税込¥329~1セット当日出荷マジック式で取替が簡単です。 適度な大きさ・弾力で作業がはかどります。 一般的なマジック式商品であればご使用頂けます。用途木材作業やDIYの作業がより効率的になります。適合材木材
一般刃物砥石 中・仕上コンビ
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000/3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
インパクト用ベタディスク コンクリート用
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途コンクリート・石材研磨粒度#24寸法(mm)50×6.35適合材コンクリート・石材RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 GC150N
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2枚)当日出荷ミニルーター専用ワイヤーブラシ用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
ペンルーター用ダイヤビットビット
SUN UP(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。軸径(Φmm)(ビット)2.35全長(mm)59、(ビット)45質量(g)80適合材ガラス
液体コンパウンド(ガラス・鏡用)
H&H(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
ダイヤモンドブレード
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。適合モデル:No.27006、No.28006、No.28070材質ダイヤモンド電着150番厚さ(mm)0.8寸法(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドシャープナー ペン型
(8件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。用途ヤスリ・シャープナーとして形状半丸・丸粒度400全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
六角軸ダイヤモンドシャープナー
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
六角軸アンカーホールブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷電動工具用(六角軸タイプ)の孔内切粉清掃用ブラシです。電動工具使用のため、手作業タイプよりも数倍の作業性です。製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。用途孔内の切り粉の清掃。材質(軸)スチール(SPHC)毛材66ナイロン六角軸二面幅(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 1410
スーパータック ポマックス
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材



























![六角軸ウォッシングブラシ平 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926468-260108-02.jpg)






















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)