絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,188件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパータック Gソフト KOVAX(コバックス)

    スーパータック Gソフト

    KOVAX(コバックス)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
    用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11

    六角軸軸付砥石 石材・木工用

    SK11
    569税込626
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)6.35(六角)粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • 切断砥石 SK11

    切断砥石

    SK11(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
    用途金属(鉄)の切断作業。
  • チャンネルブラシナイロン SK11

    チャンネルブラシナイロン

    SK11(2件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。 洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。
    用途汚れ落し・水洗い。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ナイロン線
  • サンディングロール布 金属用 SK11

    サンディングロール布 金属用

    SK11(1件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
    用途荒目ペーパーの目ならし、金属の荒研磨、サビ落とし。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度100長さ(m)3目の粗さ中荒目適合材金属
  • ロータリーヤスリ EARTH MAN

    ロータリーヤスリ

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材・樹脂・軽金属など
  • 耐水研磨紙 LCCS FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙 LCCS

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
    用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒シリコンカーバイト適合材金属、木工など
  • 64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール エスコ

    64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール

    エスコ(1件のレビュー)
    690税込759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366MK-120粒度120
  • ワイヤーブラシセット(スチール線) エスコ

    ワイヤーブラシセット(スチール線)

    エスコ
    610税込671
    1セット
    当日出荷
    ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適。
    エスコ品番EA109GDセット内容直・曲×各1全長(mm)【直】215、【曲】225線径(Φmm)0.2毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)スチールワイヤー材質(ハンドル)鉄製(クロメートメッキ処理)ブラシ寸法(mm)【直】14×60、【曲】19×80
  • ダイヤモンドビット(G)円筒型 ミスターマイスター

    ダイヤモンドビット(G)円筒型

    ミスターマイスター
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
    全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 仕上用研磨材 創研工業

    仕上用研磨材

    創研工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    最もポピュラーな仕上げ用研磨材です。
    適合材白系貴金属
  • 木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    木工用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイヤモンドカッター フランジ付カッター アイウッド

    ダイヤモンドカッター フランジ付カッター

    アイウッド(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    仕様乾式刃厚(mm)2.2適合切断材コンクリート・石材
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ
    74税込81
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)19対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット ツボサン

    ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状
  • キング両面トイシ KDS キング砥石

    キング両面トイシ KDS

    キング砥石
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    両面タイプ。中仕上砥石と最終超仕上用砥石をコンビにしました。どちらも特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。中仕上用砥石で刃付けをした後さらに最終超仕上用砥石でより鋭利な刃を付けて頂けます。
    用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用仕様両面タイプ粒度#1000/#6000(中仕上/最終超仕上)寸法(mm)207×66×36研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
  • キング高級鎌砥石 K-35 キング砥石

    キング高級鎌砥石 K-35

    キング砥石(3件のレビュー)
    569税込626
    1丁
    当日出荷
    鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途一般鎌研ぎ用粒度#800(中仕上用)寸法(mm)129×39×26研磨対象一般鎌
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工形状粒度#300厚さ(mm)21寸法(mm)電着面長さ/65全長(mm)190質量(g)40全幅(mm)21適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • 六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(金属用)WA材

    サンフレックス(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
  • 替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径 サンフレックス

    替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径

    サンフレックス(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
    用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])30000内径(mm)6.3入数(個)10
  • チャンネルブラシ ワイヤー J型 ハンディ・クラウン

    チャンネルブラシ ワイヤー J型

    ハンディ・クラウン
    499税込549
    1本
    当日出荷
    さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
    材質ワイヤー全長(mm)約232毛丈(mm)約15毛幅(mm)約10ヘッド形状J型有効寸法(mm)約80RoHS指令(10物質対応)対応
  • タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマチップソー高耐久FS造作

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
    用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
  • ペーパーPSS BOSCH(ボッシュ)

    ペーパーPSS

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10枚)
    当日出荷
    マジック式です。エコノミータイプ。
    用途軟硬木材金属を研磨する。材質褐色アルミナ研削材寸法(mm)93×185
  • 軸付フェルトバフ サンフレックス

    軸付フェルトバフ

    サンフレックス(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト軸径(Φmm)3軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • マジックタッチ バックパット サンフレックス

    マジックタッチ バックパット

    サンフレックス(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
    用途専用38Φマジックタッチダイヤやマジックタッチフェルトを取り付ける軸付パットです。材質樹脂軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)34
  • 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO

    傘型ブラシ(軸径3mm)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
    用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36毛丈(mm)8
  • フェルトパットM式(オービタル標準) ミリオン・ジオサービス

    フェルトパットM式(オービタル標準)

    ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
    仕様オービタル用寸法(mm)75×125×7適合材ガラス
  • ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業

    ゴム砥石 ベルラバー

    ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(3個)
    当日出荷
    消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
    用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット
  • ハイラップ用パッド 日本特殊研砥

    ハイラップ用パッド

    日本特殊研砥(8件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    用途ハイラップ専用のパッド
  • 電着ダイヤモンドカッター RELIEF

    電着ダイヤモンドカッター

    RELIEF(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
    用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に仕様乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン

    すぐP(仕上げ用研磨ディスク)

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • A軸付砥石黒O FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒O

    FSK(エフエスケー)
    559税込615
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
    用途軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ラッピングパウダー

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
    839税込923
    1個(35mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
  • 両面スポンジ砥石 オフィスマイン

    両面スポンジ砥石

    オフィスマイン(21件のレビュー)
    79税込87
    1枚
    当日出荷
    スポンジ研磨砥粒を柔軟な接着層で保持したフレキシブル研磨材です。 両面使えて経済的! 二次、三次曲面の手作業研磨に最適です。 研磨エッヂが入りにくく、高度な仕上げが出来ます。 湿式・乾式研磨が可能です。 水洗いが出来、目詰り対策にも効果を発揮します。
    用途車両塗装の仕上研磨 下塗の目ケシ仕上 サーフェサーの研磨 「ブツ取り」後のボカシ研磨 家具、楽器、塗装仕上研磨 木工家具木地仕上 その他仕上研磨・クリーニング(アルミサッシ、ステン等)厚さ(mm)約5寸法(mm)115×140砥材シリコンカーバイト研磨材の構造ポリウレタンスポンジ適合材金属、木工、アルミ、ステンレス等
  • SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業

    SDカッター8X

    三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
    用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラポイント(金属用) サンフレックス

    セラポイント(金属用)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
    用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
  • ハイピッチペーパーHRタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHRタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
    用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業種別マジック式砥材A外径(Φmm)125砥粒A
  • 鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 角

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状適合材鉄工

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材