カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(224)
- アルミ(3,459)
- ガラス(1,170)
- コンクリート(430)
- サイディング(98)
- ステンレス(4,266)
- セラミックス(1,189)
- タイル(170)
- チタン・ニッケル(318)
- ブロック(145)
- モルタル(97)
- レンガ(152)
- 木工(1,132)
- 樹脂(1,635)
- 瓦(87)
- 石材(512)
- 貴金属(159)
- 超硬合金(902)
- 鉄(4,750)
- 銅・真鍮(1,545)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,980)
- ミニター(1,737)
- ヤナセ(柳瀬)(1,037)
- TRUSCO(665)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(492)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(350)
- ツボサン(344)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(253)
- ヤマグチ(232)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(194)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ダイヤモンド ウス平ヤスリ
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
サビ取り研磨ジスク
iHelp¥739税込¥8131個当日出荷ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
ダイヤモンドヤスリL
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891本当日出荷角度付ハンドルで平面作業ラクラク用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に形状角寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
仕上げ用耐水サンドペーパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491袋(5枚)当日出荷高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙長さ(mm)114幅(mm)93質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 1312
フレキシブル砥石ソフト
SK11(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
けずるくんプラスチック用
千吉(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。用途プラスチック等の研削、研磨作業。仕様プラスチック用形状平全長(mm)215色グリップ:緑目の粗さ荒目・仕上目適合材プラスチック等
サンディングロール空研木工用
SK11(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。用途塗装前の最終仕上げ。幅(mm)100長さ(m)3
両面ダイヤプレート GOLD
SK11(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1セット(20本)ほか当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
ワンタッチ中間ソフトパッド 5599 外径125mm
3M(スリーエム)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用) 曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。仕様ワンタッチタイプトラスコ品番818-5542最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]外径(Φmm)125
耐水研磨紙 DACS
FUJI STAR(三共理化学)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒アルミナ適合材金属、木工など
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入
FBK(フタバ)¥379税込¥4171本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー&ワイヤーブラシ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。 軽量で使用時の疲労を軽減します。用途電気溶接用。
エビ印 剛研 曲線刃用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。用途剪定鋏、曲線刃研ぎに寸法(mm)133×28×20研磨対象剪定鋏、曲線刃
アンカーホールブラシ AHB
インダストリーコーワ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
ツヤ出しアフロ君スポンジ
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジシャンク径(Φmm)6.35直径(mm)約90
スーパーロッド EG型
錦(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
カッティングディスク
リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(10枚)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
ランダムサンダー用フェルトバフ
サンフレックス(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質フェルト厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
両面使える研磨ペーパー スペア
ハンディ・クラウン(2件のレビュー)¥329税込¥3621パック(4個)当日出荷塗装の下地処理、木工仕上げに。 目詰まりし難く、両面使えて経済的。幅(mm)130高さ(mm)130奥行(mm)2適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール用アーバー M10
TRUSCO(1件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
ポリゴンバンドミニ
イチグチ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から3日以内出荷マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ幅(mm)20砥材A適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)