絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
-・あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・Wera・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・KTC・RS PRO・SK11・TRUSCO・FACOM・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・E-Value・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: ドライバー

4,559件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコバリュー (スタビータイプ) ベッセル

    エコバリュー (スタビータイプ)

    ベッセル
    279税込307
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)30材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品
  • 精密ペンタローブドライバー ベッセル

    精密ペンタローブドライバー

    ベッセル
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
    用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。トラスコ品番102-5952全長(mm)100質量(g)12グリップ径(Φmm)10材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
  • バールハツリーロング・ストレートタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    バールハツリーロング・ストレートタイプ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)9.5ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
  • バールハツリーストレートタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    バールハツリーストレートタイプ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)9.5全長(mm)235ハンドル径(Φmm)38材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品
  • ナットドライバー KLEIN TOOLS

    ナットドライバー

    KLEIN TOOLS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    扱いやすい全長、軸長のナットドライバーです。軸内部は空洞になっておりロングボルトの締め付けにも使用できます。グリップエンドに表記があるため、工具差しなどに差した状態でもサイズを確認できます。
    用途ボルトやスタッドに通したナットを回す作業に質量(g)90材質(軸)材質(グリップ)ゴム商品構成単品グリップタイプゴム
  • フレキシブル精密ドライバーセット KENOH

    フレキシブル精密ドライバーセット

    KENOH(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
    セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】全長(mm)28質量(g)110材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)スチール、PVC、PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • カラビナ付ドライバーセット(6pcs) CUSTOM KOBO

    カラビナ付ドライバーセット(6pcs)

    CUSTOM KOBO
    739税込813
    1セット
    当日出荷
    折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス
    寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式精密ドライバー trad

    伸縮式精密ドライバー

    trad
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。 伸縮式(全長125mm~200mm)まで自由に調整できます
    全長(mm)125~200グリップ径(Φmm)15商品構成単品
  • パワー細軸ドライバー trad

    パワー細軸ドライバー

    trad(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 精密部や狭いスペースでのネジ締めに
    全長(mm)225グリップ径(Φmm)30材質(軸)NCMV材質(グリップ)PP・PVC商品構成単品
  • 差替式パワードライバー trad

    差替式パワードライバー

    trad
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る
    グリップ径(Φmm)41材質(軸)NCMV材質(グリップ)PP・PVC商品構成単品
  • 6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット JTC

    6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット

    JTC
    7,398税込8,138
    1セット
    5日以内出荷
    ドアハンドルの脱着に必要です。
    セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30軸径(Φmm)4、4、5、5、5、6"全長(mm)345、345、345、345、345、360質量(g)945グリップ径(Φmm)28、28、28、28、28、33材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 差替式21PAVA COOLs マイクロ精密特殊ビットセット P.Tool

    差替式21PAVA COOLs マイクロ精密特殊ビットセット

    P.Tool(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    用途教材玩具、ハードディスクドライブ(HDD)などの特殊機器のメンテナンス用に! ゲーム機、携帯電話、メモリーカード、家庭用ゲーム機ソフトなどの特殊ネジ専用ビットです。 指になじみやすいハンドル形状。 伸縮自在のエクステンションバー&フレキシブルシャフトで狭い所にも対応しますセット内容エクステンションバー、フレキシブルシャフト、プラスドライバービット(PH000、PH00、PH0、PH1)、マイナスドライバービット(1.0、1.5、2.0mm)、ヘクスローブビット(T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7)、三角ネジ用ビット(B1.6、B2.0、B2.2、B2.3)商品構成セット品
  • 差替えドライバー(スタッビータイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    差替えドライバー(スタッビータイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)86寸法l(mm)22商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替ナットグリップソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    差替ナットグリップソケットドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)235寸法H1(mm)38商品構成単品寸法H2(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    使いたいサイズが一目で分かるレインボーカラーキャップを採用しています。作業時に便利なドライバースタンド付きです。 小ネジや小さなパーツの収納スペース付きです。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易にできます。
    用途時計、メガネ、模型、精密機器の修理・組み立てなど、微細なネジの着脱作業。セット内容(-1.0・-1.2・-1.8・-2.4mm・+0・+00)種別6本組材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)鉄(クロームメッキ)商品構成セット品
  • ドライバー(+)ショート DAYTONA(デイトナ)

    ドライバー(+)ショート

    DAYTONA(デイトナ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
    商品構成単品
  • 絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1セット(6本)
    当日出荷
    絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。
    用途絶縁が必要な手作業トラスコ品番829-0353商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1966
  • 絶縁トルクスドライバー GEDORE

    絶縁トルクスドライバー

    GEDORE
    589税込648
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
  • クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット Wera

    クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
    トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • 1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)

    1000V 絶縁ドライバー

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
  • 6pcs精密ドライバーセット SATA

    6pcs精密ドライバーセット

    SATA
    3,898税込4,288
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容プラス:#0×40mm、#1-2×40mm・マイナス:1.4×40mm、2.0×40mm、2.4×40mm、3.0×40mm商品構成セット品
  • FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)

    FITマイナスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    889税込978
    1本
    当日出荷から75日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ウッディトルクスドライバー ベッセル

    ウッディトルクスドライバー

    ベッセル
    599税込659
    1本
    当日出荷
    仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6414全長(mm)188質量(g)89種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 貫通型 ソフトグリップ ドライバー組 Three Axis

    貫通型 ソフトグリップ ドライバー組

    Three Axis
    739税込813
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番858-8609セット内容(+)ドライバー:No.2×100mm/(-)ドライバー:1.3×6.3×100mm全長(mm)203質量(g)235種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 6本組絶縁ドライバーセット Pro-Auto

    6本組絶縁ドライバーセット

    Pro-Auto
    9,898税込10,888
    1セット(6本組)
    3日以内出荷
    質量(g)1500商品構成セット品
  • 特殊ネジ用精密ドライバー E-Value

    特殊ネジ用精密ドライバー

    E-Value(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
    用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。仕様3in1、連結収納種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value
    539税込593
    1セット(7本)
    当日出荷
    7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ種類セット品商品構成セット品付属ビット7本組
  • オフセットドライバー SK11

    オフセットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮します。ローレット加工付きのため、滑りにくく、力を伝えやすいです。マグネット付きのため、ネジを落としにくいです。作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工にしています。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。種類オフセットドライバー商品構成単品
  • チェンジスタビードライバー SK11

    チェンジスタビードライバー

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    2WAYスタビードライバーです。プラス・マイナス差替え式です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。質量(g)48種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールG差替えドライバー E-Value

    ボールG差替えドライバー

    E-Value(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    トルクを掛けやすいボールグリップタイプの差替え式ドライバーです。これ1本で3サイズに使用できます。市販されている六角対辺6.35mmのビットが使用出来ます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm種類セット品商品構成セット品
  • メタラチェドライバー フィンガー GISUKE(タカギ)

    メタラチェドライバー フィンガー

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    狭い隙間にも支えるスタビータイプ。 回転ロスが少なくスムーズな72山ギア使用。 全長約35mm(25mmビット使用時)。
    仕様6.35mm六角軸セット内容本体、25mmドライバービット種類スタビードライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • 8本組 [TORX]ドライバー エスコ

    8本組 [TORX]ドライバー

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683SKセット内容サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-105種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー エスコ

    1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー

    エスコ
    790税込869
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LT-113種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ

    3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KS-3種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2.0-6.0mm/150mm [Ball Hexagon]ドライバーセット エスコ

    2.0-6.0mm/150mm [Ball Hexagon]ドライバーセット

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KSセット内容サイズ:2・2.5・3・4・5・6mm(ボールポイント付き)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ

    6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー

    エスコ
    405税込446
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KL-6種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品
  • 3.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ

    3.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KL-3種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品
  • T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付) エスコ

    T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(手元六角付)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564AL-13セット内容ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30種類セット品商品構成セット品
  • 5.5x75mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    5.5x75mm [-]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DT-75種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー