カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(87)
- 140~160未満(172)
- 160~180未満(201)
- 180~200未満(113)
- 200~220未満(207)
- 220~240未満(71)
- 240~260未満(44)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(13)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(2)
- 600~650未満(4)
- 900~1000未満(4)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(121)
- KNIPEX(クニペックス)(87)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(58)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(36)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(13)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ANEX(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: ペンチ
商品豆知識

キングトニー マルチカラーL型ボールポイントヘックスレンチ 9pc
KING TONY¥4,398税込¥4,8381セット5日以内出荷サイズごとに色分けされたL型ヘックスレンチセットです。 よく使うサイズの色を覚えておくことで、サイズを見なくても色を見てレンチを取り出しやすくなります。 ボールポイント側では25°まで角度をつけて回すことができます。 ホルダーは開くことができ、レンチを取り出しやすくなっています。サイズH1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1371-8 電気技師用多機能ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。仕様【ストリッピング】AWG10-20寸法(mm)200×46×15質量(g)257切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)
0915-240 架線工事用強力ペンチ(圧着付)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備 ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備寸法(mm)240×55×22質量(g)455切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
0905-240 架線工事用強力ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ寸法(mm)240×55×22質量(g)460切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
スタンダードペンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ寸法(mm)60×205×15切断能力VVF(VA)線 2.0×3C(銅線)材質(刃)炭素鋼 グリップ:PVC
ラジオペンチ(穴付/圧着付)
エスコ¥3,010税込¥3,3111丁翌日出荷クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
電工ペンチ(強力型/圧着付)
エスコ¥7,230税込¥7,9531丁翌日出荷強力型 非絶縁端子を圧着します。 RoHS対応品仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2RoHS指令(10物質対応)対応
電工ペンチ
エスコ¥3,090税込¥3,3991丁翌日出荷クッション付ハンドル 耐久性のある研削硬化鋼刃 RoHS対応品仕様●全長(mm):190●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3RoHS指令(10物質対応)対応
120 -240平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)
エスコ¥22,600税込¥24,8601個当日出荷ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)120~240
70 -150平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個当日出荷ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)70~150
ケーブルペンチ
フジ矢¥4,598~税込¥5,058~1丁8日以内出荷ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。材質(本体)特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(mm2)IV線Φ22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6![アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146686-210806-02.jpg)
アームスエージャー(アームステンレススリーブ用)
アーム[作業工具]¥53,980税込¥59,3781丁当日出荷電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番194-8708全長(mm)900質量(kg)5.2ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6アズワン品番64-8694-89
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザ付
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2111全長(mm)122.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)59先端寸法(mm)0.79×1.58
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。用途電子機器の精密作業に。狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2112全長(mm)122.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)59先端寸法(mm)0.79×1.58
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム
KLEIN TOOLS¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷先端が長く、よりスリムに作られています。 繊細・精密さを要する作業に適しています。 ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。用途狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2109全長(mm)142.9材質/仕上特殊鋼質量(g)59刃幅(mm)11.9刃厚(mm)6.4
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム
KLEIN TOOLS¥8,098税込¥8,9081丁当日出荷繊細・精密さを要する作業に適しています。 ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。用途狭い箇所での電線のつかみ作業に。電線の巻き付け作業に。電線の切断にトラスコ品番195-2108全長(mm)142.9材質/仕上特殊鋼質量(g)59刃幅(mm)12.7刃厚(mm)7.9
絶縁ペンチ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表す為、ハンドル部は二層構造になっています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 オレンジ色のコーティングは難燃性、耐衝撃性に優れています。用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2150全長(mm)244.5材質/仕上高周波焼き入れ鋼質量(g)600切断能力(Φmm) 硬線2.5
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型
KLEIN TOOLS¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 非絶縁型の端子などの圧着が可能です。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。用途フィッシュテープの引き込みに。非絶縁端子やラグのかしめ作業に。ACSR・ネジ・釘の切断にトラスコ品番195-2058材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500タイプコンフォートハンドル・圧着機能付切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型
KLEIN TOOLS¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2059材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3質量(g)500タイプコンフォートハンドル切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。用途フィッシュテープの引き込みに。ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2056材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイププラスチックコーティングハンドル切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ 偏芯タイプ 強力型
KLEIN TOOLS¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断します。用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断にトラスコ品番195-2050材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ 蓄光タイプ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。 太陽や照明などの光で蓄光します。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2021材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
強力型ペンチ
KLEIN TOOLS¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷ACSR、ねじ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。 刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2122材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)189.9質量(g)277切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥6,898~税込¥7,588~1丁当日出荷のの字曲げなどにご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途部品の保持に。狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)168.3
ペンチ 偏芯タイプ
KLEIN TOOLS¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。用途フィッシュテープの引き込みに。銅線やアルミ線の切断に。より線や引込用テープの切断にトラスコ品番195-2052材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)238.1質量(g)500タイププラスチックコーティングハンドル切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチ 偏芯タイプ
KLEIN TOOLS¥9,598~税込¥10,558~1丁当日出荷ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のポールやボルト等を掴むのに適しています。 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。用途ボルトの切断に。電線の切断に。より線や引込用テープの切断に質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチ
KLEIN TOOLS¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷刃は先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。用途電線の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2061材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)220.7質量(g)422切断能力(Φmm) 鉄線2.5
電工パワー万能ペンチ(圧着機能付)
TTC¥3,198税込¥3,5181丁9日以内出荷従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
フラットペンチ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!用途掴む・曲げる作業に。全長(mm)117材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115参考/旧型式FP-115
FS 喰切(エンドカッティングN)
古澤製作所¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。用途釘や針金の切断に。材質炭素鋼S55C全長(mm)180質量(g)260切断能力(mm)2.5刃幅(mm)20硬度HRC(刃部)56~60
FS 喰切(エンドカッティングN)
古澤製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。用途釘や針金の切断に。材質炭素鋼S55C全長(mm)150質量(g)155切断能力(mm)2刃幅(mm)18硬度HRC(刃部)56~60
ラジオペンチ (バネ付・成形G)
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)140呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62バネあり切断能力(mm2)より線:2.0
ラジオペンチ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)135呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)より線:/2.0
ペンチ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途切る・曲げる・つかむ作業に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック


















![アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146686-210806-02.jpg)