絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ペンチ

991件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンチ 偏芯タイプ KLEIN TOOLS

    ペンチ 偏芯タイプ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    1/8インチ(約3mm)と1/4インチ(約6mm)のスチールの平らな呼線を傷つける事なく簡単に引くことができます。偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。特許取得のJourneyman(TM)ハンドルにより、グリップ力が増し、さらに使いやすくなっています。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
    用途フィッシュテープの引き込みに。より線の切断にトラスコ品番195-2053材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)241.3タイプコンフォートハンドル取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用) ベストツール

    WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用)

    ベストツール
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mmトラスコ品番407-3204材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • 絶縁ペンチ エスコ

    絶縁ペンチ

    エスコ
    7,780税込8,558
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 絶縁ラジオペンチ エスコ

    絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    7,960税込8,756
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 絶縁ラジオペンチ エスコ

    絶縁ラジオペンチ

    エスコ
    9,310税込10,241
    1丁
    翌日出荷
    高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
  • 圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクター用) エスコ

    圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクター用)

    エスコ
    32,300税込35,530
    1丁
    4日以内出荷
    精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。
  • 圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用) エスコ

    圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    絶縁閉端接続子用。
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    36,900税込40,590
    1丁
    4日以内出荷
    正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
    用途エンドスリーブ
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    34,700税込38,170
    1丁
    翌日出荷
    正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
    用途エンドスリーブ
  • 圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ

    圧着ペンチ(絶縁端子用)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
  • ニードルノーズペンチ(倍力) エスコ

    ニードルノーズペンチ(倍力)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1丁
    翌日出荷
    磨き仕上げ。狭所に適したスリムヘッド仕様。先端半丸(ギザ付)。
  • ペンチ WIZ'A

    ペンチ

    WIZ'A
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    用途切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • ラジオペンチマイクロ バネ付 150mm TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチマイクロ バネ付 150mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    先端が細く、小さなものもつかみやすい。滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
    仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2アズワン品番65-9618-75
  • ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,598税込3,958
    1丁
    13日以内出荷
    電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
    仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.75●切断能力(mm)銅線:Φ3.2●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):188●質量(g):260アズワン品番67-0440-69
  • ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,298税込3,628
    1丁
    13日以内出荷
    電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
    仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。アズワン品番67-0440-68
  • パワー先曲りラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワー先曲りラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)156質量(g)0.13切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ

    電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ

    エスコ
    5,220税込5,742
    1丁
    翌日出荷
    太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) イチネンTASCO

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1台
    翌々日出荷
    新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。適合範囲…E-小、E-中、E-大。全長…240mm。質量…400g
    全長(mm)240
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    3,410税込3,751
    1丁
    翌日出荷
    蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
    全長(mm)164寸法A(mm)164寸法F(mm)(刃長)11寸法D(mm)D10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)C53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) より線2
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    2,770税込3,047
    1丁
    翌日出荷
    幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。
    寸法C(mm)C51
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
    全長(mm)167材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ペンチ エスコ

    ペンチ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
  • ラジオペンチ エスコ

    ラジオペンチ

    エスコ
    2,410税込2,651
    1丁
    翌日出荷
    耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
    全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
  • 圧着ペンチ(旗形端子用) エスコ

    圧着ペンチ(旗形端子用)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1丁
    翌日出荷
    用途裸圧着端子(FT形)専用。全長(mm)240圧着範囲(mm2)1.25・2
  • 1000V絶縁強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    1000V絶縁強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,398税込8,138
    1丁
    当日出荷
    つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ハードな使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
    トラスコ品番446-7116材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)200切断能力(mm)銅・アルミ:13切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:25
  • スベランペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番553-7360全長(mm)195材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤットコ BAHCO(バーコ)

    ヤットコ

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1335
  • 先曲がりラジオペンチメッキ BAHCO(バーコ)

    先曲がりラジオペンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • 強力型ペンチ ハゼット

    強力型ペンチ

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1丁
    59日以内出荷
    強力型ペンチです。カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC61です。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。クロムメッキ仕上げです。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8425
  • ペンチ ハゼット

    ペンチ

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    一般用ペンチです。滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。美しいクロムメッキ磨き仕上げです。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。
  • ラジオペンチ150mm(成形カバー/バネ/先端部ギザ/脱皮穴径1.2mm付) メリー

    ラジオペンチ150mm(成形カバー/バネ/先端部ギザ/脱皮穴径1.2mm付)

    メリー
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品
    トラスコ品番368-8925型式105H寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • マイクロラジオペンチ WELL

    マイクロラジオペンチ

    WELL
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3298材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • キャップ付・スプリング付ラジオペンチ WELL

    キャップ付・スプリング付ラジオペンチ

    WELL
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    シンプルなフォルムをベースにスプリングをつけて機能性をアップし、セーフティにお使い頂けるようキャップを先端につけたラジオペンチです。 スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
    用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。トラスコ品番364-7155材質カーボンスチール全長(mm)150取付穴落下防止用ひも:有ハンドルビニール成形グリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6バネあり
  • 圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付) KLEIN TOOLS

    圧着ペンチ(カッター・ストリッパー機能付)

    KLEIN TOOLS
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    一丁で切断・皮むき・圧着の三役をこなすマルチなペンチです。 カッターはジョー先端とリベット部根元の二か所に配置されています。
    用途ケーブルの切断、皮むき、圧着に。トラスコ品番348-3145材質焼入鋼、ハンドル部:TPEゴム全長(mm)230線径(Φmm)皮むき可能:1.0~2.5取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0~2.5
  • カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビー

    カチオン電着塗装仕様ペンチ

    マルビー
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    厳格な品質基準をクリアした信頼の日本製JIS規格品に、防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したペンチです。 先端のくわえ部には凸凹の筋がきってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。 銅線や針金の切断をストレスなく出来る刃部に仕上げています。 滑り止め効果のあるビニールグリップはシックなモスグリーンカラーを採用しました。
    用途銅線や針金の切断に。板金細工や電気工事などの作業に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニール切断能力(mm)軟鉄線Φ3.2
  • 火造箸 平型 EA627MJシリーズ エスコ

    火造箸 平型 EA627MJシリーズ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1丁
    翌日出荷
    平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
    材質SS400全長(mm)600質量(g)930先端形状平型先端厚さ(mm)5口幅(mm)20口深(mm)80
  • 軽量電工偏芯圧着ペンチ 1050AHシリーズ 廣田工具製作所

    軽量電工偏芯圧着ペンチ 1050AHシリーズ

    廣田工具製作所
    3,898税込4,288
    1丁
    9日以内出荷から11日以内出荷
    軽量薄型!偏芯でVAも楽に切れます!。3分管フレアも潰し切りできて便利!簡易圧着付!
    圧着機能(mm2)1.25~3.5
  • 先細ペンチ バネ付 廣田工具製作所

    先細ペンチ バネ付

    廣田工具製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    11日以内出荷
    ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
    全長(mm)144質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-16切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • 丸ペンチ バネ付 廣田工具製作所

    丸ペンチ バネ付

    廣田工具製作所
    3,998税込4,398
    1丁
    15日以内出荷
    ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
    全長(mm)141質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-15切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • マイクロラジオペンチ 廣田工具製作所

    マイクロラジオペンチ

    廣田工具製作所
    3,198税込3,518
    1丁
    17日以内出荷
    ワイヤークラフトなどにも使えるシンプルなバネ付ラジオペンチ!
    全長(mm)133質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-10切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ