絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ペンチ

991件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジオペンチスプリング付 KEIBA

    ラジオペンチスプリング付

    KEIBA
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番760-8845材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ラジオペンチ スリーピークス

    万能ラジオペンチ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。
    トラスコ品番776-7510材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ質量(g)130先端先細呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • 電工用ペンチ KEIBA

    電工用ペンチ

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    厚手のグローブでも掴みやすく滑りにくいPVCハンドル仕様。プロ御用達の逸品。
    トラスコ品番760-8489材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)290呼び寸法(mm)175切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2
  • ペンチ KEIBA

    ペンチ

    KEIBA
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    幅広い用途に使用可能な基本タイプのペンチ。先端は掴みやすいクロスセレーション仕様。
    トラスコ品番828-3852材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)280呼び寸法(mm)175切断能力(Φmm) 軟線2.6切断能力(Φmm) 硬線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Trinity極細リードペンチ 130mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity極細リードペンチ 130mm

    TSUNODA(ツノダ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端くわえ部を焼き入れ処理で硬くしているので、細くてもへたりにくくなっています
    トラスコ品番785-2908全長(mm)128質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)10先端長(mm)21柄幅(mm)52
  • Trinity先細リードペンチ(溝無) 130mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity先細リードペンチ(溝無) 130mm

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!手で持ちにくい小さい部品を傷つけずに取り付け取り外しができます。
    トラスコ品番785-2851全長(mm)128質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11先端長(mm)21柄幅(mm)52
  • Trinityラジオペンチ(溝付) TSUNODA(ツノダ)

    Trinityラジオペンチ(溝付)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
    先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
  • FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm TSUNODA(ツノダ)

    FIT 丸ペンチ(バネ付) 125mm

    TSUNODA(ツノダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!
    全長(mm)133質量(g)85頭部厚(mm)8頭部幅(mm)15先端長(mm)25柄幅(mm)50
  • FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm TSUNODA(ツノダ)

    FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
    全長(mm)163質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
  • FIT(F型) ラジオ バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    FIT(F型) ラジオ バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!細かい線材の曲げ加工に最適
    トラスコ品番853-4960全長(mm)163質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
  • JIS規格 偏芯強力ペンチ PROZONE

    JIS規格 偏芯強力ペンチ

    PROZONE
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テコの原理で楽に切断可能!安心の国産・JIS規格商品
    全長(mm)165材質(本体)S58C質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×50×13切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm)(VVF線)1.6×3芯材質(ハンドル)PVC切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • メリー ギザ付リードペンチRD310 室本鉄工

    メリー ギザ付リードペンチRD310

    室本鉄工
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    先端部を幅広く強靭に加工しています。
    用途鉄線・銅線・薄板物の掴み作業。付属品ソフトカバー仕様ばね付、先端ギザ付、落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番368-9221全長(mm)160質量(g)115
  • テレフォンラジオペンチ スリーピークス

    テレフォンラジオペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応! 定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。 グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
    用途電話配線用材質(本体)クロムバナジウム鋼質量(g)130寸法H(mm)2先端先細呼び寸法(mm)150寸法F(mm)9.5寸法D(mm)17寸法E(mm)10寸法B(mm)53寸法I(mm)16寸法G(mm)3切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)(より線)2
  • 軽量スリムペンチ 室本鉄工

    軽量スリムペンチ

    室本鉄工
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    普通のペンチより先端から支点が短いため、切断能力に優れています(偏芯テコ原理採用)。
    仕様落下防止用ひも取付穴/有、成形カバー付、電線の脱皮穴なし
  • タイル喰切 三木技研

    タイル喰切

    三木技研
    4,498税込4,948
    1本ほか
    当日出荷
    タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
    全長(mm)180
  • ステンラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ステンラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    特に電子機器の組立・修理に適しています。
    トラスコ品番853-5040全長(mm)174質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ無し柄幅(mm)58切断能力(Φmm) 軟鉄線1.0
  • ペンチ トップ工業

    ペンチ

    トップ工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    優れた切断と耐久性 ビニールグリップ付き
  • ステンレス製ヤットコ片丸タイプ TRUSCO

    ステンレス製ヤットコ片丸タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
    用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状片丸材質/仕上SUS410
  • FLINEフィッシング プライヤー TMC

    FLINEフィッシング プライヤー

    TMC(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
    用途魚釣りに。セット内容ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし寸法(mm)85×210全長(mm)約165先端ベントバネ無し
  • 圧着ペンチ(成形カバー付) 室本鉄工

    圧着ペンチ(成形カバー付)

    室本鉄工
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    人間工学上最も使い易いサイズ、切れ味、圧着性抜群。
    トラスコ品番104-1479質量(g)330寸法185mm使用範囲2.0Sg迄
  • 160mm 先曲ラジオペンチ エスコ

    160mm 先曲ラジオペンチ

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA537KB-160全長(mm)160先端40°先曲りバネ無し
  • セレーションマイクロラジオペンチ(溝あり) HANDIWORK

    セレーションマイクロラジオペンチ(溝あり)

    HANDIWORK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    油に強いエラストマーグリップ 狭く奥まった場所など小さな物をつかむ作業に 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
    用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに
  • メリー 弱電用ラジオペンチ150mm 室本鉄工

    メリー 弱電用ラジオペンチ150mm

    室本鉄工
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番853-5003全長(mm)150先端先細バネ有り
  • 薄刃ペンチ200mm メリー

    薄刃ペンチ200mm

    メリー
    4,398税込4,838
    1丁
    3日以内出荷
    刃先はダイヤモンドホイールで研磨。薄刃(鋭刃)仕様で切れ味、切り口ともに抜群。偏芯テコ原理採用なので軽い切れ味。VA線(VVF)の切断に最適。成形カバー付。圧着機能付(1.25~2.0sq)
  • ネジラーペンチ メリー

    ネジラーペンチ

    メリー
    5,298税込5,828
    1丁
    3日以内出荷
    刃先はダイヤモンドホイールで研磨、VVF(VA線)や平線等も楽々切断。先端部で潰れたネジ・錆びついたネジ・ナットM14までをがっちり掴む。袴部で寸切りボルト3分(W3/8)のネジ山修正付。先端特殊ギザ構造。
    用途電気工事関連に。つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付けに。寸切りのネジ山修正に。
  • FN-103NRF フィスコインターナショナル

    FN-103NRF

    フィスコインターナショナル
    27,980税込30,778
    1丁
    31日以内出荷
    本製品は絶縁ラジオペンチ(T1201F)の後継モデルです。制御盤内など狭小箇所での作業性向上を目的として、最大長を165mmから130mmへ見直しました。取り回しがしやすく、従来品と同様の用途(部品の組付け)でご使用いただけます。1000V耐電圧試験済みの短絡防止絶縁工具で、表面には特殊な二重超薄膜コーティングを採用(。金属露出部は咥え部のみ)。高い絶縁性能に加え、設備や部品の短絡防止にも貢献します。さらに、特殊開発のヒンジ構造と滑り止め加工を施したグリップカバーにより、狭い場所でも安定した作業が可能です。先端部はギザ形状で部品を確実に保持します。
    用途部品の組み付け作業等にご使用いただける絶縁ラジオペンチです。極薄0.5mmの二重絶縁被膜を採用し、狭小箇所での作業性を追求しました。感電対策に加え、設備や部品の短絡防止にも貢献。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ペンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    絶縁ペンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。
  • 喰切 若獅子

    喰切

    若獅子
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    用途飛び出た釘・ネジの切断や引き抜き、針金・番線の切断などに材質炭素鋼(S55C)寸法(mm)150×44×16ブラック/レッド質量(g)158硬度HRC56~60表面処理パーカー仕上げ
  • Double-X ストレートラジオペンチ SATA

    Double-X ストレートラジオペンチ

    SATA
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。ストレート
    用途届かない狭い場所や細かい作業時に幅(mm)17厚さ(mm)10全長(mm)340グリーン
  • Double-X 45度ラジオペンチ SATA

    Double-X 45度ラジオペンチ

    SATA
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    フラッシュリベットは強度が高く、より薄いプロファイルを持っています。ジョーはハンドルよりも広く開くため、狭い場所でも届きやすくなります。45度
    用途届かない狭い場所や細かい作業時に幅(mm)17厚さ(mm)10全長(mm)335グリーン
  • やっとこ 若獅子

    やっとこ

    若獅子
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:炭素鋼、グリップ:樹脂寸法(mm)150×45×10ブラック/オレンジ
  • 強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC63です。ハードな使用にも最適です。
    仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番447-0184材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)225刃部硬度約63 HRC先端形状平型、横溝ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)銅・アルミ:14.0切断能力(mm2)銅・アルミ:25.0
  • ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ グリップ:ソフトプラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番446-7451材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15厚さ(mm)ジョイント部:8全長(mm)140先端形状(E×F)2.5×2.0mm口先長(mm)42先端厚さ(mm)口先:2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)口先:2切断能力(Φmm)中硬線2.5
  • 圧着ペンチ イワブチ

    圧着ペンチ

    イワブチ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    スパイラルハンガーを切断して使用する時に補修用の工具として使用します。受注生産品となります。納期は別途お問合せください。
  • 4pcsスナップリングペンチセット SATA

    4pcsスナップリングペンチセット

    SATA
    9,398税込10,338
    1セット(4本)
    5日以内出荷
    機械部などの軸や穴に使用されるC形止め輪を着脱する専用工具の4点セット。
    セット内容(インチ)直型、穴用7”、曲型、穴用7”、直型、軸用7”、曲型、軸用7”
  • 圧着ベンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ベンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    1 つの工具だけで6mm2導体の切断、ストリッピング、圧着が可能です。優れた導電性を実現する改良された圧着形状です。IEC 60352準拠のトリガーロック(ポジティブロック、ロック解除可能)により、プロセスの安全性と一貫した高品質の圧着を実現しています。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。
    用途太陽光発電システムの設置、修理、メンテナンス用容量6mm2質量(g)488表面処理ヘッド:黒の磨きハンドルコンフォートハンドルサイズ(mm)W220×D63×H23仕上(本体)プライヤー:黒の磨き
  • ラジオペンチ(フラットタイプ) KTC

    ラジオペンチ(フラットタイプ)

    KTC
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷
    先端が広くて薄い、ダックビル形状のラジオペンチ。幅の広い薄型形状で奥まった箇所の小さな部品も掴みやすく、曲げる・ねじるといった作業にも最適。約5.4mmの先端幅で、しっかり挟み込むことが可能。滑りにくく握りこみやすいグリップ形状。軟線や薄いアルミ板や鉄板の加工に便利。
    全長(mm)207質量(g)195先端幅(mm)5.4
  • ステンクラフトプライヤー半丸 トップマン[工具・金物]

    ステンクラフトプライヤー半丸

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ギザがないので材料に傷をつけません
    仕様半丸全長(mm)140
  • ステンクラフトプライヤー先曲 トップマン[工具・金物]

    ステンクラフトプライヤー先曲

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ギザがないので材料に傷をつけません
    仕様先曲全長(mm)140

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ