9,244件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN投光器用ハロゲンランプ (交換用)EARTH MAN(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色ルートアール(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LED
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
シンプルヘッドライト GENTOSシンプルヘッドライトGENTOS(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)93電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8防塵防水性能X4光束(Lm)最大120明るさ(Lm)120照射距離(m)最大約110連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1
LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッドLEDヘッドライト800ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)LED使用数(個)白色LED×1防塵防水性能IP64質量(g)約170充電時間(時間)約5充電方式USB充電
エーコー FMC Cランプ100W クリップ付 フジマックエーコー FMC Cランプ100W クリップ付フジマック(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。消費電力(W)100トラスコ品番838-5456材質硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)質量(g)560電圧(V)110口金E26コード長さ(m)5
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 オスラム直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形オスラム
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式 GENTOSCPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式GENTOS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能Type-Cケーブルで充電(付属)CP-260後継品
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IP64使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
シリコンバンド コンテックシリコンバンドコンテック(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定! 半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない! カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!
セット内容シリコンバンド×1、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
LED LENSER 専用充電池 LED LENSERLED LENSER 専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
493税込542
1セット(2個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
LED省エネ バーライト ノア[照明]LED省エネ バーライトノア[照明](21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
センサー付3LED ライト オーム電機センサー付3LED ライトオーム電機(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。電球の種類LED質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデルLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。 総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。 イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルタートラスコ品番707-3435材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69高さ(mm)37質量(g)158奥行(mm)44保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式充電方式USB-A明るさ(Lm)600/250/10照射距離(m)パワー:150/ミドル:100/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)10/15/120
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PKGENTOS
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマLED電球 E26 調光器対応 V2アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lm アイリスオーヤマ三脚式 LEDスタンドライト 作業灯 2灯 10000lmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【消費電力50W】【コード5m】【IP65】 ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。 地表全体を水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト質量(g)4850定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000保護等級IP65芯数3プラグ折れ端子色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LED
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP44全光束(Lm)2400セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC質量(kg)0.72消費電力(W)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160発光色昼光色光源LEDチップ×24角度調整範囲前後130~150° 左右360°色温度(K)6000使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)充電時間(時間)約4~6電源タイプ充電式充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80電球の種類LEDチップ点灯時間(時間)約12照射角度(°)120
耐震球(クリア) オーム電機耐震球(クリア)オーム電機(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球(ガラス)クリア定格電圧(V)110
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト セット (両面発光タイプ)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付きアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム電球の種類LED
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機ミニクリプトン電球 40W形オーム電機(2件のレビュー)
389税込428
1セット(2個)
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
LED電球40形広配光タイプ オーム電機LED電球40形広配光タイプオーム電機(17件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上
作業灯用散光式リフレクター球 ハタヤリミテッド作業灯用散光式リフレクター球ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
5,988税込6,587
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)電球の種類LED
LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,588税込1,747
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明