カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(12)
        • 懐中電灯・ライト(2)
絞り込み

照明 :「2.5V 0.3A」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット球 ELPAスポット球ELPA(9件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷から8日以内出荷
口金E10のスポット球です。
口金E10
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
ピリケン球 ELPAピリケン球ELPA(1件のレビュー)
237税込261
1パック(2個)
当日出荷
主に懐中電灯などに使用します。
電球形状ビリケン球
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
パイロットスポット球 旭光電機工業パイロットスポット球旭光電機工業
99税込109
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
クリプトン球 ELPAクリプトン球ELPA(9件のレビュー)
256税込282
1パック(2個)
当日出荷
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
懐中電灯用LED交換球 ELPA懐中電灯用LED交換球ELPA(59件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色
LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
499税込549
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入 オーム電機カラースポット球 E10 0.3A レッド 2個入オーム電機
189税込208
1セット(2個)
翌々日出荷
工作用カラースポット球。乾電池2個用 工作に光の要素を加えることができます。乾電池2個用
定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A ブルー 2個入 オーム電機カラースポット球 E10 0.3A ブルー 2個入オーム電機
189税込208
1セット(2個)
翌々日出荷
工作用カラースポット球。乾電池2個用 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入 オーム電機カラースポット球 E10 0.3A グリーン 2個入オーム電機
189税込208
1セット(2個)
翌々日出荷
工作用カラースポット球。乾電池2個用 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用
定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
パイロットスポット球 旭光電機工業パイロットスポット球旭光電機工業
109税込120
1個
9日以内出荷
全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)2.5口金E10ガラス球径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入 オーム電機カラースポット球 E10 0.3A イエロー 2個入オーム電機
189税込208
1セット(2個)
9日以内出荷
工作用カラースポット球工作に光の要素を加えることができますカラーはイエロー(黄)です 乾電池2個用
イエロー定格2.5V/0.3A定格電圧(V)2.5口金E10電球形状カラースポット球入数2個

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明