カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 蛍光灯(1)
          • 電球(99)
          • 多目的灯・スリムランプ(4)
          • 作業灯(67)
          • ヘッドライト(2)
          • センサーライト(1)
絞り込み

照明 :「E39」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • e39 led
  • e39 ソケット
  • e39 延長
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 口金延長アダプターE39→E39 光商事

    口金延長アダプターE39→E39

    光商事
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
    その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • E39口金 天井用LED電球 スワン電器

    E39口金 天井用LED電球

    スワン電器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
    用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマ

    E39口金 バラストレス 4000lmクラス

    アイリスオーヤマ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    ブラック質量(g)630消費電力(W)25電源AC定格電圧(V)100-200口金E39全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
  • LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉

    岩崎電気
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
    グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
  • BUー120W-E39-N ELI Lamp

    BUー120W-E39-N

    ELI Lamp
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高天井用LEDランプ E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    高天井用LEDランプ E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    大型トンネル工事用作業灯のご提案。内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!。防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
    寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
  • 反射形E39口金LED電球 三菱電機

    反射形E39口金LED電球

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra80の高演色で、色味にこだわる場所にご使用頂けます 暖かみのある3000Kの電球色
    質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)3700定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)2600色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)112.1光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
  • 反射形E39口金LED電球 三菱電機

    反射形E39口金LED電球

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra(平均演色評価数)70 さわやかな5000Kの昼白色
    質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)4200定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)2900色温度(K)5000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1600エネルギー消費効率(Lm/W)127.2光源寿命40000h光色昼白色相当エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球【40000時間】

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 投光器用LED電球 矢田電気

    投光器用LED電球

    矢田電気(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50定格電圧(V)100電力(W)ランプ:50口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
  • 電源内蔵作業用大型LEDランプ GLOBAL(日本グローバル照明)

    電源内蔵作業用大型LEDランプ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
    質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
  • LED交換球 エコビック100W 日動工業

    LED交換球 エコビック100W

    日動工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
    電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ ニッケンハードウエア

    ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ

    ニッケンハードウエア
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック

    街路灯リニューアル用LED電球

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)240質量(g)600口金E39外径(Φmm)90定格消費電力(W)58全光束(Lm)10000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra83色温度【相関】5000定格入力電流(A)0.425光束(Lm)【器具】10000光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※ 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP89W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP89W

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)明るさ(W)89ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)12750色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ランプパッキン 東芝ライテック

    LED電球 ランプパッキン

    東芝ライテック
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
  • LEDアイランプHB 岩崎電気

    LEDアイランプHB

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
  • エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp

    エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯

    ELI Lamp
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コーンライト 日動工業

    コーンライト

    日動工業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯300Wクラスの明るさです。
    トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
  • レディオック LEDライトバルブ 岩崎電気

    レディオック LEDライトバルブ

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既設器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
    材質【グローブ】ポリカーボネート質量(kg)0.76白色塗装種類86W E39口金使用温度範囲(℃)-25~+40(適合器具へ取付時)入力容量98A / 96A / 98A (100V/200V/242V)消費電力(W)97.4/95.4/95.9 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.6/141.5/140.7 (100V/200V/242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)使用場所屋外・屋内用入数(個)1明るさ水銀ランプ300W相当・メタルハライドランプ250W相当電源ユニット別置形
  • LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
  • LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応

    岩崎電気
    579,800税込637,780
    1台
    欠品中
    材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):180.6平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:77500LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上56、水平面上56グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 高演色形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 高演色形

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    材質前面カバー:ポリカーボネート材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)80仕上オフホワイト保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色使用場所屋内用アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明