照明 :「RF110」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レフランプ 日幸電子工業レフランプ日幸電子工業(10件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
節電約10%の仕様です。
電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
長寿命レフランプ ELPA長寿命レフランプELPA(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプ
ビームライト E26 散光形 旭光電機工業ビームライト E26 散光形旭光電機工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
ハロゲンビームランプ散光 ELPAハロゲンビームランプ散光ELPA(1件のレビュー)
1,614税込1,775
1個
当日出荷
屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機レフ球 長寿命 RF62E26 60Wオーム電機
599税込659
1個
当日出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
形式RF110V60Wガラス球形状RF62消費電力(W)60定格寿命(時間)3000
レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機レフ球 長寿命 RF80E26 100Wオーム電機
679税込747
1個
当日出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)100形式RF110V100W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80
アイ 作業灯 岩崎電気アイ 作業灯岩崎電気
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
レフ球 長寿命 RF62E26 40W オーム電機レフ球 長寿命 RF62E26 40Wオーム電機
629税込692
1個
3日以内出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)40形式RF110V40W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明