カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(2)
        • 作業灯(3)
絞り込み
電球の種類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「VCTF 0.75 3c」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートライトLED(100V) AKALOOKスマートライトLED(100V)AKALOOK
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LED
エコマルLED AKALOOKエコマルLEDAKALOOK
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED懸垂灯 因幡電機製作所LED懸垂灯因幡電機製作所
8,898税込9,788
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。
使用場所屋内用
スマートライトLED(100V・非常時用) AKALOOKスマートライトLED(100V・非常時用)AKALOOK
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LED
LED懸垂灯型非常灯 因幡電機製作所LED懸垂灯型非常灯因幡電機製作所
7,198税込7,918
1台
15日以内出荷
作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。
材質ポリカーボネート(本体、カバー)コード長さ(m)0.5(VCTF0.75sq-3c)バッテリーリチウムイオン電池(2000Ah)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明