カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(10)
        • 卓上ライト(1)

照明 :「fl40w」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 オスラム直管蛍光ランプ40W白色グローカ形オスラム
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属SOARING(ソァーイング)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用安心・安全の長寿命設計CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形40W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証SOARING(ソァーイング)
1,498税込1,648
1本(1本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証SOARING(ソァーイング)
2,398税込2,638
1本(1本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.282口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証光源色電球色使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)1
可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 オスラム可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色オスラム
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
21,980税込24,178
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。公共施設共用部の廊下や階段などに設置されている箇所の交換も可能です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
14,980税込16,478
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター無し 5年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 5年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
14,980税込16,478
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)
仕様【ダミースターター】無し【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2備考配線工事専用口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【照明器具種類】工事用【規格】JLMA301規格対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)10
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター無し 10年保証 工事用 10本入 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター無し 10年保証 工事用 10本入SOARING(ソァーイング)
19,980税込21,978
1セット(10本)
31日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証配線工事専用【JLMA301規格対応】のLED直管です。個装箱が無いから、ゴミの廃棄が楽!(ダンボールと緩衝材)防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。
仕様【ダミースターター】無し【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)2.8備考配線工事専用口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【照明器具種類】工事用【規格】JLMA301規格対応保護等級IP64定格入力電流(A)0.288保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83入数(本)10
FL40W形 直管形LEDランプ 岩崎電気FL40W形 直管形LEDランプ岩崎電気
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)280タイプ40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)20口金G13回転式全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)関連資料(1.98MB)ワット数Hf32形高出力形相当
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンドショップ演出にも最適です
種別器具:LED一体型幅(mm)44オフホワイト高さ(mm)58材質(本体)アルミスイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明