カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(3)
        • 電球(15)
        • 多目的灯・スリムランプ(3)
        • 作業灯(1)
        • 懐中電灯・ライト(7)
        • ヘッドライト(1)
        • センサーライト(6)

照明 :「g-58」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED光源白色系LED1個(LED交換不可)付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマLED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW充電式ペンライト LEDスリムワークライトTAKENOW(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。質量(g)約58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-54マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯人の動きがなくなると約2分後に自動消灯急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップシルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き ELPALED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付きELPA(1件のレビュー)
1,804税込1,984
1個
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED設置場所屋内質量(g)約58(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム定格電圧AC100V口金E11全光束(Lm)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50周波数50/60Hz色温度(K)2700寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)Ra80
タイマー付きミニポンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タイマー付きミニポンライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS全長(mm)25ホワイト質量(g)約58外径(Φmm)90連続使用時間(時間)約22光源白色LED×3灯色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本電池寿命(連続時間)30000アズワン品番65-0528-74RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否スイッチ種類本体スイッチ
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA
2,398税込2,638
1台
当日出荷から3日以内出荷
口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LED
LEDトーチライト オーム電機LEDトーチライトオーム電機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
明るさ110ルーメン連続使用時間約8.5時間照射距離約100m2700カンデラの明るさ落下耐性1m保護等級IPX4アルミボディFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約58保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約110照射距離(m)約100
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から30日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機
459税込505
1個
当日出荷
スイッチでオン、オフできます。ご家庭の壁コンセント(100V)に差込むだけの簡単設置LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.12(点灯時)質量(g)約58電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
LEDナイトライト オーム電機LEDナイトライトオーム電機(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15質量(g)58電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)光源白色LED×1個(交換不可)設置方式コンセント差し込み
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
当日出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)ムラの少ないキレイなスポット光平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
アルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディ ELPAアルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディELPA
4,747税込5,222
1個
当日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)点灯開始照度:約10lx以下保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)質量:約360g(充電池含む)付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯下方向照射タイプソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LED
LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機LED電球 E26 全方向タイプ三菱電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
ヘッドランプ BOSCH(ボッシュ)ヘッドランプBOSCH(ボッシュ)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
明るくワイドに照らすチップオンボード(Chip On Board) LED採用です。複数のLEDライトをつなげて面として発光するようにした照明器具で、広い面が発光するため、反射板で反射させているタイプよりも明るくワイドな面を照らせるのが特徴です。ハイキング、犬の散歩、キャンプ、災害時など様々なシーンを明るくサポートします。簡単に切替可能な3つの発光モードと9段階の角度調整機能付きです。
用途屋内外の照射セット内容本体、ヘッドバンド質量(g)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×42×62使用電池単4アルカリ乾電池×3本防塵防水性能IP44電源タイプ電池式明るさ(Lm)発光モード:(強)190、(弱)55、(点滅)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)(強)28、(弱)14電球の種類White COB LED連続点灯時間(時間)(強)約3.5、(弱)約15、(点滅)約8角度調節最大60°(9段階)
CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOSCPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付きGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯照射も可能モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィットチャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品充電ケース、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)【本体】51、【ケース】58電源【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6防塵防水性能IPX5光束(Lm)400明るさ(Lm)400~1照射距離(m)108連続点灯時間(時間)2~37落下耐久(m)1
TITAN PLUS トリプルアウトプット SUREFIRETITAN PLUS トリプルアウトプットSUREFIRE
33,980税込37,378
1個
当日出荷
コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。 ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。 手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属全長(mm)86.0材質真鍮(ニッケルメッキ処理)シルバー仕様ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム)適合ANSI FL1適合トラスコ品番818-4683質量(g)58全光束(Lm)300(強)75(中)15(弱)外径(mm)14.7点灯時間最大/1(強)、2(中)7(弱)電球の種類LED
充電式LEDライト スピナーライト 日動工業充電式LEDライト スピナーライト日動工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
仕様屋内用付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング質量(g)54電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×58色温度(K)スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ービーム角(度)【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。)保護機能過充電保護、過放電保護、短絡保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.49MB)演色指数(Ra)スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20
LEDナイトライト スイッチ式 65ルーメン オーム電機LEDナイトライト スイッチ式 65ルーメンオーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
スイッチでON/OFFLEDを上向きにして周囲を明るくLEDを下向きにして足元を明るく明るさ約65ルーメンコンセントに差し込むだけ
質量(g)約58電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5スイッチON-OFF本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)全光束(Lm)約65
街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
全長(mm)240質量(g)600口金E39外径(Φmm)90定格消費電力(W)58全光束(Lm)10000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra83色温度【相関】5000定格入力電流(A)0.425光束(Lm)【器具】10000光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメン オーム電機明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメンオーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
暗くなると自動点灯LEDを上向きにして周囲を明るくLEDを下向きにして足元を明るく明るさ約65ルーメン(最大)周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)全光束(Lm)約65 (最大)
LEDクリップ付きズームライト 105lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機LEDクリップ付きズームライト 105lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
105 lm保護等級:IPX4 防まつ形Zoom 集光/散光連続点灯(約):1.5~12時間3モード:High/Low 点滅ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅ズームイン/遠くを強く照らすズームアウト/近くを広く照らす
質量(g)58(乾電池別)電源単3形乾電池1本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)26×117連続点灯時間High:1.5時間/Low:12時間光束(Lm)【High】105【Low】35照射距離(m)65(Highモード集光時)
ベッドサイドプッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベッドサイドプッシュライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
599税込659
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×3本本体質量(g)58全光束(Lm)最大28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82光源電球色LED×1灯(交換不可)色温度(K)2900検知方式なし調光の可否2段階調光調色の可否無し
フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光マクサー電機
739税込813
1個
6日以内出荷
みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。 LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。 通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。 お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
2芯専用電源コードプラグ 光商事2芯専用電源コードプラグ光商事
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
2芯棚下ライト用の専用電源コードプラグです。
電圧(V)AC125定格電流(A)7
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
全長(mm)66質量(g)58タイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60明るさ(W)60形相当口金E11定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)170色温度(K)2700定格入力電流(A)0.06最大光度(cd)810光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3色(本体)外径(mm)50グリーン購入法適合
フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光マクサー電機
659税込725
1個
6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。 それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58タイプ40W相当消費電力(W)3.8定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)450定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
白色フィラメントLED「TSUKISIRO」 GLOBAL(日本グローバル照明)白色フィラメントLED「TSUKISIRO」GLOBAL(日本グローバル照明)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)15000光色白色(4000K)防水なし
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合
点灯管FG-1E・4P ELPA点灯管FG-1E・4PELPA
293税込322
1個
当日出荷
30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
コンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13 OSRAMコンパクトランプ 消費電力58W 電圧100V 色温度2700K 寿命20000h 定格光束5200Lm RA77 口金G13OSRAM
13,980税込15,378
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)58口金G13色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)77定格光束(Lm)5200

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明