カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 電球(2)
          • 多目的灯・スリムランプ(3)
          • 作業灯(102)
          • 懐中電灯・ライト(283)
          • ヘッドライト(186)
          • センサーライト(38)
          • ランタン(67)
          • 卓上ライト(4)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「ipx」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ

    ヘッドライト COB IPX3

    モノタロウ(217件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)全光束(Lm)150-75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)150(強)/75(弱)照射角107.8度防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22電球の種類LED
  • ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウ

    ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
    用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED
  • ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 オーム電機

    LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属
    付属品USB充電ケーブル、ストラップ材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×151光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)

    any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
    用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900幅(cm)9.8保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5高さ(cm)(収納時)21、(使用時最大)33.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角360°奥行き(cm)9(収納時)、34.5(使用時最大)電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機

    LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
    質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • 防水LEDライト 400Lm IPX6 オーム電機

    防水LEDライト 400Lm IPX6

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    2調光モード(HIGH/LOW) 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間 400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 アルミボディ 携帯ストラップ、携帯用クリップ付き 保護等級はIPX6 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)78電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約400直径×長さL(Φmm×mm)27×107保護等級IPX6光源白色系LED 1個(LED交換不可)照射距離(m)約142色(ボデー)シルバー電球の種類LED
  • フラッシュライト IPX8 2000LM Nicron(ニクロン)

    フラッシュライト IPX8 2000LM

    Nicron(ニクロン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    最大2000ルーメンまで可能な携帯ライト。明るさ4段階調節可能。最大2000LM。小型でマグネット付きなので、どこかにくっつけてハンズフリーでも使用が可能。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用充電池のほか、CR123電池2本でも点灯が可能です。(表記されているLM数、点灯時間等よりも性能は低下します。)
    寸法(mm)27×27×119ブラック質量(g)73照射距離(m)最大379
  • LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    859税込945
    1個
    当日出荷
    可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機

    ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 550ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約20時間 ※Lowモード。マグネット付き
    付属品ストラップ保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)約550・≪Lowモード≫光束(明るさ)約260エコロジー商品省エネ
  • 充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 オーム電機

    充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯

    オーム電機
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    長時間明るさ維持。 充電式(USBケーブル付属)。 最大3000 lm。 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)。 充電インジケーター付き。 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード。 リチウムイオン電池内蔵。 保護等級IPX6(防浸形)
    付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間エコロジー商品省エネ
  • コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ オーム電機

    コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはブルー
    質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50エコロジー商品省エネ
  • USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15エコロジー商品省エネ
  • ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機

    LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3

    オーム電機(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機

    USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機

    ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 470ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約8時間 ※Lowモード。マグネット付き
    付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240エコロジー商品省エネ
  • ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機

    ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 300ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約11.5時間 ※Lowモード。マグネット付き
    付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ173電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約91(電池別)連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約11.5時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約66200、Lowモード…約21300・≪0.5m≫Highモード…約7450、Lowモード…約2620・≪1m≫Highモード…約1850、Lowモード…約970光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫光束(明るさ)…約300・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約100エコロジー商品省エネ
  • コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ オーム電機

    コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー
    質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機

    LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応 オーム電機

    LEDミニランタン 260ルーメン 乾電池式 IPX4 4モード切替対応

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
    本体質量(g)約118(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)(約)74×128保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    暗い場所での作業や非常用に 5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード) 各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能 ライトの角度調整機能つき 防水保護等級はIPX4の防まつ形 連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時 照射距離は約65m 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約62(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)約65電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDライト 充電式 防水IPX6 サンワサプライ

    LEDライト 充電式 防水IPX6

    サンワサプライ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。
    セット内容充電用ケーブル電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)178光源LED色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500バッテリー容量(Ah)7.8防塵防水性能有IPX6充電時間(時間)3.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)7800光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10LED寿命(時間)25000調光方式無段階エコロジー商品省エネ
  • USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機

    USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4

    オーム電機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感
    付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 150lm 3モード IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    付属品ヘッドバンド質量(g)約35(電池別)保護等級IPX4 ※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による。)連続使用時間(時間)[明るさ10%まで]約3/HIGH(ハイ)モード、約7/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系 LED 5個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池 2本(別売)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×33×31(ヘッドバンド除く)光束(Lm)150照射距離(m)12エコロジー商品省エネ
  • 充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機

    充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利。マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減。ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能。小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形。High、Low、点滅の3モード切替。USB Type-C充電式。軽量で持ち運びしやすい
    付属品充電用USBケーブル 50cm長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)46電源DC5V/100mA USB Type-C保護等級IPX4光源白色系COB×1個バッテリーリチウムポリマー電池 3.7V/150mAh充電時間2時間照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:4時間、Low:11時間、点滅:13時間充放電回数300回モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:30 / Low:10測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
  • 防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 オーム電機

    防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 オーム電機

    小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    COB+LEDのコンビネーション。 USB充電式。 4モード切替機能。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)
  • 電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機

    電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4

    オーム電機
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利。マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減。ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能。小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形。High、Low、点滅の3モード切替。単4形乾電池1本で使用可能。ホワイトとグレーの2色展開
    長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)42電源単4形乾電池×1本保護等級IPX4光源白色系COB×1個照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:5時間、Low:13時間、点滅:24時間モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:25 / Low:8測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
  • LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機

    LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
  • any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)

    any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
    用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂質量(g)(本体)900、(三脚)1500奥行(mm)(使用時最大)79幅(cm)65保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5高さ(cm)(収納時)80、(使用時最大)182.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用照射角360°電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9エコロジー商品省エネ
  • LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
    長さ(mm)200質量(g)約250(乾電池別)連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約17900(距離1m時)明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機

    LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ175ルーメン(HIGHモード)。連続点灯 約2.5~7.5時間。IPX4の防水仕様。照射距離は40m。軽量ボディ
    質量(g)38(電池別)電源単3形乾電池1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60照射距離(m)40
  • COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機

    COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    COBで広く明るく照らす。 明るさ2段階調光。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)
  • USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース質量(g)約96外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約3光束(Lm)約440照射距離(m)約100エコロジー商品省エネ
  • LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯 オーム電機

    LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    丈夫なプラボディで過酷な環境でも使用可能。使用環境温度-20℃~50℃で屋外でも安心。HIGH/LOWの2段階点灯モード。最大200ルーメンの明るさ。IPX6防水で雨や水しぶきに強い。すべり止め加工で手袋でも握りやすい。クリップ付きで携帯に便利。ANSI/NEMA FL1規格準拠
    付属品クリップ付全長(mm)156使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本体質量(g)55連続使用時間(時間)約5/約29光源LED点灯方式HIGH/LOW外径(mm)42明るさ(Lm)200防水性IPX6照射距離(m)48
  • LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光 オーム電機

    LEDクリップ付きズームライト 240lm 防水IPX4 3モード照射 集光散光

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    240 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):2~4.5時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
    質量(g)40(乾電池別)電源単4形乾電池×2本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)22×140連続点灯時間High:2時間/Low:4.5時間光束(Lm)【High】240【Low】80照射距離(m)57(Highモード集光時)エコロジー商品省エネ
  • EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 オーム電機

    EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USB充電式(Type-C)。面発光(ランタン)、スポット点灯。スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。吊り下げフック付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~13時間。IPX4の防水仕様。照射距離は約66m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)
...
ipx特集
おすすめ人気ランキング
照明