カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(10)
        • 懐中電灯・ライト(1)
        • ヘッドライト(1)
        • センサーライト(1)

照明 :「t3 球」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機(2件のレビュー)
199税込219
1セット(3個)
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
ウエッジ球T1028V3W 旭光電機工業ウエッジ球T1028V3W旭光電機工業
139税込153
1個
当日出荷
小パネル球 ノーブランド小パネル球ノーブランド
119税込131
1個
5日以内出荷
ガラス部T-10
ナツメ球 T20E12 3W オーム電機ナツメ球 T20E12 3Wオーム電機
149税込164
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-3W全高(mm)48直径(mm)20
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
7,750税込8,525
1個(1個)
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25
小ベース球 6.3V パイロ電子小ベース球 6.3Vパイロ電子
249税込274
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)6.3口金E5ガラス部T-5
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)
ウエッジ球 T10 24V 3W オーム電機ウエッジ球 T10 24V 3Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
長さ(mm)27.7形状T-10クリア定格24V-3W直径(mm)10
ソーラーセンサーライトエコフラッシュセパ 日動工業ソーラーセンサーライトエコフラッシュセパ日動工業
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本質量(g)580(灯具)/1200(ソーラーパネル)電源リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具)電線長さ(m)約5寿命球:約10000時間バッテリー容量(Ah)7.2使用環境温度(℃)-20~40光源色昼光色(6000K)電池寿命約500回充電時間(時間)7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時)RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1100連続点灯時間(時間)8.5(100%)/18.5(30%)照射角度(°)90
ナツメ球3W 旭光電機工業ナツメ球3W旭光電機工業
169税込186
1個
9日以内出荷
クリア口金E12電球形状ナツメ球
ウエッジ球T1024V3W 旭光電機工業ウエッジ球T1024V3W旭光電機工業
139税込153
1個
9日以内出荷

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

t3 電球特集
おすすめ人気ランキング
照明