14,080件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュラーローラーセット万能用 TRUSCO

    レギュラーローラーセット万能用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
    用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
  • 白毛 金巻ラック刷毛 436E 好川産業

    白毛 金巻ラック刷毛 436E

    好川産業(8件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    毛先を円すい状に加工した原毛を使用。 毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
    用途小間物塗り毛丈(mm)25毛厚(mm)5形状薄平種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18Lペール缶単品 ヨトリヤマ(世取山)

    18Lペール缶単品

    ヨトリヤマ(世取山)(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
  • 円錐プラグ 岩田製作所

    円錐プラグ

    岩田製作所(2件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガラスケレン三枚刃ホルダー ナルビー

    ガラスケレン三枚刃ホルダー

    ナルビー(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    職人さんに長年愛用されているスクレーパー
    用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし材質塩ビ、PPサイズ1185X94X3mm
  • カブセール(背割品) タカシマパッケージングジャパン

    カブセール(背割品)

    タカシマパッケージングジャパン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1ケース(16本)ほか
    5日以内出荷
    材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
    用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り材質発泡ポリエチレン長さ(m)2
  • スモールローラーロングタイプ マルエー・スワン

    スモールローラーロングタイプ

    マルエー・スワン(4件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。
    全長(mm)880軸径(Φmm)6サイズスモール質量(g)253種類ハンドル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用
  • S型パイプケレン棒 ミリオン

    S型パイプケレン棒

    ミリオン(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2本)
    当日出荷
    軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
    用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
  • ガラススクレーパー 大塚刷毛製造

    ガラススクレーパー

    大塚刷毛製造(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    材質(ボディ)塩ビ(緑色の部分)
  • ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAS

    FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
  • SGステンレススクレーパー E-Value

    SGステンレススクレーパー

    E-Value(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本)
    当日出荷
    サビに強い、ステンレス製のブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。
    用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。刃幅(mm)25、50、75全長(mm)220材質(刃)ステンレス刃厚(mm)0.5
  • デルリヘラ 井上工具

    デルリヘラ

    井上工具(7件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷
    ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。 車両の微妙な曲線にも対応できます。 耐薬品性に優れたヘラです。 先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。
    用途板金用。フィルム貼り。材質ポリアミド
  • 木柄糊刷毛 マルエー・スワン

    木柄糊刷毛

    マルエー・スワン(7件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    毛の含みがあるので広い面積にも良い。
    用途フスマ・障子・カベ紙貼用。形状刷毛幅(mm)130毛丈(mm)30毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)白山羊毛主な用途のり用
  • PPカップ 大塚刷毛製造

    PPカップ

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。 目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
    材質PP耐熱温度(℃)121
  • ゴムベラ 両刃型(鈑金用) 大塚刷毛製造

    ゴムベラ 両刃型(鈑金用)

    大塚刷毛製造(12件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質合成ゴム仕様両刃型
  • オールステンレスへら ソフトブレード エドマ(EDMA)

    オールステンレスへら ソフトブレード

    エドマ(EDMA)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
    用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230ブラック刃長(mm)110
  • 軽量汎用養生シート#1000 TRUSCO

    軽量汎用養生シート#1000

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    短期間使用の使い捨てタイプです。
    用途養生、目隠し等に。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.07ブルー番手#1000引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
  • YKポリ内容器 好川産業

    YKポリ内容器

    好川産業
    67税込74
    1枚ほか
    当日出荷
    ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
    用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。仕様1型材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • YKブルーベラ 軟質 好川産業

    YKブルーベラ 軟質

    好川産業(15件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷
    仕様軟質RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライマー目地 大塚刷毛製造

    プライマー目地

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    細かいところもきれいに塗れる小回りの利く便利な刷毛。 プライマー塗布に最適です。
    用途プライマー塗布用等に形状筋違毛丈(mm)15毛色白色玉厚(mm)5.5種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用刷毛幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(重力式)

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 壁紙5点セット リンテックコマース

    壁紙5点セット

    リンテックコマース(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
    用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売)セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
  • タイル内装用スポンジ超耐久 SK11

    タイル内装用スポンジ超耐久

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
    用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)160×245×70タイプ超耐久
  • 不織布オートカバー 好川産業

    不織布オートカバー

    好川産業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    通気性の良い不織布製の自動車用カバーに、センターラインが付きました。 センターラインの採用により、カバーの位置決めがしやすく、簡単に装着できます。 従来品に比べてサイズアップ。 普通車用でも、大型セダン車の養生に対応しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールカーテン ハイロジック

    ビニールカーテン

    ハイロジック(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
    形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
  • HCローラー受皿 ハンディ・クラウン

    HCローラー受皿

    ハンディ・クラウン(6件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーブブラシ 2 マルテー東北石橋

    カーブブラシ 2

    マルテー東北石橋(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    左官作業の必需品
    幅(mm)25材質(毛)ナイロン毛丈(mm)47全長(mm)390種類刷毛主な用途左官用毛色白色植付(mm)180
  • 並白 文字筆 大塚刷毛製造

    並白 文字筆

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。 柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。
    毛材白羊毛
  • 缶キャップ 大塚刷毛製造

    缶キャップ

    大塚刷毛製造(9件のレビュー)
    889税込978
    1枚
    当日出荷
    天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐキャップ。
    材質プラスチック製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 徳 徳用シート 大塚刷毛製造

    徳 徳用シート

    大塚刷毛製造(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。 塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
    用途建築現場などの塗装養生
  • Pureレギュラーローラースペア万能用 インダストリーコーワ

    Pureレギュラーローラースペア万能用

    インダストリーコーワ(10件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
    毛丈(mm)13適合平滑面サイズレギュラータイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶用ノズル エスコ

    一斗缶用ノズル

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
    材質ポリエチレン寸法(mm)40
  • 新 補修用カップセット 大塚刷毛製造

    新 補修用カップセット

    大塚刷毛製造
    5,598税込6,158
    1箱(160枚)ほか
    当日出荷
    調色に便利な使い捨て容器です。 自動車補修時の調色塗料作業などに。
    用途調色用
  • 本職ローラー (特殊ウレタン) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職ローラー (特殊ウレタン)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
    材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り青(紺色)ローラー径(Φmm)35
  • 広口丸型容器 アサヒペン

    広口丸型容器

    アサヒペン(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途・保存内容に応じて使い分けができます。
    材質(本体)高密度ポリエチレンタイプ広口材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70材質(中栓)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテー一斗缶用内容器 大塚刷毛製造

    マルテー一斗缶用内容器

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1枚
    取扱停止中
    一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
    仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEW コテバケPRO 大塚刷毛製造

    NEW コテバケPRO

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フローリング・ウッドデッキなどの広い面から家具・建具などの狭い面の塗装に。ハンドルの角度が3段階で調節できるので、好みの角度で塗装が可能です。ハンドルとパッドはファスナーで固定されているので着脱・洗浄が容易です。パッドの毛丈が長いため、ウッドデッキなどに多い木材と木材の大きな隙間もスムーズな塗装が可能です。(深い溝などは刷毛をご利用ください)
    用途フローリング・ウッドデッキ・建具・家具などの木部塗装全般サイズ(inch)7適合塗料水性塗料、弱溶剤、木部塗料、ニス、ステイン
  • 20リットルペール缶 部品 ふたのみ 大塚刷毛製造

    20リットルペール缶 部品 ふたのみ

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
    タイプフタのみ
  • スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット モノタロウ

    スプレーガン 重力式 LVMP ツノ付カップセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 倒れずに置くことができるツノ付き塗料カップが付属! パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
    用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:159供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)400所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品