カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(158)
- エスコ(1,334)
- 扶桑精機(1,076)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(857)
- 広島(688)
- 好川産業(676)
- ヤヨイ化学(455)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- ユタカメイク(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
17ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色緑
ガラスケレンステンレス三枚刃 替刃
ナルビー(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(20枚)当日出荷切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。 ステンレス製の替刃にしたことで、サビに強く耐久性のあるスクレーパーに進化しました。長さ(mm)120材質ステンレス鋼
ストリップ型間仕切り用ハンガー
TRUSCO¥689~税込¥758~1本当日出荷冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。 冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。 防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮します。用途工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
ローラーバケスペア万能用
アサヒペン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。 塗料の含みに優れ、広い面の塗装に最適。用途コーナ、入隅、狭い所の塗装に材質ポリエステル繊維、ポリプロピレン紙管内径(mm)38適合塗料水性塗料・油性塗料
ジョイントローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」
大塚刷毛製造(19件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。 建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。 ターペン可溶型用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用形状筋違毛丈(mm)36毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
砂骨材 レギュラーローラー
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー目の粗さ標準目筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材
ブルーシートロール #2000タイプ
アイモニカ¥3,498~税込¥3,848~1本5日以内出荷お好みの長さでカットできるロール状。中厚手タイプのシート原反です。用途土木建設業や農林水産業などの軽作業や野積用の簡易カバーとしてご利用になれます。材質ポリエチレン形状ロールタイプ色ブルー番手#2000
使い捨て養生ポリシート
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(50枚)当日出荷幅広い用途でご使用いただける200×200cm大判正方形。薄くて気軽に使える使い捨てタイプのビニールシート。200×200cmの大判正方形タイプ50枚。防水、防汚、防接触が必要なシーンで活躍。DIYやペンキ塗りの汚れ付着防止に。作業時などの机や作業台、設備の汚れが気になるシーンでの対策として。発汗エステなどのベッド汚れ保護、介護の現場等でも。用途防水、防汚、防接触用。材質PE寸法(cm)200×200アズワン品番64-2544-01
多目的ネット 有結タイプ
イノベックス(旧:ダイオ化成)(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。 ●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。 ●結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。用途●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。
養生ポリシート 2m×50m巻
広島(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐水性・耐久性に優れています。 床タイルなどの施工した後の養生に。材質ポリエチレン(再生材使用)シート幅(mm)2000(1000)加工二つ折りシート長さ(m)50
交換塗料カップ スプレーガン 電動式 HVLPタイプ 専用
(12件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。付属品フタ販売区分業務用
排気用フィルター アレスターパッド
パーカーエンジニアリング(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。用途排気一般用 塗料適応性(大)仕様防炎性あり材質防炎加工紙寸法(mm)510×510タイプ1次排気風速(m/s)1耐熱温度(℃)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
リーチ
大塚刷毛製造(18件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応
アルトロン 透明タイプ
広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(8件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか当日出荷から8日以内出荷季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。用途各種包装用仕様粉ふり
白防炎シートロール
アイモニカ¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状ロール巻色白
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3色緑
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ
(7件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料販売区分業務用
PPローラーバケットS・SXネット
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥109税込¥1201枚当日出荷材質ポリプロピレン適合PPローラーバケットS/SX、KM PPローラーバケットS/SX厚さ(mm)枠部分:4、ネット部分:5本体寸法(cm)ネット部分:20×15.5、外寸:20×18
大形スプレーガン WIDER2(吸上式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
多用途刷毛3本組セット 化繊
好川産業¥469税込¥5161セット当日出荷セット内容30mm、50mm、70mm各1本種類刷毛毛材化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・50・70RoHS指令(10物質対応)対応
特製ミニマムローラーセット
インダストリーコーワ(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1セット当日出荷通常のミニマムローラーのハンドルを短くしてハンドルセットにしました。毛丈(mm)13タイプ無泡タイプ適合内装/平滑面軸径(Φmm)3形状(ハンドル)細いシャフト全長(mm)235サイズミニマム種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)主な用途ホビー・工作用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性ちょっとしたホビー・工作小物用に短柄ハンドルで楽々塗装生地の種類ハイパイル
ワニ印 単管カバー 長さ1.7M 50本入り
日大工業(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(50本)当日出荷柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。 現場の危険防止にも役立ちます。色イエロー材質発泡ポリエチレントラスコ品番792-4275幅(mm)75厚さ(mm)10質量(kg)8.5長さ(m)1.7内径(Φmm)約49外径(Φmm)約69
工作マルチ刷毛 化繊(白)
ハンディ・クラウン(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷ちょっとした工作品や小さい範囲を塗装する際に大変便利な小刷毛です。形状平種類刷毛奥行(mm)9材質(毛)化繊主な用途塗装用毛色白色材質(ハンドル)PPRoHS指令(10物質対応)対応