カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(159)
- エスコ(1,334)
- 扶桑精機(1,076)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(857)
- 広島(688)
- 好川産業(676)
- ヤヨイ化学(455)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- ユタカメイク(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
15ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

床養生材 ベストボード
エムエフ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から翌日出荷非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。 対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。 耐水性があり、水洗いできます。 水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。
ブルドックストレーナー
大塚刷毛製造(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)当日出荷塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。用途塗料の濾過用に。材質(本体)紙寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
スパチュラ PPグリップ
Kubala¥329~税込¥362~1丁当日出荷ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。全長(mm)215材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
マルテー一斗缶用内容器
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。仕様一斗缶専用内容器適合一斗缶用材質再生ポリエチレン100%容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応
ラック・ニス用刷毛 新トマト
好川産業(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷ニス刷毛の使い捨て格安タイプで、手直し用としても使えるベストセラーです。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ラック用、ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
デコペンツール 海綿風スモールローラー
大塚刷毛製造¥959~税込¥1,055~1本当日出荷スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合
キョーワ(ネット)¥2,570税込¥2,8271枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステル色ブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工
本職ローラー (特殊ウレタン)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り色青(紺色)ローラー径(Φmm)35
カーボンはがしヘラ 2way タイプ
井上工具(4件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。幅(mm)7&14材質ポリアミド炭素入りトラスコ品番756-3906高さ(mm)148材質(刃)ポリアミド炭素入り
クッショナー 巾210×高150mm
ヤヨイ化学¥229税込¥2521個当日出荷刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし。刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
養生日除カーテン 5枚入
広島(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(5枚)当日出荷マンションや集合住宅の竣工時、または引き渡し後から入居するまで畳や襖が変色したり汚れないようするための仮カーテン。 合成樹脂の吊りかんが約30cm間隔に取付てあり、カーテンレール等にそのまま取付けられ、また入居時回収すれば何回でも使用できます。 従来品に加え、ハイサッシ用も登場。材質ポリエチレン
ワーキングブラシPPハード
SK11(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。用途左官道具、農機具洗浄作業。材質(毛)PP全長(mm)約370タイプPPハード材質(柄部)ポリエチレン危険物の類別非危険物
シート転圧ゴムローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。材質合成ゴム(ベアリング入り)
高級ステン地ベラ(1.2mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。厚さ(mm)1.2
ミリオン刷毛100mm
マルエー・スワン(2件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷立型金巻タイプ、豚毛、100mmが職人さんの間では人気があります。形状立型刷毛幅(mm)100毛丈(mm)55毛色白色玉厚(mm)13寸法(mm)100全長(mm)210種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用
一斗缶切り V-max pro
イノウエ商工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷業界初のツーインワン方式採用の一斗缶切。V型専用刃で一斗缶のコーナーを簡単に、かつきれいに穴あけすることが可能!!。柄は握りやすいワイドグリップで押しやすく一斗缶をシャープに切断。刃はステンレス鋼で錆びにくい。通常のスクレーパーとしても使用可能です。用途一斗缶切り、塗料、調理用油等全長(mm)250刃幅(mm)95板厚(mm)1.5柄厚さ(mm)17.5
ミニマムローラーハンドル
TRUSCO(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷軽量で取り回しの良いハンドルです。 塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。用途ミニマムローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
軽量防炎メッシュシート
ユタカメイク(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から9日以内出荷軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。形状折りたたみタイプ特性防炎仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ミニマムローラー 無泡
インダストリーコーワ(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(2本)ほか当日出荷から7日以内出荷従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。タイプ中毛、無泡タイプサイズミニマム高さ(mm)25種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
2inch用ハンドル
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷プチローラー2インチシリーズ用ハンドル。小回りの利くミニタイプ。アイデア次第で用途はいろいろ。全長(mm)約330適合プチローラー2inch用質量(g)約112柄長さ(mm)約140グリップタイプ角柄
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)
上村産業(上村シート)¥8,698~税込¥9,568~1枚9日以内出荷屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。厚さ(mm)0.5重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)設置場所屋内、屋外兼用仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
平形筆
ハンディ・クラウン¥2,798~税込¥3,078~1セット(5本)ほか当日出荷コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)材質(毛)PBT材質(柄部)木RoHS指令(10物質対応)対応
KO仕上げベラ神指
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1枚ほか当日出荷金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
スプレーガン 吸上式 LVMP レバー付カップセット
(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属! 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:460、カップ:309供給方式吸上げ式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
建築内装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ幅(mm)19テープ種類紙テープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
エコフルガードΣ 4ツ折タイプ
フクビ化学(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10枚)当日出荷丈夫で便利!スリット付きでリフォーム現場もらくらく養生! 複数回の現場で転用可能で経済的。 防水性エンボスシートで滑りにくい汚れにくい。 折りたたみタイプで持ち運び・取扱簡単です。 エコフルガードのみでOKなのでほかの養生材との組み合わせ不要。 床材にとめる場合は「フクビ床養生テープ」をおすすめします。材質エンボスシート、再生紙(1mm厚)、発泡ポリエチレンシート(2mm厚)長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(mm)910×1820折りたたみ寸法(mm)910×455
ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ)
ナカダ産業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から26日以内出荷合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。用途養生目合い(mm)30種別ラッセル編み材質ポリエステル色グリーン
お徳用 多用途用ハケ(3本セット)
アサヒペン(3件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3本)当日出荷塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用形状筋違セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30/50/70RoHS指令(10物質対応)対応