カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(162)
- エスコ(1,330)
- 扶桑精機(1,073)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(858)
- 広島(686)
- 好川産業(679)
- ヤヨイ化学(457)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(323)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(214)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(164)
- TSオリジナル(高翔産業)(136)
- ユタカメイク(123)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
47ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

ラック・ニス用刷毛 スリーセブン#777
好川産業(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷溶剤系の塗料に最適で経済性に優れた刷毛です。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ラック用、ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
和紙マスカー 25m
アイリスオーヤマ¥399~税込¥439~1個翌々日出荷養生シートと養生テープが一体化した養生用品です。内外装の養生としてご使用いただけます。手切れが良く、のり残りが少ない和紙テープを使用しています。粘着力は弱程度なため屋内作業を中心に使用できます。具体的には室内の壁・床の塗装・家具や窓枠の養生などの場面で使用できます。用途屋内の壁、床の塗装。家具、窓枠の養生。テープ地色イエロー材質(シート)ポリエチレンテープ種類和紙テープ
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2
プライタ¥5,298~税込¥5,828~1式(5枚)ほか当日出荷から9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800
マスキングテープ押さえローラー
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷から5日以内出荷粗面等の凹凸面の養生の際に、マスキングテープを押えるローラー。ハンドルに角度が付いているので、効率よくキレイに仕上がります。ハンドルグリップにストラップ付。ハンドルは【25mm】【30mm】共通で使用可能。用途マスキングテープ、シーリングテープ等を貼る時の押さえで使用。ローラー幅(mm)40材質(ハンドル)スチール、PP 、(ひも:綿)材質(ローラ)ウレタンスポンジ、木、PP
高耐候 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 (上部のみハトメ加工あり、周囲折り返し加工)
上村産業(上村シート)¥12,980~税込¥14,278~1枚9日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適な高耐候ビニールカーテン。防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。消防法施行令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。低温化に伴う硬化が抑制されておりますので寒冷地での使用にも最適。用途店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど仕様ハトメ:上部250mm前後、両サイドおよび下部ハトメ無し/補強生地及び縫込みロープ入り/四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)厚さ(mm)0.3質量(g/m2)390
デコペンツール 海綿風ミニローラー
大塚刷毛製造¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する。意匠仕上げのスピードUPや作業効率UPに貢献します。スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンつけを付けやすく作業性抜群です。スポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げています。天然の材料とは違い品質が安定しておりロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を少し付けて薄く伸ばすことで補修もしやくすなります。用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状ミニ適合ハンドル・ミニローラーハンドルタイプ・ポケットミニローラーハンドルタイプ
Fitスクレーパースリム
SK11¥659~税込¥725~1本当日出荷狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5ブレードステンレス鋼(HRC±50)
グラスファイバーネット HSスーパーネット
畑中産業¥919~税込¥1,011~1本4日以内出荷HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
ナラシバッカーノリ付
TSオリジナル(高翔産業)¥219税込¥2411本翌々日出荷従来品より半分の長さになりました。きめ細かく柔らかいタイプ用途シーリング材やパテ材の仕上げならしに!長さ(mm)435幅(mm)50厚さ(mm)5硬さ水色(柔らかめ:25% 圧縮応力=105kPa)
ミニローラー(万能用)
インダストリーコーワ¥799税込¥8791個当日出荷ミニローラー【11415】と塗料皿(100mm用)のセット品です。用途ミニローラー【品番11415】用スペアが使用可能トラスコ品番806-5798材質ローラー毛材:エステル系ウレタン、受け皿:ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシートエコノミー #3000
TRUSCO¥469~税込¥516~1枚当日出荷価格パフォーマンスに優れるエコノミータイプのブルーシートになります。ハトメは、ポリカ製で、廃棄時に取り外す必要ありません。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25番手(#)3000引張強度(N/5cm)【縦】815【横】808
ワイドローラーバケット
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1袋(20枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷内装壁や床塗装などで活躍し、とにかく早く作業が出来るため作業効率UP!。重ねる回数が減らせるため塗り継ぎムラも出づらい用途内装の壁・床塗装などに。
塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品
アンデックス¥17,980税込¥19,7781箱(40枚)3日以内出荷青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(mm)500×500種類塗装ブース排気フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)527圧力損失(Pa)75~250
プラ柄ステン皮スキ
TEC¥439税込¥4831本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅9mmで直型の皮スキです。用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)216型直型質量(g)50g刃幅(mm)9色(柄)紺
ガーデニングトロ舟
千吉¥1,198税込¥1,3181個当日出荷肥料混ぜや野菜洗いなど、様々な用途に使用できます。25L型のトロ舟です。用途肥料混ぜ、野菜洗い等。材質本体:PE色ブラック上部寸法(mm)外寸:約370×約640底面サイズ(mm)(内寸)約570×310、(外寸)約575×315
茶木柄 金ベラ(ハガネ)
エムテートリマツ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:全鋼(SK5)色茶(木柄部分)
KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚6日以内出荷から8日以内出荷KO仕上げゴム削ショートナチュラルシリコンは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。 カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。 コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。材質シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80色乳白色
土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛)
宮谷製作所¥12,880税込¥14,1681本当日出荷土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)! ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。 2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)(柄) 1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行サイズ(mm)1200
ミニローラースポンジ
インダストリーコーワ¥359税込¥3951本当日出荷軽量でコンパクトな水性専用ミニローラー用途水性塗料、水性接着剤の塗布、糊引きに最適全長(mm)280サイズミニマム質量(g)52種類ローラーセット毛丈(mm)10材質(ローラー部)ウレタンローラーサイズ(mm)75適合塗料水性塗料、水性接着剤主な用途水性用ローラーサイズ(inch)3特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
3WAYミニ地ベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥819~税込¥901~1個当日出荷から6日以内出荷1丁で3種類の幅が使えるステンレス製のミニ地ベラです。 柄がないため、ドア横、エアコン周りなどの狭い場所や、奥まった場所での作業に重宝します。 厚み0.6mmタイプは使用状況やお好みに合わせて曲げて使用できます。 厚み毎にロゴの色が異なるため、使い分けに便利です。全長(mm)160柄幅(mm)20先端幅(mm)約35
養生用特大ポリ袋 透明/10枚 EA995BMシリーズ
エスコ¥2,260~税込¥2,486~1パック(10枚)翌日出荷から7日以内出荷トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.045タイプ紐付、マチなし耐冷温度(℃)-30
ベストボード4つ折り 2mm厚×910mm×1820mm
エムエフ¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボードです。4つ折り仕様の為、抱えて持ち運ぶことができるので便利です。台車に乗せて運べます。作業時に不快感を与えない、さわやかな色合いで美観を保ちます。用途室内・屋外の床養生に。トラスコ品番340-2973材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2色ブルー長さ(m)1.82幅(m)0.91
スモールローラー ココナッツ
好川産業¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷から翌日出荷マイクロファイバーのローコストタイプ。 吐き出し重視品です。用途内装・外装向け塗装用・DIY用タイプラフ
海綿ローラー
好川産業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷意匠仕上げに不可欠な海綿をローラーに仕立てました。手持ちで叩くスポンジよりもスピードアップでき、施工効率が上がります。用途外壁・内壁・建具・家具など材質スポンジ色薄茶色寸法(inch)6
アクリルマスカー
富士工業用品¥619税込¥6811巻当日出荷手切性の良いポリエチレンクロステープ付マスカーです。用途建築内外塗装用。材質ポリエチレンクロステープ 高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009色グリーンテープ種類ポリエチレンクロス
レギュラーハンドル
大塚刷毛製造¥479~税込¥527~1本当日出荷レギュラーローラ用ハンドル用途ローラハンドル全長(mm)約340高さ(mm)約200(ワイヤー)柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
PPローラーバケット SX本体(固定ハンドル)
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷塗面の広さ、ローラーのサイズに合わせて用意された塗料バケットです。用途塗装、内装、ローラー材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×170×130
KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ5(HG-10)
尾崎亀商店¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質オレンジ色:HG-10長さ(mm)1000幅(mm)70厚さ(mm)5色オレンジ
エッジャー
ハンディ・クラウン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷台形設計で、室内壁・天井など平面の見切り・縁取りが簡単・きれいに塗る事が出来ます。平面をフラットに美しく仕上げます用途室内の平面の見切り部の塗装にRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE・発泡ウレタン・PP
堺孝行 KO仕上げベラ原石
尾崎亀商店¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!! 元々和風の料理パレット!! 良質な持ち手と良質なブレードをコーキングヘラに採用!!
タンカルコロナマスカー (247M)
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、通常より耐熱性に優れています。用途車輌・工業用の養生材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム粘着剤アクリル系粘着剤材質(テープ)平面紙シート長さ(m)35
ラッセル安全ネット 防炎
キョーワ(ネット)¥6,398~税込¥7,038~1枚4日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9色(本体)網地:ブルー目合い(mm)100