カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(157)
- エスコ(1,334)
- 扶桑精機(1,076)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(857)
- 広島(688)
- 好川産業(676)
- ヤヨイ化学(455)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- ユタカメイク(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
44ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

スモールローラー ココナッツ
好川産業¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷マイクロファイバーのローコストタイプ。 吐き出し重視品です。用途内装・外装向け塗装用・DIY用タイプラフ
海綿ローラー
好川産業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷意匠仕上げに不可欠な海綿をローラーに仕立てました。手持ちで叩くスポンジよりもスピードアップでき、施工効率が上がります。用途外壁・内壁・建具・家具など材質スポンジ色薄茶色寸法(inch)6
カッターガイド
尾崎亀商店¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷内部にカッターがついているので、サンテックフォームなどのバックアップ材をお好みのサイズにカットできます。用途サンテックフォームなどのバックアップ材の切断
ハンドルジョインター
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷ローラーハンドルと継柄の付け替えが簡単になるジョインターセットです。 レバーを押し込むだけで、ハンドルや継ぎ柄にワンタッチ脱着。ローラーハンドルの装着時間や手間を短縮できます。 ジョイントプラグが2個付属しているので、2本のハンドルを1本の継柄で使い回せます。 「交換用ジョイントプラグ」との併用で、1本の継柄に複数のハンドルを付け替えてご使用頂けます。用途ローラーハンドル・継柄用ワンタッチ脱着ジョイントセット。ストッパーレバー式ローラーハンドル・継柄用。
ラウンドスクレーパーS
ナルビー¥439税込¥4831本当日出荷・S、M、L、 Vの4種類のラインナップをご用意 ・刃幅20mmのSは狭いスペースで役立ちます ・ステンレスの刃先がカーブしているので、汚れやシール等の下に潜り込ませやすくなっています ・刃先は先端を研いでいないので、傷を付けにくく安全です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。材質(刃)ステンレス材質(本体)ポリアセタール質量(g)17寸法(縦×横×高さ)(mm)155×22×7刃厚(mm)0.2
KO仕上げベラ黒神用 替えゴム ブラック3mm
尾崎亀商店¥929税込¥1,0221枚当日出荷KO仕上げベラ黒神用替えゴムで、円熟シリーズで大人気のマットブラックPRO!! スポンジ形状で作業がラクラク!!色ブラック厚さ(mm)3
不織布 自動車カバー
大塚刷毛製造¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に材質不織布装着方式ゴム式RoHS指令(10物質対応)対応
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ10
尾崎亀商店¥1,798税込¥1,9781本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)10色ミディアム
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ10
尾崎亀商店¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。仕様ノリ付き材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)10色緑
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ3
尾崎亀商店¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)3色ミディアム
(新)エポ刷毛
大塚刷毛製造¥579~税込¥637~1本当日出荷根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに形状筋違毛丈(mm)約47材質(毛)豚毛
【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート
萩原工業(1件のレビュー)¥2,880税込¥3,1681枚7日以内出荷約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。 塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。 連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。 充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。 消防法の定める防炎物品です。 焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%形状折りたたみタイプ色グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト材質(シート)ポリプロピレン伸度(%)縦15×横18質量(g/m2)116引裂強度(N)縦230×横280材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎材質(ロープ)ポリプロピレン耐候年数(年)約3(目安)ハトメ#28サービス分類オーダー・加工
白豚毛 目地刷毛 ナナメジタン
好川産業¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。用途目地、狭所、小口、小物塗装形状斜サイズ(号)5材質(毛)豚毛毛色白系刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンローラー
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。 ベアリング入なので回転が滑らかです。用途壁紙の押さえに。材質柄:木硬度80材質(ローラー部)シリコン柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
容器付き刷毛
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷容器に塗料や接着剤を入れて、そのまま塗れる刷毛です。容器には内蓋が付いているので、持ち運びに便利です。容器には100ccまで塗料を入れることができます。用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップトラスコ品番161-2259セット内容容器の内蓋質量(g)48タイプ耐溶剤用種類刷毛材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(キャップ)PP材質(毛)PET100適合塗料塗料シンナー、木材保護塗料、木材着色塗料、潤滑油、家庭塗料(水性・油性)、水性プライマー、家庭用洗剤、カビ取り剤、墨汁、水彩絵具、木工用接着剤主な用途タッチアップ、補修用刷毛幅(mm)5容量(cc)100材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
クイック天井突っ張り棒
大塚刷毛製造¥17,980税込¥19,7781セット(2本)当日出荷約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約2,000~5,070RoHS指令(10物質対応)対応
大形スプレーガン WIDER2(重力式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
カーテンパイプ
RELIANCE(リラインス)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室にも使用可能なカーテンパイプです。浴室使用可否可材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト付属ビス有無取付ビス付耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
洗い出し・刷毛引き用刷毛
宮谷製作所(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に毛幅(mm)50全長(mm)210質量(g)230種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)馬毛主な用途掃除用、左官用毛色白色刷毛幅(mm)200板幅(mm)60
PC糊バケ
リンテックコマース¥229税込¥2521個当日出荷障子貼りの必需品。糊用平バケ。障子紙・ふすま紙の貼り替えで糊をつける際に使用します。刷毛幅(mm)30幅(mm)90全長(mm)145種類刷毛主な用途のり用毛色白色
Hサンダーアルミクッション付
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
工場用ビニールカーテンシート 耐寒タイプ
KYORAKU(キョーラク)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻(30m)翌々日出荷シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。 EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。 幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。寸法(mm)2.0×200RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-40(規格値)
養生シート
栄光加工紙¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から6日以内出荷エンボス加工を施しており、平面・曲面・階段・入隅などに使用できます。用途建築中の建物の床、階段、廊下などの保護材。引っ越し時の保護材に。長さ(m)50幅(mm)1000質量(kg)約11
ワーキングブラシパキン
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷左官道具の洗浄や農機具洗いに最適です。洗車などにも使えます。通水タイプです。用途左官道具、農機具洗浄作業。材質(毛)パキン全長(mm)約370タイプパキンハード材質(柄部)ポリエチレン危険物の類別非危険物
タイル・内装用スポンジ
SK11¥469税込¥5161個当日出荷ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。ロングサイズなので、必要な大きさにカットして使用できます。用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×500×60タイプロング
スイープスクレーパー
SK11(1件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷耐熱性・耐油性のあるスクレーパーです。多用途に使える樹脂製スクレーパーです。ホワイト、レッド、ブルー、ブラックの4色で色ごとに材質が異なります。用途ガラス面の汚れ取りやはがし作業。材質ポリアミド(ナイロン)仕様耐熱・耐油色ブラックタイプハード耐熱温度(℃)120材質(刃)ポリアミド(ナイロン)
下地用パテベラステンレス
SK11(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
ガード付貫通スクレーパー
TAKAGI(高儀)¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌日出荷打ち損じをしても手に当たらないガード付。グリップエンドをハンマーで叩いて使用可能 。用途ペンキやシールはがしに 。