カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(157)
- エスコ(1,334)
- 扶桑精機(1,076)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(857)
- 広島(688)
- 好川産業(676)
- ヤヨイ化学(455)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- ユタカメイク(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
46ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

Cチャン用ワンタッチ替えローラー
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)当日出荷塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。材質ポリエステル適合ハンドルCチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃ケレン棒 鋲かきL型
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)7・30全長(mm)225型式鋲かきL型
マルテー フセ目地テープ
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。用途目地用、ジョイント補強用厚さ(mm)0.08仕様のり付、低VOC粘着
ブルドックガンクリーニングセット
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット
恵宏製作所(17件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品用途ダメ込み・隅切り毛丈(mm)25玉厚(mm)9形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ピールアップブレード
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(3枚)当日出荷壁紙剥がし専用のカッターブレードです。 オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。 通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。刃幅(mm)9.3長さ(mm)85刃厚(mm)0.4
コーキングヘラ TETSUAME
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1セットほか当日出荷から翌々日出荷戸建てのシーリングはこれ1本!!。ガラリ周りのような細かい部分にも最適なコーキングヘラ!。アメゴムは交換可能!(別売り)用途サッシ廻り用/化粧下地用/金物取合用RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2
プライタ¥5,898~税込¥6,488~1式(5枚)ほか当日出荷から9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800
グラスファイバーネット HSスーパーネット
畑中産業¥919~税込¥1,011~1本4日以内出荷HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム
SAGOLA¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から25日以内出荷SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。用途塗料カップセット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
油彩用 白豚筆 平・丸筆8本セット(平2/6/10/14、丸0/4/6/14号) FSC認証 長軸
ペベオ¥989税込¥1,0881本当日出荷油彩画用筆セットです。トラスコ品番632-9897形状平・丸毛材豚毛
ステンスリム皮スキ6mm
TEC¥429税込¥4721本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅6mmで皮スキです。用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)6色(柄)紺
パワーサッシヘラ 4mm
インテックカネキ¥379税込¥4171本当日出荷サッシの清掃作業に最適です。ステンレス製でサビに強いです。用途サッシなどの清掃作業。材質刃:ステンレス、柄:木全長(mm)185刃長(mm)72板厚(mm)1刃先幅寸法(mm)4
らくらくコーキングヘラ直12
TEC¥489税込¥5381本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)185刃厚(mm)0.8先幅(mm)20
ブルーシート #3000
YAMAZEN(山善)¥739~税込¥813~1枚4日以内出荷から5日以内出荷建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なブルーシート。用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 ブルーシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム番手#3000色調ブルーハトメアルミ
スチールペール缶 フタ
TRUSCO¥909税込¥1,0001枚当日出荷スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。トラスコ品番206-5696適合機種JP-20材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布色金属高さ(mm)17使用温度範囲(℃)常温フタかぶせ蓋使用できる主な薬品なし内径(mm)300直径(mm)308パッキン無
デカ虎(25ミリ長毛)
タイホウ¥589~税込¥648~1本ほか当日出荷から5日以内出荷スレート・サイディング等粗面に威力を発揮! より深い凹凸にも対応した優れもの。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!用途外壁、粗面、屋根用、スレート小波、凹凸面毛丈(mm)25適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート等生地の種類マイクロファイバー
垂直ネット
キョーワ(ネット)¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷から9日以内出荷仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)網目(mm)15
ミニスモールローラースペア TINY
ステップ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(2本)当日出荷から4日以内出荷狭い所の塗装が楽々。 マイクロファイバー繊維なので塗料含みに優れています。材質PES適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×
シン・ナイフ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷先端がスリムでカット位置が確認しやすいカッターです。 本体には、フック刃(23-5587)を取付けて、お使いください。
ウォールキーパーシリーズ
第一大宮¥49,980~税込¥54,978~1セット(25枚)ほか4日以内出荷ポリプロピレン中空プラダンで出来た超軽量な壁養生材の固定治具です。養生くんを固定する際、直接壁にテープを貼る必要がないので、糊残りの心配がありません。材質ポリプロピレン厚さ(mm)7色白タイプウォールキーパー
テープ付き透明シート
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。トラスコ品番250-4451材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系幅(mm)1200厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)10
一斗缶用カッター
ケニス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷9L、18Lの石油缶を開缶する際に使用できる缶切りです。 コーナー部分を簡単に切ることができ、天切缶が楽に開けられます。材質刃・柄/鋼、安全カバー/ステンレス寸法(mm)210×290
KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60
尾崎亀商店¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!! 天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!! 尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!用途コーキングヘラの仕上げバッカー材質NRゴム トムソン#60長さ(mm)465幅(mm)80色オレンジ色
ベビーローラーカールカプセル
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷メーカーオリジナルローラーになります。塗料をよく含み、塗りやすさを追求したスモールローラーです。サイズスモールローラーサイズ(inch)2
Sカートリッジ 凹凸
大塚刷毛製造¥4,198税込¥4,6181箱(20枚)翌々日出荷刷毛・ローラーがしごける凹凸面が付いた、ネット代わりにも使える画期的な内容器。用途内容器材質PP適合ローラーバケットSサイズ(inch)7仕様S型カートリッジ、7inch用・凹凸内容器のみRoHS指令(10物質対応)対応
KO仕上げゴム 削(サク) シロミドリ5+2
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質白色:白スポンジC-600 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7色白、緑
KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ10(HG-10)
尾崎亀商店¥1,298税込¥1,4281本8日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質オレンジ色:HG-10長さ(mm)1000幅(mm)70厚さ(mm)10色オレンジ
KO磁石ロスベラピターズ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から6日以内出荷ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!! 落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
金ベラ
尾崎亀商店¥549~税込¥604~1枚当日出荷から8日以内出荷各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています