カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(157)
- エスコ(1,334)
- 扶桑精機(1,076)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(857)
- 広島(688)
- 好川産業(676)
- ヤヨイ化学(455)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(347)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- ユタカメイク(120)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
49ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

ストライプ下敷テープ
ヤヨイ化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.17
エアスプレーガン(吸上式)
SK11(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセットノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
プラスチック盛板
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも耐薬品性にも優れています。平滑な表面は手入れが簡単です。材質プラスチック
ラック・ニス用刷毛 スリーセブン#777
好川産業(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷溶剤系の塗料に最適で経済性に優れた刷毛です。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ラック用、ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー ハイブリッド
好川産業(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。 水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。 塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。 その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。紙管内径(Φ)6.5紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
ダメ込み・隅切り用刷毛 「白銀」
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところにみキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品用途ダメ込み・隅切り毛丈(mm)27玉厚(mm)10形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント用刷毛 「別製」
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から3日以内出荷塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシート大判 中厚手#2000 10m×15m
今村紙工¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷大きさ10m×15mのビッグサイズブルーシート。約15kgで軽く使いやすいです。用途土木、建築現場、レジャー・アウトドア、災害対策に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状折りたたみ色青番手#2000呼び寸法(縦×横)(m)10×15
【オーダー】ターピー 遮熱シート スノーテックス
萩原工業¥4,480税込¥4,9281枚欠品中遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。 周囲加工、ハトメ加工を含みます。 ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。 寸法の精度は概ね±3%です。用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3色【スーパークール】表:パールホワイト、裏:シルバー【クール】パールホワイト質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206幅(m)0.5~15特性遮熱性、耐候性、防水性高さ(m)0.5~15サービス分類オーダー・加工
ワイドローラーバケット
大塚刷毛製造¥1,698~税込¥1,868~1袋(20枚)ほか翌々日出荷内装壁や床塗装などで活躍し、とにかく早く作業が出来るため作業効率UP!。重ねる回数が減らせるため塗り継ぎムラも出づらい用途内装の壁・床塗装などに。
塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品
アンデックス¥17,980税込¥19,7781箱(40枚)3日以内出荷青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(mm)500×500種類塗装ブース排気フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)527圧力損失(Pa)75~250
ブルーシート
PROSTYLE¥262~税込¥288~1枚翌々日出荷から5日以内出荷さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム形状折りたたみタイプ色ブルー
KO仕上げゴム 削(サク)ショート シロアメ
尾崎亀商店¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。長さ(mm)500幅(mm)80
メディカルペール容器 サンペールK#40(本体)
サンコー(三甲)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。仕様ダイアライザー用トラスコ品番110-0576種別204007WH00材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×271×320外寸法・高さ(mm)354RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)319外寸法・間口(mm)470
メガデカ虎(30ミリ長毛)
タイホウ(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷あらゆる粗面に対応の長毛ローラー!より深い凹凸にも対応できる優れもの。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!用途深い目地のALC板面、スタッコ仕上げ(凸凹模様)などの窯業系サイディング、スレート屋根サイズスモール毛丈(mm)30適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート等外筒外径(Φmm)15生地の種類マイクロファイバー
YKローラーバケットドロップ内容器(SX用)
好川産業¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷ローラーの塗料含みを均等に配る斜め形状のしごき面(ローラーネット不要)。塗料用内容器では初めての便利な刷毛ホルダー付き(固定機能)。ローラーしごき面の突起に沿って塗料が容器底に流れやすい。用途ローラーバケットSX用内容器
防炎メッシュシート 黒色
グリーンクロス¥4,298~税込¥4,728~1枚5日以内出荷メッシュなので通気性に優れています。材質はPVCとポリエステルで、建設用飛散防止ネット、防風ネット、防砂ネット、防雪ネット、防虫ネット、防鳥ネットとしてもご利用頂けます。用途建設用飛散防止ネットとしてのご利用に。防風、防砂、防雪、防虫、防鳥に。形状折りたたみタイプ色黒特性防炎目合い(mm)(メッシュ)1
茶木柄 金ベラ(ハガネ)
エムテートリマツ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:全鋼(SK5)色茶(木柄部分)
KO仕上げゴム 削(サク)ショート ナチュラルシリコン
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚6日以内出荷から8日以内出荷KO仕上げゴム削ショートナチュラルシリコンは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。 カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。 コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。材質シリコンゴム長さ(mm)500幅(mm)80色乳白色
ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t高さ(mm)12容量(L)ニス引きペール缶20用内径(Φmm)285.2外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く)材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ+バンドのみ
スポンジバッグ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷コーキング材を入れる内ポケットが付いています。 背面から底部には丸みを持たせ長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。寸法(mm)160×115×245
DSPシリーズFタイプ本体
DICプラスチック(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
KO仕上げベラ太鼓用替えゴムシリコンレッド
尾崎亀商店¥979税込¥1,0771枚当日出荷KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。材質シリコンゴム厚さ(mm)5色レッド硬度(°)30
ペンキぬりたて注意 印刷入テープ
カモ井加工紙(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(3巻×4パック)当日出荷「ペンキぬりたて さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。用途印刷テープ色赤・黄テープ幅(mm)40基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)49.0粘着力(N/10mm)2.05適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等RoHS指令(10物質対応)対応
TS チャンピオン刷毛
TSオリジナル(高翔産業)¥1,898~税込¥2,088~1箱(12本)当日出荷から3日以内出荷柔らかく塗料の含みが良い! 名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。 やわらかな毛質で仕上げなどに向きます。 羊毛の中でも特に細い部分を使用しています。 仕上げや、繊細な作業に適しています。用途一般・多用途毛材細羊(柔らかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)10
S-PRO(グリーン)
ナルビー(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷パネルを片手でスライドするだけで刃をカバーでき、携行時や保管時に素早く安全性を確保 。しっかりとしたグリップ、強固なボディ、高精度の専用刃によってプロの作業現場を支えます 。刃の角を丸くしたS-PRO用刃を装着。替刃はカバーをスライドさせれば簡単に交換可能 。2010年度グッドデザイン賞受賞用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ刃幅(mm)18.5材質ポリカーボネート(ガラス繊維入り)質量(g)62色グリーン寸法(縦×横×高さ)(mm)93×120×10刃長(mm)118.5刃厚(mm)0.25
ブルーシート#1000
ケイユーシステム¥7,898~税込¥8,688~1セット(10枚)ほか6日以内出荷建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。用途養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。厚さ#1000色ブルー形状折りたたみタイプ特性防水
レギュラーハンドル
大塚刷毛製造¥479~税込¥527~1本当日出荷レギュラーローラ用ハンドル用途ローラハンドル全長(mm)約340柄長さ(mm)約140高さ(mm)約200(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
KO長尺シートボンドヘラ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から4日以内出荷KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか? 絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。 長尺シートの施工にぜひ!タイプ熟
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ7
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7色緑
KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ5(HG-10)
尾崎亀商店¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質オレンジ色:HG-10長さ(mm)1000幅(mm)70厚さ(mm)5色オレンジ
エアコン室外機カバー
結一産業(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷塗装時にエアコンに塗料が付着しないように保護するための簡易養生カバーです。 装着は被せるだけのワンタッチ。養生時間が短くなります。繰り返し使えるので経済的です。ゴミの削減にもなります。側面にラッセル編のメッシュ素材を採用しているので一時的なエアコン運転が可能で室外機への負担を軽減できます。用途工事用・建築・塗装養生用色オレンジ/白メッシュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×330×700RoHS指令(10物質対応)対応
小型自動ガン
アネスト岩田¥35,980税込¥39,5781丁当日出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400