絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,657件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッターガイド 尾崎亀商店

    カッターガイド

    尾崎亀商店
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    内部にカッターがついているので、サンテックフォームなどのバックアップ材をお好みのサイズにカットできます。
    用途サンテックフォームなどのバックアップ材の切断
  • サゲ缶 尾崎亀商店

    サゲ缶

    尾崎亀商店
    399税込439
    1個
    当日出荷
    金属製で縁に段差を設けているため、材料の切り(しごき)が用意におこなえます。
    材質スチール形状容量(L)3
  • ナルビー セーフティナイフ替刃 ナルビー

    ナルビー セーフティナイフ替刃

    ナルビー
    909税込1,000
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ・セーフティナイフ、ポータブルナイフ、ユーティリティナイフ用の替刃です ・SK-2相当のカーボン鋼を使用、安全面を考慮した折らない刃 ・日本製の鋭い切れ味と高い耐久性 ・切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することができます ・1ケース10枚入り
    用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃材質カーボン鋼刃長(mm)60刃幅(mm)19刃厚(mm)0.6
  • PPローラーバケット SX本体(固定ハンドル) 大塚刷毛製造

    PPローラーバケット SX本体(固定ハンドル)

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    塗面の広さ、ローラーのサイズに合わせて用意された塗料バケットです。
    用途塗装、内装、ローラー材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×170×130
  • オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造

    オールワン スモールローラー

    大塚刷毛製造
    479税込527
    1本
    当日出荷
    『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 得用 目地刷毛 ハンディ・クラウン

    得用 目地刷毛

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
    用途コーナーや細部の塗装に形状材質(柄部)主な用途塗装用、ニス用
  • 細筆 ハンディ・クラウン

    細筆

    ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(10本)
    当日出荷
    ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。細筆は、繊細な細かい描写などに適しています。
    サイズ(号)5/0材質(柄部)セット数10本組材質(毛)PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 白豚毛 目地刷毛 ナナメジタン 好川産業

    白豚毛 目地刷毛 ナナメジタン

    好川産業
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    当日出荷
    目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
    用途目地、狭所、小口、小物塗装形状サイズ(号)5材質(毛)豚毛毛色白系刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンローラー TRUSCO

    シリコンローラー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    シリコンのため、塗料が付着しても手で剥がすことができます。 ベアリング入なので回転が滑らかです。
    用途壁紙の押さえに。材質柄:木硬度80材質(ローラー部)シリコン柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • 詰替ペインター 東山

    詰替ペインター

    東山(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2本)
    当日出荷
    使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
    用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル替芯2本
  • クリアシート 河淳

    クリアシート

    河淳
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。
    用途ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。材質軟質塩ビ形状ビニールカーテン幅(mm)915厚さ(mm)0.25透明高さ(mm)1000
  • 洗い出し・刷毛引き用刷毛 宮谷製作所

    洗い出し・刷毛引き用刷毛

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!
    用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に全長(mm)210質量(g)230種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)馬毛毛幅(mm)50主な用途掃除用、左官用毛色白色刷毛幅(mm)200板幅(mm)60
  • コテバケ用受け皿 ステップ

    コテバケ用受け皿

    ステップ(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    コテバケ150mm幅用の受け皿です
    材質(本体)PP刷毛幅(mm)150
  • 枠養生材(ショックレスカバー) 日大工業

    枠養生材(ショックレスカバー)

    日大工業
    15,980税込17,578
    1セット(40本)
    当日出荷
    テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
    用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10質量(kg)8スカイブルー寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
  • エアコン 仮置台 ユニティーボルト

    エアコン 仮置台

    ユニティーボルト(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
  • みず筆 丸 中字 ぺんてる(アストラム)

    みず筆 丸 中字

    ぺんてる(アストラム)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    軸に水を入れて使う筆。描画から筆洗いまで1本で行なえます。 着彩したみず筆で描くと、水彩画感覚で塗ることができます 表現したい雰囲気によって、広範囲にぼかしたり、部分的にぼかしたりと使い分けることができます。 後端を押し、穂先から水をしぼりだすと、そのまま筆を洗うことができます。
  • 盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴 まつうら工業

    盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴

    まつうら工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
    用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄シルバー直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
  • Hサンダーアルミクッション付 SK11

    Hサンダーアルミクッション付

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
    用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマータイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
  • ふくろう銅巻筋違白 大塚刷毛製造

    ふくろう銅巻筋違白

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    作業性・耐久性を両立、驚異的な塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け
    用途長時間使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に効果を発揮します。形状筋違種類刷毛毛丈(mm)約30毛色白色玉厚(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き 宮谷製作所

    水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き

    宮谷製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷
    特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。先端の毛を斜めにカットしているので面のあたりがよく使いやすい!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。
    全長(mm)420種類刷毛毛丈(mm)35~50材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)5刷毛幅(mm)70
  • フッ素コートステン皮スキ 角利(角利産業)

    フッ素コートステン皮スキ

    角利(角利産業)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。パワフルに使える抜群の耐久性です。
    用途テープ、接着剤などのはがし作業に。ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。材質刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°)2018年トラスコ掲載ページ7 0236
  • 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)

    交換用リッド&ライナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • タフラスター平 大塚刷毛製造

    タフラスター平

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    長時間使用しても作業性が落ちない驚異の耐久性と、高い耐溶剤性を兼ね備えた、外装・防水作業に最適な刷毛です。
    形状型式種類刷毛材質(毛)化繊(PET)毛色RoHS指令(10物質対応)対応
  • モデリングブラシHF 平筆 TAMIYA(タミヤ)

    モデリングブラシHF 平筆

    TAMIYA(タミヤ)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    模型用塗料に適した特殊樹脂毛を採用しています。穂先の揃いが特に良く、繊細な塗装に適しています。
    用途塗装用
  • 面相筆 TAMIYA(タミヤ)

    面相筆

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    178税込196
    1本
    当日出荷
    さらに小さな部品や細部の塗装に便利に使えるのが面相筆・小。こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は手によくなじみ汗を吸い取りやすい木製です。
    用途塗装用大きさ材質(毛)馬毛
  • 左官ブラシ ゴマ本馬毛 緑長(ミドリカネチョウ)

    左官ブラシ ゴマ本馬毛

    緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。 柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。 混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。
    用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。種類刷毛材質(柄部)材質(毛)ゴマ本馬毛主な用途左官用毛色黒色
  • 透明糸入りシート 0.3mm厚 モリリン

    透明糸入りシート 0.3mm厚

    モリリン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高い透明度で様々な用途に使えます。軽量で丈夫なシートです。
    用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。材質塩化ビニルシート、ポリエステル糸取付間隔(cm)ハトメ:約45
  • ワンタッチスライド継柄 大塚刷毛製造

    ワンタッチスライド継柄

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
    材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー 金柄ブラシ 好川産業

    ワイヤー 金柄ブラシ

    好川産業
    108税込119
    1本
    当日出荷
    ワイヤータイプのブラシでローコスト、研磨力に優れています。
    用途建築・塗装時の下地処理作業全長(mm)270材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巾木ヘラセット 井上工具

    巾木ヘラセット

    井上工具
    819税込901
    1セット(3枚)
    当日出荷
    巾木ヘラセットは、巾木ヘラをセットにしたもので、施工場所に合わせて使い分けができます。
    材質ポリアセタール幅(mm)55・70・95
  • ガラス一発クリーン KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ガラス一発クリーン

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。 乾拭き・水拭きのどちらでもご使用になれます。
    材質ポリエステル・ナイロン繊維寸法(mm)約400×500
  • レインボークリーン KLASS(クラス/旧:極東産機)

    レインボークリーン

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(420mL)
    当日出荷
    乾きが早く、作業性に富み、無着色、無変色で使用後はシミになりにくいクリーナーです。
    用途ビニルクロス、建具、木製製品、ガラス、アルミサッシ、タイル等に付着した汚れ落としや汚れ防止に
  • フロアストリッパー替刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フロアストリッパー替刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    780税込858
    1枚
    当日出荷
    適合本体21-6515刃幅(mm)300
  • 超強力床材剥がし機専用替刃 普通刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超強力床材剥がし機専用替刃 普通刃

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    用途Pタイル等の一般的な床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17適合本体型式21-6804
  • ブレードケース KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ブレードケース

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パテベラのヘラ部をしっかりカバーするブレードケースです。
    材質ステンレス鋼
  • PC柄 糊刷毛 小林製 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    PC柄 糊刷毛 小林製

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質の豚毛を使用したPC製の糊刷毛です。 抜け毛の心配もなく、安心した作業が出来ます。
    種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途のり用
  • 300mmx25m 外壁用マスキングシート エスコ

    300mmx25m 外壁用マスキングシート

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MC-5Aシート幅(mm)300テープ種類シート長さ(m)25
  • 0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA911AG-23形状ビニールカーテン
  • シーリングならし用ヘラ ならしヘラ 相模カラーフォーム

    シーリングならし用ヘラ ならしヘラ

    相模カラーフォーム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。 作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。 安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。 簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。材質ポリエチレン+ゴムタイプゴム付き刃幅(mm)500寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
  • 画筆 豚毛(プラ軸)平型 サクラクレパス

    画筆 豚毛(プラ軸)平型

    サクラクレパス
    429税込472
    1本
    欠品中
    種別平筆

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品